絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,156件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリスポイト 滅菌 TGK(東京硝子器械)

    ポリスポイト 滅菌

    TGK(東京硝子器械)
    3,298税込3,628
    1箱(20本×20袋)ほか
    12日以内出荷
    材質LDPE±0.5%滅菌EOG滅菌済み
  • 高耐薬性ITピペット GTYPE TGK(東京硝子器械)

    高耐薬性ITピペット GTYPE

    TGK(東京硝子器械)
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    ETFE、気化排気口(PAT,P)を導入することにより、耐薬品性を高めました。有機溶剤、アルカリのサンプル等、すべて計量可能なモデルで、硫酸原液にも使用可能です。 プラスチック製汎用チップで採取できる薬品なら全て使用可能なのは勿論、ガラス製チップ(専用アダプターをご利用ください)を使用することで、さらなる効果を発揮します。 最大10000μLの大容量の型式も準備しております。 全製品UV耐用。 ダイヤルロック機構搭載。 容量テスト結果付、1年間保証。
    精度(%)最小:±0.8%最大:±0.5%
  • リザーバー TGK(東京硝子器械)

    リザーバー

    TGK(東京硝子器械)
    14,980税込16,478
    1箱(100個)ほか
    8日以内出荷から12日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 5mLピペットチップ 200本 TGK(東京硝子器械)

    5mLピペットチップ 200本

    TGK(東京硝子器械)
    7,698税込8,468
    1箱
    4日以内出荷
    タイプバルク
  • 駒込ピペット 10本入 TGK(東京硝子器械)

    駒込ピペット 10本入

    TGK(東京硝子器械)
    2,732税込3,005
    1箱
    4日以内出荷
  • チップ BRAND

    チップ

    BRAND
    3,798税込4,178
    1袋(1000本)ほか
    4日以内出荷
    高純度ポリプロピレン(PP)使用 DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー 省資源 材料(PP)使用を25%削減 目盛りつき 121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格) CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)
    タイプバルク 未滅菌
  • ピペットPALプラス 8ch TGK(東京硝子器械)

    ピペットPALプラス 8ch

    TGK(東京硝子器械)
    82,999税込91,299
    1本
    8日以内出荷
    ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。
    タイプマルチチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
  • フィルタ付チップ 200μL 96×10ラック TGK(東京硝子器械)

    フィルタ付チップ 200μL 96×10ラック

    TGK(東京硝子器械)
    12,980税込14,278
    1箱
    8日以内出荷
    オートクレーブ不可。 主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL 使用できるピペットの多い200μLスタンダードタイプです。
    全長(mm)50.8容量(μL)200
  • ポリスポイト 目盛付 2mL 100本入 TGK(東京硝子器械)

    ポリスポイト 目盛付 2mL 100本入

    TGK(東京硝子器械)
    1,998税込2,198
    1袋
    4日以内出荷
    仕様●口元内径(Φmm):約0.5~0.8(誤差有)適合目盛付き材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)135容量(mL)2目盛(mL)0.1
  • トランスファーピペット TGK(東京硝子器械)

    トランスファーピペット

    TGK(東京硝子器械)
    13,980税込15,378
    1箱(1000個)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • Fine肉厚駒込ピペット 硬質硝子製 TGK(東京硝子器械)

    Fine肉厚駒込ピペット 硬質硝子製

    TGK(東京硝子器械)
    1,090税込1,199
    1本
    4日以内出荷
    先端、ゴム口など肉厚に製作しています。 洗浄などでの破損が少なく安心です。
    材質硬質ガラス
  • ベローズピペット PE製 100入 Kartell(カルテル)

    ベローズピペット PE製 100入

    Kartell(カルテル)
    5,598税込6,158
    1袋
    4日以内出荷
    ベローズが統合された一体成型のピペット 目盛り付き。
    材質ポリエチレン(PE)
  • epTIPS Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPS

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    15,980税込17,578
    1箱(960本)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • カラースポイト TGK(東京硝子器械)

    カラースポイト

    TGK(東京硝子器械)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    硝子、あるいはプラスチック製の駒込ピペットの頭部に取付けて液体などを吸い上げるのに使用します。 耐熱温度200℃。 従来のラテック製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。 一般に分注用としてあらゆる面で用いられ、気軽に使用されております。 廉価で軽く丈夫です。 色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
  • ゴムふいご No.8 二連球 TGK(東京硝子器械)

    ゴムふいご No.8 二連球

    TGK(東京硝子器械)
    3,168税込3,485
    1個
    10日以内出荷
    仕様●ゴム球(mm):約55×約125番号No.8(2連球)球径(Φ)×長さ(Lmm)55×730チューブサイズ(mm)内径:5Φ外径:7Φ長さ:約520
  • シリコンスポイト 20mL用 TGK(東京硝子器械)

    シリコンスポイト 20mL用

    TGK(東京硝子器械)
    1,455税込1,601
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)79容量(mL)20穴径(Φmm)11
  • ピペット用スポイト 20mL用 TGK(東京硝子器械)

    ピペット用スポイト 20mL用

    TGK(東京硝子器械)
    749税込824
    1個
    10日以内出荷
    材質ゴム容量(mL)20穴径(Φmm)8
  • ゴムふいご 2連球 #6 TGK(東京硝子器械)

    ゴムふいご 2連球 #6

    TGK(東京硝子器械)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様●ゴム球(mm):外径:約54、長さ:約97番号No.6(2連球)球径(Φ)×長さ(Lmm)54×570チューブサイズ内径約4.7Φ(±0.5mm)、外径約8.5Φ(+2mm、-1mm)、長さ約350mm(±20mm)
  • アイビス(R)フィルターチップ 96本/ラック×10ラック IN124シリーズ アイビス

    アイビス(R)フィルターチップ 96本/ラック×10ラック IN124シリーズ

    アイビス
    19,980税込21,978
    1箱(10ラック×96本)
    翌々日出荷
    フィルターは超高分子PEを使用していますので、クロスコンタミを防止します。 疎水性ボアサイズ30μmシートフィルターの打ち抜きにより製造していますので、常に安定した品質を保持します。
    材質チップ・プレート/PP(ポリプロピレン)、ボックス(本体・フタ)/PC(ポリカーボネート)、フィルター/PE(ポリエチレン)容量(μL)100~1000主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・フィンピペット・ベンチメイトアズワン品番2-4544-16
  • ART 1000 2279シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ART 1000 2279シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1箱(8ラック×100本)
    当日出荷
    ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。
    仕様滅菌済 800型式ART 1000全長(mm)79.0タイプラック:ノーマル(ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。)LRなしアズワン品番63-9282-79
  • ART 10 リーチ 2140シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ART 10 リーチ 2140シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    14,980税込16,478
    1箱(10パック×96本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
    全長(mm)43.3
  • ART 200 2069シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ART 200 2069シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1箱(10ラック×96本)
    当日出荷
    ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。広口径チップは通常チップより 70%も広いチップ先端DNAゲノム、繊細な細胞系、その他粘性の高いサンプルを扱う際に適している
    仕様G 滅菌済 960型式ART 200G全長(mm)49.7フィルターありアズワン品番63-9282-39
  • ART 200 2069シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ART 200 2069シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    14,980税込16,478
    1箱(10パック×96本)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
    全長(mm)58.8
  • 牛乳用マイクロピペット 0.01mL climbing(クライミング)

    牛乳用マイクロピペット 0.01mL

    climbing(クライミング)
    2,549税込2,804
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)155容量(μL)10管径(Φmm)吸引:6目盛全量線のみ先端穴径(mm)Φ2.5(摺付)許容誤差±0.0005アズワン品番64-8089-50容量範囲(mL)0.01
  • HLT1000 ブルーチップ バルク 1000 Thermo Fisher Scientific

    HLT1000 ブルーチップ バルク 1000

    Thermo Fisher Scientific
    2,998税込3,298
    1袋(1000本)
    当日出荷
    型式1000 Blue全長(mm)70.6LRなしアズワン品番63-9282-89
  • HLT200 イエロー Standard Thermo Fisher Scientific

    HLT200 イエロー Standard

    Thermo Fisher Scientific
    2,798税込3,078
    1袋(1000本)
    当日出荷
    さまざまな200μLピペッターに適合のStandardデザイン
    材質PP全長(mm)50容量(μL)200アズワン品番63-9282-87
  • 固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F1000 WATSON

    固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F1000

    WATSON
    7,099税込7,809
    1本
    当日出荷
    容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ
    仕様設定変更容量: 100~1000μL、測定容量: 1000μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 706/804容量範囲(μL)100~1000アズワン品番62-0893-43不正確度(μL/%)≦±0.8不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.3
  • 固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F10 WATSON

    固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F10

    WATSON
    7,099税込7,809
    1本
    8日以内出荷
    容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ
    仕様設定変更容量: 1~10μL、測定容量: 10μL(正確度:≦±1.0%、精密度:≦0.5%)、装着可能チップ: 204/207、装着可能チップ: 204/207容量範囲(μL)1~10アズワン品番62-0893-41不正確度(μL/%)≦±1.0不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.5
  • ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷
    世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。10000μlでも軽い力でエジェクト可能です
    質量(g)89.5容量範囲(μL)1000~10000目盛単位(μL)10アズワン品番4-2426-08オートクレーブの可否識別色(容量識別) ホワイトロック機能あり
  • マイクロピペット 825シリーズ Socorex(ソコレックス)

    マイクロピペット 825シリーズ

    Socorex(ソコレックス)
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷
    ステップ状に分注容量を調節しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。チップインジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
  • フィルターチップ ART Thermo Scientific ART

    フィルターチップ ART

    Thermo Scientific ART
    19,980税込21,978
    1箱(8セット×100本)
    翌々日出荷
    さまざまな1000μLピペッターに適合マイクロポイントデザイン。フィルターは疎水性で、ピペットの分注量の正確性を保ちながら吸引及び排出の際のコンタミを防ぎます。
    材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)118.7容量(μL)1000主な適合ピペット(代表例) PipetmanP-1000、フィンピペット100-1000μL、エッペンドルフ100-1000μL等アズワン品番1-7910-69
  • ホールピペット JCSS校正付 アズワン

    ホールピペット JCSS校正付

    アズワン
    11,460税込12,606
    1本
    15日以内出荷
    仕様校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書JCSS校正検査成績書付き
  • ピペットチップ(Extra Long) ケニス

    ピペットチップ(Extra Long)

    ケニス
    1,798税込1,978
    1箱(1000本)
    8日以内出荷
    全長44mmと従来の10mLチップと比べ全長が長いため、1.5mLチューブの底まで入れてもピペットによる汚染がありません。 オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
    材質PP(USPクラスⅠ適合)規格DNase/PNase/パイロジェンフリー容量(μL)20オートクレーブの可否
  • タワーパックボックス GILSON(ギルソン)

    タワーパックボックス

    GILSON(ギルソン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    タワーパックボックスはTower-Packの使用に必要です。
    アズワン品番2-2058-01
  • 連続可変・連続分注器 ケニス

    連続可変・連続分注器

    ケニス
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。
    仕様UV照射可適合チップギルソン製 クオリティ製 エッペン製オートクレーブの可否不可
  • マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)

    マイクロマンE FDシリーズ

    GILSON(ギルソン)
    56,999税込62,699
    1本
    当日出荷
    高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
    種別M-25E容量(μL)3~25適合チップ【キャピラリーピストン】CP-25、CP-25STアズワン品番62-6238-59
  • チップ ナリカ

    チップ

    ナリカ
    6,680税込7,348
    1個
    4日以内出荷
    型式111-R100容量(μL)101~1000内容チップ・ラック:100本×10ラック、合計1000本主な適合ピペットEP-1000
  • ポリスポイト Thermo Fisher Scientific

    ポリスポイト

    Thermo Fisher Scientific
    2,098税込2,308
    1セット(100本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質PE
  • ホールピペット JCSS校正付 アズワン

    ホールピペット JCSS校正付

    アズワン
    10,460税込11,506
    1本
    9日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度等級クラスAピペットの種類ホールピペット校正証明書JCSS校正トレーサビリティ体系図なし検査成績書付き
  • epTIPS コクゴ

    epTIPS

    コクゴ
    7,998税込8,798
    1箱(500本×2袋)ほか
    7日以内出荷
    超疎水性の極めて均一な表面を持ち、分子レベルの革新的処理を通して実現されます。チップはコーティングされておらず、添加物フリーで、サンプルに溶出しません。界面活性剤を含む液体は完全に排出できるため、チップには液体がほとんど残りません。
    用途細胞培養(培地)、 酵素反応(制限酵素処理、ライゲーション)。核酸の分離と精製、 ゲル電気泳動、 プロテオミ

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト