カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- Thermo Fisher Scientific(595)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(352)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(321)
- NICHIRYO(ニチリョー)(259)
- TGK(東京硝子器械)(178)
- 三商(166)
- WATSON(165)
- ビーエム機器(146)
- QSP(135)
- GILSON(ギルソン)(124)
- アズワン(119)
- Thermo Scientific(105)
- Finn(102)
- Celltreat(84)
- BMBio(76)
- sartorius(ザルトリウス)(65)
- SIBATA(柴田科学)(60)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(59)
- グローバルサイエンス(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: ピペット/ピペッター/スポイト
商品豆知識

広口径ロングチップ XLG
Thermo Scientific¥8,298~税込¥9,128~1箱(8ラック×96本)5日以内出荷広口径チップは通常チップより70%も広いチップ先端。DNAゲノム、繊細な細胞系、その他粘性の高いサンプルを扱う際に適している
キャピラリートランスファーピペット
SAMCO¥5,998税込¥6,5981箱(500本)5日以内出荷から6日以内出荷片手でも簡単な操作性。キットに最適。キャピラリー現象で気泡なくサンプル吸引可能。耐性のあるソフトなプラスチック製により、従来ガラスで起こった破損の心配不要。固定容量で、ハンドリングによる回収量のバラつきや貴重なサンプルの無駄なし。素早く(数秒以内)ディスペンスできるので、凝固剤不要。ガラスよりも安全に操作可能。ラテックス、DEHP、BPAフリーで安全、無毒性
Fisherbrand(TM) SureOne Tips/シュアワンピペットチップ/チップ 100-1250μL 8.9cm 02-707シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥11,980~税込¥13,178~1セット(960本)4日以内出荷
ネジ式喀痰処理器
グローバルサイエンス¥23,980~税込¥26,378~1箱(5袋×100本)ほか10日以内出荷から17日以内出荷マチ幅が広めの角底袋です。仕様●サイズ口部Φ26.5mm、全長:100mm●材質:PS(ポリスチレン)
Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥6,298税込¥6,9281ラック(50本)4日以内出荷SafetySpace機能は、サンプルとフィルター間にセーフティエアギャップを設けることで、サンプルとフィルターの接触リスクを抑えます。リバースピペッティング法を使用しても液体がフィルターに接触することを防ぎます。チップ内の高品質PEフィルターは99.99%を超える細菌ろ過効率がテストされた素材を採用しています。エアギャップと高品質PEフィルターは、エアロゾルと液体接触によるクロスコンタミネーションを防ぎ、ピペット本体のメンテナンスの必要性を減らします。仕様入数:50本ラック入り 滅菌済 材質:本体/PP、フィルター/PE 全長:150mmアズワン品番64-5175-16
epT.I.P.S.R リロード PCR clean(詰め替え用・未滅菌)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥16,399税込¥18,0391パック(10枚×96本)4日以内出荷Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。仕様容量範囲:50-1250μL 長さ:76mm カラーコード:緑色 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去アズワン品番65-2757-17
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥126,999税込¥139,6991本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様容量範囲(μL):30~300 絶対誤差(μL):±1.00~3.00再現性(μL):≦0.35~1.00 適合チップ:D200・DF200・D300・DF300再現性≦0.35~1.00μL容量範囲(μL)30~300アズワン品番65-8996-47絶対誤差(μL)±1.00~3.00不正確度(μL/%)±1.00~3.00
ノーズコーンO-リング 1200μL 24個入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥3,598税込¥3,9581個(24個)4日以内出荷赤色マルチチャンネルピペットボトムパーツ用仕様容量範囲:50 ~ 1,200μL 入数:1 セット(24個入) 3122、4860、4861共用容量範囲(μL)50~1,200アズワン品番65-5710-73
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥5,299税込¥5,8291ケース(1000本)当日出荷液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ仕様長さ:50.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-77
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥126,999税込¥139,6991本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様容量範囲(μL):2~20 絶対誤差(μL):±0.10~0.4再現性(μL):≦0.08~0.20 適合チップ:DL10・DFL10・D200・DF30チャンネル数マルチ再現性≦0.08~0.20μL容量範囲(μL)2~20アズワン品番2-6856-41絶対誤差(μL)±0.10~0.4
メンブランフィルター 10個入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥21,980税込¥24,1781個(10個)12日以内出荷Pipetヘルパー用R仕様ピペットヘルパー用 3μm 非滅菌アズワン品番65-5710-76
アンプリピュア フィルターチップ 960本
GILSON(ギルソン)¥24,999税込¥27,4991箱(10ボックス×96本)当日出荷RNase/DNaseフリーISO 8655に準拠していますオートクレーブには対応しておりません仕様容量範囲:100μL~1000μLアズワン品番64-8925-26
プロテクトフィルター 2.5mL 円盤形
Eppendorf(エッペンドルフ)¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷2.5mL, Eppendorf ResearchR plus、ReferenceR 2、XplorerR (plus)用仕様内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個 2.5mLピペット用 カラーコード:赤色セット内容ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個アズワン品番65-5710-68
epT.I.P.S.R リロード PCR clean(詰め替え用・未滅菌)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥12,980税込¥14,2781パック(10枚×96本)当日出荷Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。仕様容量範囲:20-300μL 長さ:55mm カラーコード:オレンジ 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去アズワン品番65-2757-15
epMotion用リザーバー 0030 126シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥35,980税込¥39,5781パック(50個)3日以内出荷PCR clean 純度。オートクレーブ可能で、リザーバーラックに設置可能。特別なリザーバーラックモジュールとの組み合わせで温度調節もできます。大容量の溶液のハンドリングに最適なリザーバー。機器と分注ツールのセットアップに合わせて、それぞれ最適な消耗品をご用意しています。epMotion 5070/5073/5075の赤外線センサーで認識が可能です。仕様単位:50個/セット 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 1、要リザーバー用ラック、オートクレーブ可 1 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番61-0169-14オートクレーブの可否可
ピペットマン
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。仕様容量範囲(μL):10~100 絶対誤差(μL):±0.35~0.8再現性(μL):≦0.10~0.15 適合チップ:D200、DF100再現性≦0.10~0.15μL容量範囲(μL)10~100アズワン品番1-6855-24絶対誤差(μL)±0.35~0.8
Gel-Loading Tip 96本×2ラック 00-GLTシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥20,999税込¥23,0991箱(2ラック×96本)4日以内出荷スラブ式電気泳動ゲルにサンプルロードしやすいデザイン仕様96本×2ラック入 長さ:51.7mm 容量:10μL(フラット) 口径(内径)※:0.6mm(W) ×0.1mm(H)アズワン品番63-5509-30
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥11,980税込¥13,1781ケース(2セット×4組)4日以内出荷液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ仕様長さ:90.2mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE 入数:1ケース(96本×4段×2セット(768本))アズワン品番65-8998-84
epT.I.P.S.R リロード PCR clean(詰め替え用・未滅菌)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥12,980税込¥14,2781パック(10枚×96本)10日以内出荷Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。仕様容量範囲:2-200μL 長さ:53mm カラーコード:黄色 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去アズワン品番65-2757-14
Eppendorf ReferenceR 2, 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含む
Eppendorf(エッペンドルフ)¥139,800~税込¥153,780~1セット当日出荷から3日以内出荷Eppendorf Reference 2はEppendorfのピペットファミリーでありプレミアムな製品です。人間工学に基づくデザインの改良に加え、可能なかぎり正確な結果、ユーザー安全性、信頼性、堅牢性による長寿命を実現できるようデザインに工夫を凝らしました。革新的なシングルボタン操作は速くて簡単なだけでなく、有効なエアロゾル削減によりユーザーとサンプル、ピペットを守ります。ステンレス鋼で作られた頑丈なハンドルはピペットを衝撃から保護します。さらにバンパーにはスプリングを内蔵しているので、Reference 2はたとえ転倒しても基本的にキャリブレーションは必要ありません。この高いセキュリティレベルによって、Reference 2は、高価な液体の使用や、非常に高いレベルの精度が必要なアプリケーションでの使用に適しています。品質および再現性について妥協できない場合、Eppendorf Reference 2は、これらのリキッドハンドリングアプリケーションに理想的な機器です。▼ワンボタンでの操作なので迅速で人間工学的取扱いを楽にし、しかもエアロゾルの効果的な削減が可能です。▼不慮のチップ排出を防止する明快な触感のフィードバック。▼スプリング式のノーズコーンによって、再現性を向上し、取り付けに必要な力を低くすることによって人間工学的に改善。▼Reference 2マルチチャンネルはスプリング式ノーズコーンのオン/オフをフレキシブルに選択可能。▼二次的な調整はさまざまな液体の正確なピペット操作や完全キャリブレーションの必要のない外部状況のために、Reference 2を容易に調節します。▼クイックロックのボトムパーツでピペットの洗浄とメンテナンスが容易にできます。▼Reference 2の抜群な精度と確度で信頼性の高い結果が得られます。▼4桁の容量表示窓には容量認識を容易にする拡大ウィンドウを装備。▼ステンレス鋼のエッジにより、優れた堅牢性を備えています。▼埋め込み式RFIDチップにピペット関連の全データが含まれ、Eppendorf TrackIT を用いた簡単な識別とドキュメンテーションを提供します。
NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター
WATSON¥78,799税込¥86,6791本4日以内出荷8連マルチサスペンションシステム(8レーン全てに独立サスペンションが搭載されており、全てのノズルコーンが独立可動。これにより、加重を均一に伝え、装着ミスを軽減します)3倍速ターボダイヤル薄型プッシュボタン仕様20~200μl用アズワン品番65-8770-43
Reagent Reservoir Transparent, PET 50mL 滅菌済 個包装 50個入
NICHIRYO(ニチリョー)¥9,498税込¥10,4481箱(50個)5日以内出荷試薬リザーバー見やすい透明色個包装仕様入数:1箱(50個入) 容量:50mL 目盛:なし 材質:ポリエチレンテレフタラート 外寸:W154×D56×H51mm オートクレーブ不可アズワン品番64-8002-35
アンプリピュア フィルターチップ 960本
GILSON(ギルソン)¥20,999税込¥23,0991箱(10ボックス×96本)当日出荷RNase/DNaseフリーISO 8655に準拠していますオートクレーブには対応しておりません
Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥54,980~税込¥60,478~1セット11日以内出荷ニチペットAir+JCSS校正JAコース。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。校正証明書JCSS校正
Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥58,499~税込¥64,349~1セット11日以内出荷ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース。本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性。消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証。落下耐久性、耐薬品性に優れた材質。容量設定ロック機構付き。安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。校正証明書JCSS校正
ホールピペット 英語版校正証明書付
アズワン¥12,960~税込¥14,256~1本9日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(英語)
セロロジカルピペット
ケニス¥9,998~税込¥10,998~1箱(200本)ほか6日以内出荷双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
フィルターチップ システムラック(PP)
WATSON¥12,980~税込¥14,278~1箱(960本)4日以内出荷厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いたフィルタを使用しているため、安定した性能を保持しています。規格RNase/DNase/Human DNAフリー滅菌済入数96本×10ラック
PETEチップ TerraRack フィルタチップ
レイニン¥22,980税込¥25,2781個(768本)ほか5日以内出荷から46日以内出荷滅菌済みのシェルごと入れ替えるタイプなので、詰替用パックシステムよりも清浄性に信頼がおけます。 100%リサイクル可能でかつ大部分がPETEでできているため、プラスチック廃棄物の積極的な回収に貢献できます。 非常に圧縮性が高く、軽いため、廃棄スペースや廃棄にかかるコストを削減できます。 UNVはギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなどにも適合します。滅菌○
ピペットチップ グリーンパック個別詰替用 フィルタチップ
レイニン¥19,980税込¥21,9781個(960本)ほか5日以内出荷から8日以内出荷リムーバブルカバーラックに詰め替えて使用できるラック入りチップです。 保護シェルはリサイクル可能なPETE製です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。滅菌○
ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック
レイニン¥10,980~税込¥12,078~1個(768本)ほか5日以内出荷から22日以内出荷グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。 ラックはオートクレーブ可能です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
リサーチグレードチップ(汎用タイプ) HRCラック・フィルタチップ
レイニン¥17,980税込¥19,7781個(960本)ほか5日以内出荷から46日以内出荷レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。 Class100000のクリーンルームで、人間との接触を防いでチップの成型を行っています。 エアロゾルによるピペット汚染を防ぐ熱加工ポリプロピレン製滅菌フィルタ付チップです。滅菌○
リサーチグレードチップ(汎用タイプ) RGバルク
レイニン¥3,798~税込¥4,178~1袋(1000本)5日以内出荷レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。 Class100000のクリーンルームで、人間との接触を防いでチップの成型を行っています。滅菌―入数1000本
ダイヤモンドチップ(ギルソン社) Tipack
GILSON(ギルソン)¥22,980税込¥25,2781個(240本)3日以内出荷プレアッセンブルパックで、オートクレーブ(121℃、0.1MPa、20min)が可能です。材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌―
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー