カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- Thermo Fisher Scientific(595)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(352)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(321)
- NICHIRYO(ニチリョー)(259)
- TGK(東京硝子器械)(178)
- 三商(166)
- WATSON(165)
- ビーエム機器(146)
- QSP(135)
- GILSON(ギルソン)(124)
- アズワン(119)
- Thermo Scientific(105)
- Finn(102)
- Celltreat(84)
- BMBio(76)
- sartorius(ザルトリウス)(65)
- SIBATA(柴田科学)(60)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(59)
- グローバルサイエンス(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
28ページ目: ピペット/ピペッター/スポイト
商品豆知識

マイクロピペット(容量固定モデル)(NEXTY)
WATSON¥7,098~税込¥7,808~1個(1個)4日以内出荷スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
フィルターチップ
ケニス¥11,980税込¥13,1781袋(960本)8日以内出荷高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しており、摩擦係数が少なく液切れに優れています。全長44mmのエクストラロング仕様です。材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE色無色容量10(20)μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛有入数960本RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
フィルターチップ
ケニス¥11,980~税込¥13,178~1袋(960本)8日以内出荷高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しており、摩擦係数が少なく液切れに優れています。材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE色無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠入数960本RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
ピッペ
アラム¥4,298税込¥4,7281個(1個)翌日出荷安全ピペッターを簡単にしたもので、ゴム球を圧縮した後、通気孔やバルブを押したり離したりすることで、ピペット操作を正確・安全に行うことができます。吸入口外径(Φmm)ピペット:6~9最大容量(mL)50
バイオピペット ロングタイプ
SIBATA(柴田科学)¥6,698税込¥7,3681組(10本)3日以内出荷バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)350タイプロング1目盛(mL)0.5目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8
バイオピペット ショートタイプ
SIBATA(柴田科学)¥6,698税込¥7,3681組(10本)3日以内出荷から16日以内出荷バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205タイプショート1目盛(mL)0.5目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8
チップ(目盛付)
WATSON¥6,998税込¥7,6981箱(960本)4日以内出荷10μL の目盛付き(ショートタイプ)。超薄肉成形により先端が極細に作られており、優れた液切れを実現しています。容量200μL規格RNase/DNase/Human-DNAフリー目盛20,50,100μL入数96本/ラック×10
ダイヤモンドフィルターチップ(滅菌済)
GILSON(ギルソン)¥22,980税込¥25,2781箱(960本)3日以内出荷高密度フィルターを使用しており、ピペッティング時に発生するエアロゾルに対して優れたフィルター効果を発揮します。装着部分が長いため、チップホルダーへのサンプル付着を防ぐことができます。材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)容量0.1~10μL規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌済入数96本×10ボックス
ダイヤモンドチップ Tipack
GILSON(ギルソン)¥9,998税込¥10,9981箱(960本)3日以内出荷プレアッセンブルパックで、オートクレーブ(121℃、0.1MPa、20min)が可能です。材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)容量2~200μL規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌済入数96本×10ボックス
シリコンピペッター
ケニス¥3,298税込¥3,6281個(1個)6日以内出荷シリコンゴム製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。上部と下部を切りはなし洗浄することができます。シリコンゴム製で弾力があり丈夫です。オートクレーブ滅菌ができます。容量(mL)10口径(mm)接続口内径5
シリコンピペッター
アラム¥3,198税込¥3,5181個(1個)4日以内出荷シリコンゴム製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。上部と下部を切りはなし洗浄することができます。シリコンゴム製で弾力があり丈夫です。オートクレーブ滅菌ができます。容量(mL)5口径(mm)接続口内径5
エッペンドルフ(R)ピペット用チップ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥11,980~税込¥13,178~1袋(1000本)翌々日出荷から3日以内出荷バルク包装でリーズナブルなタイプです。入数500本×2袋
エッペンドルフ(R)ピペット用チップ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥81,980~税込¥90,178~1箱(3840本)4日以内出荷から6日以内出荷エッペンドルフ製16・24チャンネルピペット専用のチップです。規格ヒトDNA/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー
カラーシリコンピペッター
ケニス¥4,198税込¥4,6181個(1個)翌日出荷耐薬品性に優れたシリコンゴム製の安全ピペッターです。色によりピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。容量(mL)最大50口径(mm)接続口内径5
濃縮-透析切換コック CHG-1
ADVANTEC¥69,980税込¥76,9781台41日以内出荷リザーバーを使った定容量連続濾過の際、透析操作の終了後、すぐ濃縮操作を行う時に使用します。本体中央部のノブを押すだけで切替ができるワンタッチ式です。緩衝液の組成変換、バッチ法による脱塩を行う時にも便利です。※オートクレーブ滅菌はできません。付属品接続用チューブ2本(PCV製、両端コネクター付)材質本体/ポリアセタール、O-リング/シリコーンアズワン品番64-1187-13
ピペット・エイド Pipet-Aidシリーズ
Drummond Scientific Company¥61,980税込¥68,1781式9日以内出荷オートクレーブ不可。世界中で長年にわたり使用実績があるモデル。吸引・吐出の応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例。汚染防止用のTCフィルターを内蔵。※PA-400用の充電器はXP2/XLには使用不可。セット内容ピペット・エイド、充電器、ピペットエイドホルスター、交換用TCフィルター(4個)質量(g)ハンドル部:258寸法(cm)ハンドル部:19アズワン品番68-0449-33
ピペット・エイド Pipet-Aidシリーズ
Drummond Scientific Company¥81,980税込¥90,1781式33日以内出荷オートクレーブ不可。クリーンベンチ内作業の強い味方。ホルダーを兼ねた電源部を壁に取り付け、狭い場所でも自在にピペッティングが可能。軽量ハンドル。充電不要の常時通電式で、途中で作業が中断される心配がありません。吸引・吐出の最大スピードは独立して、3段階に設定可能。粘着テープで壁に取り付ける電源部のホルダーは、ピペットを取り付けたままハンドル部のスタンドとして使用可能。ハンドル部をホルダーにセットすると、電源オフ。ホルダーからハンドル部を外して、3分間使用せずに放置すると自動的に電源がオフになる省エネ設計。バキュームラインはコイル状で、作業の邪魔になりません。本体をコンタミネーションから保護するTCフィルターを内蔵。別売品のカラーノーズピースを使用することで、用途別・エリア別の色分けができ、交差汚染を防止。セット内容ピペット・エイド、ACアダプター、交換用TCフィルター質量(g)ハンドル部:122アズワン品番68-0449-35
ビオラモマルチピペット 8チャンネル
VIOLAMO(ビオラモ)¥71,980税込¥79,1781本翌々日出荷ピペット本体とモジュールが独立した機構で、精度に影響しません。操作性に優れているため、連続的な作業によるRSI(反復性ストレス障害)の発生を低減します。容量表示は白字に黒い背面の大画面表示で、読取りが容易です。識別に便利なIDタグスロット付きです。チップコーンモジュールはオートクレーブ可能です(121℃、20分)。仕様●不正確度(最小容量):±5.00%●不精密度(最小容量):cv2.00%
滅菌ポリスポイト 個包装タイプ P312シリーズ
Abdos¥14,980税込¥16,4781箱(500本)翌々日出荷低タンパク吸着性のため、吸着によるサンプルロスの低減が可能です。開封が容易な紙とプラスチックのピーリング包装材質LDPE寸法(mm)上径×全長:12×151容量(mL)目安:2アズワン品番4-2049-22
リザーバー 10mL U-896-R10シリーズ
ムロオカ産業¥14,980税込¥16,4781袋(20袋×5個)7日以内出荷高品質なポリプロピレン製のリザーバーです。容量の分かりやすい目盛り付きです。材質PP寸法(mm)90×40×20容量(mL)10アズワン品番64-6434-82
ビオラモディスポピペットα
VIOLAMO(ビオラモ)¥8,898~税込¥9,788~1箱(500袋×1本)翌々日出荷開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。個包装(1本入)にロット番号を記載しています。綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。方向の目盛(順目盛)とマイナス目盛付きです。仕様●綿栓付材質PS規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌γ線滅菌済包装ピーリング包装(プラスチック+紙)目盛仕様マイナス目盛:あり精度(%)目盛:±2(最大容量時)
微量スポイト 6連式 0.2mL 1袋 6本×100セット入
アズワン¥6,200税込¥6,8201袋(100セット×6本)翌々日出荷コンパクトな6連式のディスポスポイトで1本ずつ手で切り離せます。微量(約0.02~0.03mL)な滴下が可能です。材質PE全長(mm)40容量(mL)0.2アズワン品番4-6337-01
パスツールピペット 硼珪酸ガラス製 63シリーズ
DWK Life Sciences¥21,199~税込¥23,319~1ケース(4箱×250本)翌々日出荷少量の液体分注に最適な使い捨てのパスツールピペットです。材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠)容量(mL)2上部外径(Φmm)6.7~7.2ピペットの種類パスツールピペット
ミニマムリテンションチップ スマート NTシリーズ
アズワン¥7,277~税込¥8,005~1箱(6ラック×96本)ほか翌々日出荷クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット。
アスピレーティングピペット バルクバック
Celltreat¥26,999税込¥29,6991箱(400本)33日以内出荷容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子を除去するための理想的な選択肢です。仕様●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○●25 バルクパック/バッグ材質ポリスチレン色クリア容量(mL)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.1×6.1×275アズワン品番65-9389-98
ダイヤモンドチップ ブリスター 1セット 96本×10ラック
GILSON(ギルソン)¥11,980税込¥13,1781セット(10ラック×96本)8日以内出荷個別包装の詰め替えタイプです。容量範囲(μL)100~1200
SmartCheck 機能テストキット
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥76,980税込¥84,6781個翌々日出荷SmartCheck 自体の簡易検査ツール。10回繰り返しにて検査。アズワン品番65-3977-56
1200μL エクストラロングチップ
WATSON¥15,980税込¥17,5781箱(960本)翌々日出荷システムラックにワンタッチで詰替え可能。滅菌。材質チップ・プレート/ポリプロピレン製寸法(mm)130容量(μL)1200目盛50/100/200/500/800/1000μLアズワン品番62-0888-06入数96本×10プレート
1200μL エクストラロングチップ
WATSON¥21,980税込¥24,1781箱(10ラック×96本)翌々日出荷本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です。滅菌。材質チップ・プレート/ポリプロピレン製寸法(mm)130容量(μL)1200目盛50/100/200/500/800/1000μLアズワン品番62-0888-03
10μL ショートチップ
WATSON¥12,980税込¥14,2781箱(10ラック×96本)6日以内出荷本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です。材質チップ・プレート/ポリプロピレン、ラック/ポリカーボネート容量(μL)10チップ全長(mm)31アズワン品番62-0887-06
10μL ショートチップ
WATSON¥3,798税込¥4,1781袋(1000本)翌々日出荷10μL の目盛付き(ショートタイプ)。材質ポリプロピレン全長(mm)31容量(μL)10アズワン品番62-0887-05
ep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax μL, 0030 078シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥29,980税込¥32,9781セット(10ラック×96本)翌日出荷ep Dualfilter T.I.P.S.(R)SealMaxフィルターチップのバイオレットと白のフィルターはエアロゾル1)および生体分子によるコンタミネーションからのピペットの保護をほぼ100% 実現します。この新しい Dualfilterは、過剰な吸引があった時にはすぐに液体をブロックします。また、液滴や撥ねは白層でブロックし、バイオレット層ではサンプル液の接触時に効果的バリアの形成によりブロックできるようになっています。具体的なサンプルのリカバリー、PCR 阻害剤フリー、エアロゾル防止についての詳細は、EppendorfのWeb サイトを参照してください。▼高い信頼性の液体のブロック。▼エアロゾル1)からの信頼できる保護。▼PCR inhibitorフリー。▼過度の吸引が発生した場合の危険性のある液体からのピペットの保護。▼PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、Pyrogenフリー)。▼製造ロットごとに独立機関が継続的に検査して高い純度および品質を保証。▼ロットごとの試験成績証明書は以下から入手できます。www.eppendorf.com/certificates。▼EN1822に準拠したフィルター効果の保証書は以下から入手できます。www.eppendorf.com/certificates。1)エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。高い信頼性の液体のブロック。エアロゾルからの信頼できる保護。※エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。PCR阻害物質フリー。過度の吸引が発生した場合に危険性のある液体からのピペットの保護。PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、Pyrogenフリー)。製造ロットごとに独立機関が継続的に検査して高い純度および品質を保証。長さ(mm)55色黄色容量(μL)2~200アズワン品番65-0261-69
ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax BioBased リロード Biopur 滅菌済 960本入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥36,980税込¥40,6781箱(960本)4日以内出荷持続可能性はラボ消耗品を探すお客様の認識と購買決定にますます重要な役目を果たしています。最大1,250 μL容量LongのepT.I.P.S.(R) BioBasedピペットチップ、ep Dualfilter T.I.P.S.(R) BioBasedおよびep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax(R) BioBasedフィルターピペットチップは製品に関連したカーボンフットプリントを大幅に軽減します。これらのピペットチップは少なくとも 90 %バイオベースのポリプロピレンで構成されています。これらはプラスチックごみを大幅に減らし、化石資源から成るシングルユース消耗品を分離しようとするEppendorfの真摯な試みを代表する新しいReload variantsのみで使用可能です。ピペットチップ用のより持続可能な開始材料を使用すると共に、これらのバイオベースのチップは、従来の使い捨てRacksと同じ純度と無菌要求に対応する Reload種に属します。このReload種は化石ベースのプラスチックを、従来のRacksと比べて最大54 %節減し、ラボ廃棄物の容量を大幅に軽減します。新しいReloadsは完璧に良く知られているepT.I.P.S.(R) Box 2.0にフィットします。材質ポリプロピレン色黄容量(μL)2-200アズワン品番68-0506-59入数96本/トレイ×10
シリコンベロスポイト 5mL 5本入
神田ゴム化学¥959税込¥1,0551袋(5本)6日以内出荷ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム容量(mL)5穴径(Φmm)7
シリコンベロスポイト 3mL 5本入
神田ゴム化学¥759税込¥8351袋(5本)5日以内出荷から7日以内出荷ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム容量(mL)3穴径(Φmm)6
シリコンベロスポイト 2mL 5本入
神田ゴム化学¥699税込¥7691袋(5本)6日以内出荷から7日以内出荷ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム容量(mL)2穴径(Φmm)6
シリコンベロスポイト 1mL 5本入
神田ゴム化学¥639税込¥7031袋(5本)6日以内出荷から7日以内出荷ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム容量(mL)1穴径(Φmm)6
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー