絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,156件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレミアムチップ 300μL 1014シリーズ ラブコン

    プレミアムチップ 300μL 1014シリーズ

    ラブコン
    5,798税込6,378
    1袋(1000本)ほか
    6日以内出荷
    チップ先端は従来品より薄くフレキシブルになっているため、サンプルの最後の一滴まで吐出させることが容易です。、ロングチップ。マルチチャンネルピペット対応。
  • プレミアムチップ 200μL 1017シリーズ ラブコン

    プレミアムチップ 200μL 1017シリーズ

    ラブコン
    5,398税込5,938
    1袋(1000本)ほか
    6日以内出荷
    チップ先端は従来品より薄くフレキシブルになっているため、サンプルの最後の一滴まで吐出させることが容易です。
  • セルセイバーチップ 200μL BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    セルセイバーチップ 200μL

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    8,098税込8,908
    1箱(10個×96本)
    6日以内出荷
    先端口径が大きく、壊れやすい細胞、巨大細胞、粘着性サンプルの移し替えが容易です。
  • セルセイバーチップ 1000μL BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    セルセイバーチップ 1000μL

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    4,998税込5,498
    1袋(1000本)
    6日以内出荷
    先端口径が大きく、壊れやすい細胞、巨大細胞、粘着性サンプルの移し替えが容易です。
  • 尿沈渣スピッツ 11.5mL / 1cc スポイトセット TYSシリーズ ユーケンサイエンス

    尿沈渣スピッツ 11.5mL / 1cc スポイトセット TYSシリーズ

    ユーケンサイエンス
    18,980税込20,878
    1セット
    6日以内出荷から10日以内出荷
    一般検査の必需品である尿沈渣スピッツに利便性を追求しました。、テーパーの位置調整をする事により従来の最大容量10mLから11.5mLになり、10mLの目盛が従来より定位置の為、定性検査を行う際の紙コップからの移行時に検体が溢れにくくなりました。、テーパーの位置調整をすることにより、従来の最大容量10mLから11.5mLになっています。、10mL目盛りが従来製品より低位置の為、紙コップからの移動時に検体が漏れにくくなりました。、コニカル部分を短くすることにより、自動ラベリング装置でのラベル貼りも可能です。、クリアレン材質は透明度を保持し更に割れにくい材質になっています。、オリジナル形状です。
  • スポイト TYSシリーズ ユーケンサイエンス

    スポイト TYSシリーズ

    ユーケンサイエンス
    3,998税込4,398
    1箱(500本)ほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
    ポリエチレン製のスポイトです。 沈殿物検査や検体移送に適しております。、ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に適するように作られています。、約-40℃の低温保存が可能で、サンプル移送・保存のための先端の溶封ができます。、常に安定した適下量が得られるよう先端の口径を小さくしてあります。、型は9種類あり、そのうち目盛が3種類あります。、SタイプはY線滅菌個装包装です。、ポリエチレン製で検体の移送に適するように作られています。
  • スポイト 1mL TYS-105シリーズ ユーケンサイエンス

    スポイト 1mL TYS-105シリーズ

    ユーケンサイエンス
    10,980税込12,078
    1箱(10袋×100本)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ポリエチレン製のスポイトです。沈殿物検査や検体移送に適しております。、ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に適するように作られています。、約-40℃の低温保存が可能で、サンプル移送・保存のための先端の溶封ができます。、常に安定した適下量が得られるよう先端の口径を小さくしてあります。、型は9種類あり、そのうち目盛が3種類あります。、SタイプはY線滅菌個装包装です。、ポリエチレン製で検体の移送に適するように作られています。
  • スポイト 3mL BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    スポイト 3mL

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    17,199税込18,919
    1箱(40袋×25本)
    6日以内出荷
    材質に高品質ポリエチレン(P.E.)を使用しているため、-70℃までの低温保存が可能です。、入数はそのままで、規格品以外の滅菌1本毎包装のご要望にも応じます。お問い合せください。
    仕様●材質:ポリエチレン●容量:3mL●全長:170mm●安心の日本国内製造品です。アズワン品番67-5190-52
  • スポイト 2mL BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    スポイト 2mL

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    12,599税込13,859
    1箱(40袋×25本)ほか
    6日以内出荷
    材質に高品質ポリエチレン(P.E.)を使用しているため、-70℃までの低温保存が可能です。、入数はそのままで、規格品以外の滅菌1本毎包装のご要望にも応じます。お問い合せください。
  • スポイト 1mL BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    スポイト 1mL

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    12,399税込13,639
    1箱(20袋×50本)ほか
    6日以内出荷
    材質に高品質ポリエチレン(P.E.)を使用しているため、-70℃までの低温保存が可能です。
  • ピペット MLA Micro D-Tipper Celltreat

    ピペット MLA Micro D-Tipper

    Celltreat
    157,699税込173,469
    1個
    19日以内出荷
    チップエジェクター内蔵、シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mm
  • ピペット MLA D-Tipper Celltreat

    ピペット MLA D-Tipper

    Celltreat
    153,999税込169,399
    1個
    19日以内出荷
    チップエジェクター内蔵、シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mm
  • ピペット MLA Digital Celltreat

    ピペット MLA Digital

    Celltreat
    352,099税込387,309
    1個
    31日以内出荷
    チップエジェクター内蔵、シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mm
  • ピペット MLA Celltreat

    ピペット MLA

    Celltreat
    135,399税込148,939
    1個
    19日以内出荷
    シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅193×奥行25×高さ23mm
  • マルチチャンネルピペット IKA PETTE multiシリーズ IKA

    マルチチャンネルピペット IKA PETTE multiシリーズ

    IKA
    83,980税込92,378
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    手に快適にフィットし、妥協のない正確なパフォーマンスを発揮します。、IKAは、マイクロプレートやディープウェルプレートへの正確な分注のために、8チャンネルと12チャンネルのピストン式ピペットIKAPETTEmultiは0.5μLから200μLまで、6モデルの容量可変式ピペットがラインナップされます。、IKAPETTEシリーズは、現代の実験室の様々な用途に適しています。、ヘッド部分のカラーリングにより、適切なピペットをすばやく簡単に識別できます。、耐衝撃性、耐UV性、耐薬品性に優れたコニカルチップにより、長期にわたって信頼性の高い計量が保証されます。、エルゴノミックデザインのIKAピペットには、形状と材質の異なる交換用グリップが3種類付属します。、個人の手のサイズや要望に併せて変更できます。、人間工学に基づいたデザインと低負荷のバネにより、指に非常に負担の少ない分注作業を可能にしました。、そのため、再現性のある正確な分注が可能です。、快適・迅速なボリューム調整、▼分注量は2つのステップ(細かい・粗い)で調整できます。、ロックとロック解除は片手で多機能ボタンを押すだけです。、設定量は大きなディスプレイに表示されているため、いつでも確認できます。、ピペットチップの簡単な取り外し、▼分注プロセス後、手の位置を変えることなく、中央の多機能ボタンを押すだけで、ピペットの先端を取り外しできます。、▼丸いデザインにより、右利きでも左利きでも簡単にピペットの取り外しができます。、耐摩耗性、▼ピストンとチップコーンはDLCコーティングされたステンレス鋼から作られています。、▼DLCコーティングはチップコーンが特に丈夫であること意味し、ピペットの先端が常に漏れなく完ぺきな状態で固定されていることを保証します。、▼DLCコーティングを使用しているため、頻繁にグリースを塗りなおす必要はありません。、容易なメンテナンス・洗浄、安全プロセス、▼ピペットの定期的な洗浄とメンテナンスにより、製品を長くご使用いただけます。、▼また同様に組み立ても最後にクリック音が鳴るため、確実に組み立てられていることを確認できます。、ツールなしで安全に調整、▼キャリブレーションで偏差を検出した場合、工具を使用してピペットを調整する必要がありますが、IKAPETTEは調整工具は不要です。、そのため工具を探す時間も省略でき、不注意によるミスも防ぎます。、簡素化された取得、文章化、モニタリング、▼ほとんどの研究室で、装置の取得、文章化、モニタリングが重要視されています。、▼IKAPETTEのシリアルナンバーは本体のハウジングにあるQRコードからエラーなしに読み取ることができます。、▼そのため、シリアルナンバーとピペットは独自にリンクさせることができます。、121℃でオートクレーブ可、▼IKAPETTEは高温・高圧下での滅菌にも対応しています。、▼シンプルな構造ゆえに、そのままの状態でも、分解した状態でもオートクレーブできます。、幅広いピペットチップ、▼IKAPETTEは、多くのメーカーのピペットチップと互換性があります。、▼標準カラーコード(グレー、イエロー、ブルー)のチップは、ピペットにも適合し、それに対応してマーキングされています。、▼幅広いピペットチップから選択でき、適切なチップのみを安心して使用できます。
  • ピペットパッケージ IKA PETTEシリーズ IKA

    ピペットパッケージ IKA PETTEシリーズ

    IKA
    99,980税込109,978
    1セット
    6日以内出荷から63日以内出荷
    研究者にとって便利なスターターパッケージになります。、特徴、▼ドイツで製造された機械式エアクッションピペット、▼ロボットによる完全自動キャリブレーション、▼偶発的な液量変更を防ぐための液量ロック機能、▼大きくて見やすいディスプレイ、▼人間工学に基づいた軽量のピペットで、ピペッティングとチップの排出力が低く、疲労を軽減します、▼高品質のUV耐性および耐薬品性材料を使用した耐久性と堅牢性のある構造、▼オートクレーブ可能、▼定期的なメンテナンスのための工具不要の分解と校正調整により、ユーザーの利便性を最大限に高めます、納品内容、▼IKALinea
    仕様●デザイン:piston stroke pipette~air cushion●Handling:メカニカル●容量:可変●チャンネル数:1●許容周囲温度:5~40℃
  • リザーバー 10個入 PlateSeal

    リザーバー 10個入

    PlateSeal
    1箱(10個)
    欠品中
    底はV字型になっており、8チャンネルまたは12チャンネルピペットにも対応しています。 25、50、100、125、150mLの目盛り付きです。 ヒンジ式のフタにはロックが付いており、残った試薬を保管することができます。 積み重ね可能です。
    仕様●材質:ポリプロピレン製●オートクレーブ対応アズワン品番67-5192-15
  • エコPリザーバー8ch 未滅菌 100枚 ニッピ(nippy)

    エコPリザーバー8ch 未滅菌 100枚

    ニッピ(nippy)
    8,798税込9,678
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    8チャンネルのマルチピペット用リザーバーです。 試薬の無駄を減少させます。 リザーバーの内側に目盛り表示(2/4/6/8/10/12mL)があります。
    仕様●滅菌:未滅菌●入数:100個(紙箱入り)●内容物:エコPリザーバー×100●材質:PET(ポリエチレンテレフタレート)●エコPリザーバー:W100×D50×H27mm、オートクレーブ不可●紙箱サイズ:W205×D105×H165mm●旧商品コード:891150アズワン品番67-6868-16
  • ディスポピペッティングリザーバー SRシリーズ アズワン

    ディスポピペッティングリザーバー SRシリーズ

    アズワン
    8,990税込9,889
    1箱(100枚)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ピペットコントローラー マニュアル Celltreat

    ピペットコントローラー マニュアル

    Celltreat
    42,399税込46,639
    1箱
    20日以内出荷
    軽量の手動ピペットコントローラーは電池不要です。 1~100mLの血清ピペットと互換性があります。 自動ピペットコントローラーの経済的なバックアップオプション 最大50mLまで吸い上げることができます
    仕様●サイズ(W×D×H):52.70×52.70×205.00mm●使用温度範囲:-80~60℃アズワン品番68-0311-98
  • ピペットコントローラー 120V 手動 Celltreat

    ピペットコントローラー 120V 手動

    Celltreat
    181,999税込200,199
    1箱
    19日以内出荷
    軽量(6.3オンス/170g)で、どちらの手にも快適にフィットする設計 長寿命の充電式リチウムバッテリーにより、2時間の充電で最大8時間のコードレス使用が可能。 金属製キックスタンドが回転し、ロックされる。 速度設定用調節可能ダイヤル アクティブ・ディスペンスまたは重力式ディスペンスを選択するトグル・スイッチ 低圧指先コントロールボタン 1~100mLのピペットサイズに対応するイージーフィットアダプター すべてのユニットにバッテリーコンパートメントカバーが付属しています。
    仕様●サイズ(W×D×H):145.00×40.00×170.00mm●梱包内容:充電器、交換用フィルター2枚、壁掛け用マウント(3M粘着ストリップ付き)、取扱説明書アズワン品番68-0311-92
  • キャプトロールⅢ Drummond Scientific Company

    キャプトロールⅢ

    Drummond Scientific Company
    26,980税込29,678
    1式
    6日以内出荷
    ドラモンド社の目盛り付きマイクロピペット等のガラス毛細管ピペットを装着して、液体を安全かつ正確に吸引・吐出する器具 使用方法:毛細管を差し込んで、指当てを左(右)に1回転するごとに約20μL吸引(吐出)されます(ノブの回転による吸引分注です。ストロークではありません) 5~100μLの液体を採液可能 危険な細菌やRI試料、貴重な試料を安全に採液可能
  • ピペットs MLA "Core Group" 5 D-Tipper 1 Stand,2 Racks Of Tips 10μL,50μL,100μL,200μL,1000μL Celltreat

    ピペットs MLA "Core Group" 5 D-Tipper 1 Stand,2 Racks Of Tips 10μL,50μL,100μL,200μL,1000μL

    Celltreat
    932,399税込1,025,639
    1セット
    31日以内出荷
    チップエジェクター内蔵 シングルストローク操作 精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。 アノダイズドメタルフィニッシュ 信頼性の高い性能と耐久性 高精度な配信を実現するために設計されました。 ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。 個別にシリアルナンバーが記載されています。 証明書を発行いたします。 無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mmアズワン品番67-3116-74
  • ピペット MLA 精度機能付き 白 25μL Celltreat

    ピペット MLA 精度機能付き 白 25μL

    Celltreat
    135,399税込148,939
    1個
    19日以内出荷
    シングルストローク操作 精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。 アノダイズドメタルフィニッシュ 信頼性の高い性能と耐久性 高精度な配信を実現するために設計されました。 ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。 個別にシリアルナンバーが記載されています。 証明書を発行いたします。 無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅193×奥行25×高さ23mm容量範囲(μL)25アズワン品番67-3116-34
  • ピペット MLA Starter Kit 3 D-Tippers 50μL,100μL,1000μL 1 Stand,2 Racks Of Tips Celltreat

    ピペット MLA Starter Kit 3 D-Tippers 50μL,100μL,1000μL 1 Stand,2 Racks Of Tips

    Celltreat
    556,199税込611,819
    1セット
    31日以内出荷
    チップエジェクター内蔵 シングルストローク操作 精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。 アノダイズドメタルフィニッシュ 信頼性の高い性能と耐久性 高精度な配信を実現するために設計されました。 ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。 個別にシリアルナンバーが記載されています。 証明書を発行いたします。 無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mmアズワン品番67-3116-73
  • ピペットパッケージ IKA

    ピペットパッケージ

    IKA
    109,999税込120,999
    1セット
    5日以内出荷
    IKA PETTE Classic Kitパッケージは、ラボのニーズを満たす2~1000μLの容量範囲をカバーするセットにしました。 可変容量の3種のピペットに2種類のピペットチップ、スタンドで構成されています。 研究者にとって便利なスターターパッケージになることでしょう。 信頼のドイツ製 ロボットによる完全自動キャリブレーション 人間工学に基づいた軽量0ピペット。ピストンも柔らかく指の痛みを軽減します 高品質でUV耐性と耐薬品性を備えた材料を使用し耐久性を大幅に向上 オートクレーブ可能
    仕様●パッケージ内容●▼ピペット本体:IKA PETTE vario 2-20μL+IKA PETTE vario 20-200μL+IKA PETTE vario 100-1000μL●▼スタンド:IKA Linea●▼チップ:Tip s box (96 pcs.)+Tip 1000μL box (60 pcs.)セット内容ピペット本体、スタンド、チップ容量範囲(μL)2~1000アズワン品番68-1806-48オートクレーブの可否
  • マクロチップ 10mL バルク 大箱 エッペンドルフ ギルソンピペット適合 100本×10袋入 BIO-BIK

    マクロチップ 10mL バルク 大箱 エッペンドルフ ギルソンピペット適合 100本×10袋入

    BIO-BIK
    38,999税込42,899
    1箱(10袋×100本)
    7日以内出荷
    目盛り付きチップです。 エッペンドルフ/ギルソンピペット用チップです。
    仕様●全長:161mm●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ対応アズワン品番67-4743-59
  • マイクロチップ 1000μL バルク 全長80mm 1000本入 BIO-BIK

    マイクロチップ 1000μL バルク 全長80mm 1000本入

    BIO-BIK
    3,599税込3,959
    1袋(1000本)
    7日以内出荷
    目盛り付きチップです。 オートクレーブ対応。 日本国内製造品です。
    仕様●全長:80mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●入数:1袋(1000本入)アズワン品番67-7284-06
  • 1250μL 低保持フィルタピペットチップ ラック式、滅菌済み 10ケース入 Celltreat

    1250μL 低保持フィルタピペットチップ ラック式、滅菌済み 10ケース入

    Celltreat
    68,899税込75,789
    1箱(10ケース)
    20日以内出荷
    CELLTREAT Scientific Productsのピペットチップは、高い性能と卓越した価値を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持性を実現しています。 ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。 ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペッティングが可能です。 容量基準マークが成型されており、ダブルチェックが可能 ピペットチップラック ヒンジ式リッドは片手で簡単に開けられるように設計されており、何度でも簡単に取り出せます。 安定性を高めるスタッキング機能と、安全なロックタブ付き ラックの反りを防ぐ内部サポートリブ
    仕様●サイズ:幅×奥行×高さ 104.6mm×8.68mm×1.4mmアズワン品番67-8769-18
  • 10μL延長低保持リロードシステム、非滅菌 10ケース入 Celltreat

    10μL延長低保持リロードシステム、非滅菌 10ケース入

    Celltreat
    34,999税込38,499
    1箱(10ケース)
    22日以内出荷
    CELLTREAT Scientific Productsのピペットチップは、高い性能と卓越した価値を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持性を実現しています。 ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。 ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペッティングが可能です。 分注量の目安となるマークが成型されており、ダブルチェックが可能 リロードシステムは、色分けされたウエハーを簡単に識別できる透明窓付き サポートウェーハには、リロードシステムまたはラックから簡単に取り外せるよう、大きな把持タブが付いています。 安全なロックタブがリロードシステムを閉じ、チップの転倒を防止 空のラックに補充することで、プラスチック廃棄物を削減 ピペットチップのリロードシステムから再充填できるよう、ウェハーのない空のラックも用意
    仕様●サイズ:幅×奥行×高さ 120mm×85mm×290mmアズワン品番67-8769-19
  • Molecular Devices PatchXpress(TM)用クリアチップ 滅菌 96本×10ラック入 Thermo Scientific

    Molecular Devices PatchXpress(TM)用クリアチップ 滅菌 96本×10ラック入

    Thermo Scientific
    19,299税込21,229
    1ケース(10ラック×96本)
    93日以内出荷
    仕様●容量(μL):50●フィルター:-●滅菌:○●包装:96本×10ラックアズワン品番67-6597-10
  • ピペットチップ 10~300μL Ext リロード スタック 滅菌済 1箱 96本×10ラック入 Finn

    ピペットチップ 10~300μL Ext リロード スタック 滅菌済 1箱 96本×10ラック入

    Finn
    9,698税込10,668
    1箱(10ラック×96本)
    7日以内出荷
    F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ ローリテンション:ClipTip(インターロッキング)は、液切れのよい「ローリテンション」チップを採用 品質保証:RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証 環境への配慮:詰め替え用パッケージのリロードシステムにはリサイクルの包装材を使用し、プラスチックごみを30%低減
    仕様●容量レンジ(μL):10~300●カラーコード:オレンジ●長さ:100mm●フィルター:なし●滅菌済●包装:リロード(スタック)※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能アズワン品番68-2009-45
  • フィンチップ 未滅菌 3840 1箱 384本×10ラック入 Thermo Fisher Scientific

    フィンチップ 未滅菌 3840 1箱 384本×10ラック入

    Thermo Fisher Scientific
    76,980税込84,678
    1箱(10ラック×384本)
    3日以内出荷
    16チャンネルピペット用のチップ チャンネル間隔の狭い16チャンネルピペット向けの肉薄のチップで、384本(16×24)ラック入
  • マイクロチップ 200μL バルク 1000本入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    マイクロチップ 200μL バルク 1000本入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    4,998税込5,498
    1箱(1000本)
    6日以内出荷
    ギルソンピペットマン用のチップです。
    仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:50mm●材質:ポリプロピレン●安心の日本国内製造品です。アズワン品番67-4743-96
  • マイクロチップ 200μL 4段詰め替え 未滅菌 1536本入 ラブコン

    マイクロチップ 200μL 4段詰め替え 未滅菌 1536本入

    ラブコン
    15,299税込16,829
    1箱(1536本)
    6日以内出荷
    厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。 詰め替えプレートが重なった、省スペースで便利な4段積みタイプです。 空ラック本体にワンタッチではめ込むだけで簡単に詰め替えが可能です。
    仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:49.66mm●材質:フタ・プレート・底/ポリプロピレン●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他●内容量:1,536本(96本×4段×4個)アズワン品番67-5190-59
  • マイクロチップ 1250μL ラック入り未滅菌 96本×6個入 ラブコン

    マイクロチップ 1250μL ラック入り未滅菌 96本×6個入

    ラブコン
    9,998税込10,998
    1箱(6個×96本)
    6日以内出荷
    厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。 片手で開閉が可能なヒンジ式ラックです。
    仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:88.9mm●材質:ラック/ポリプロピレン●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他アズワン品番67-5190-60
  • マイクロチップ 1000μL バルク 1000本入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    マイクロチップ 1000μL バルク 1000本入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    5,699税込6,269
    1箱(1000本)
    6日以内出荷
    ブルーカラーのチップです。
    仕様●材質:ポリプロピレン●チップ全長:72mm●オートクレーブ可●安心の日本国内製造品です。アズワン品番67-4744-01
  • マイクロチップ 1000μl 70mm BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    マイクロチップ 1000μl 70mm

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    4,199税込4,619
    1袋(1000本)
    6日以内出荷
    スタンダードなマイクロチップ
    仕様●全長:70mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応アズワン品番67-9284-28
  • ウルトラロングチップ 1200μL バルク 大箱 500本×20袋入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ウルトラロングチップ 1200μL バルク 大箱 500本×20袋入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    61,999税込68,199
    1箱(20袋×500本)
    6日以内出荷
    15/50mL遠沈管や細菌検査で使用されるチューブからのサンプリングに適しています。 目盛り付きチップです。
    仕様●全長:130mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番67-4743-56
  • Samco Graduated 0.3mL(Pediatric)500本 282シリーズ SAMCO

    Samco Graduated 0.3mL(Pediatric)500本 282シリーズ

    SAMCO
    8,498税込9,348
    1箱(500パック×1本)
    翌々日出荷
    仕様1滴下数/mL:22全長(mm)116容量(mL)1.5(全容量)胴径(Φmm)3.0吸引量(1吸引量)0.8mLアズワン品番4-6757-01

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト