カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- Thermo Fisher Scientific(595)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(352)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(321)
- NICHIRYO(ニチリョー)(259)
- TGK(東京硝子器械)(178)
- 三商(166)
- WATSON(165)
- ビーエム機器(146)
- QSP(135)
- GILSON(ギルソン)(124)
- アズワン(119)
- Thermo Scientific(105)
- Finn(102)
- Celltreat(84)
- BMBio(76)
- sartorius(ザルトリウス)(65)
- SIBATA(柴田科学)(60)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(59)
- グローバルサイエンス(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
29ページ目: ピペット/ピペッター/スポイト
商品豆知識

シリコンベロスポイト 10mL 5本入
神田ゴム化学¥1,298税込¥1,4281袋(5本)6日以内出荷から7日以内出荷ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム容量(mL)10穴径(Φmm)7
シリンジホールピペット
アズワン¥3,119~税込¥3,431~1個翌々日出荷ホールピペットにシリンジがついているため、サンプルの吸い上げ、分注が容易です。材質ソーダ石灰ガラス規格ASクラス目盛先端目盛ピペットの種類ホールピペット
フィルター 1袋 MS-FSシリーズ
ムロオカ産業¥3,998税込¥4,3981袋(100個)4日以内出荷気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端に装着します。従来のフィルタの材質に使用されていた人工繊維と比較して、エアロゾル等の吸引防止機能が改善されています。対応機種IT-1000N/ITC-1000N/G-1000N/M-803/M-804アズワン品番69-3154-54通気孔50Φμm気孔率(%)38~43
フィルターチップ 滅菌済 10uL FGFシリーズ
FastGene¥15,980~税込¥17,578~1箱(10ラック×96本)4日以内出荷から5日以内出荷高品質を実現する FastGeneの国産フィルターチップです。
セロロジカルピペット FGシリーズ
FastGene¥9,998~税込¥10,998~1箱(8袋×25本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷無菌性保証水準(Sterility Assurance Level =SAL):10
5mL試薬リザーバ
Celltreat¥34,999~税込¥38,499~1箱(80個)ほか18日以内出荷から22日以内出荷試薬リザーバーは、反復的な液体移送を補助するように設計されています。溶液の視認性を高める白色、角度のあるデザインにより、液体が漏斗状になり、液体を最大限に回収できる。角の注ぎ口、側面のグリップ部分、積み重ねや保管が容易なネスティングデザインなどの特徴があります。5mLリザーバーは8チャンネルピペットに対応
ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax BioBased リロード Biopur 滅菌済 960本入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥34,980~税込¥38,478~1箱(960本)4日以内出荷持続可能性はラボ消耗品を探すお客様の認識と購買決定にますます重要な役目を果たしています。最大1,250 μL容量LongのepT.I.P.S.(R) BioBasedピペットチップ、ep Dualfilter T.I.P.S.(R) BioBasedおよびep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax(R) BioBasedフィルターピペットチップは製品に関連したカーボンフットプリントを大幅に軽減します。これらのピペットチップは少なくとも 90 %バイオベースのポリプロピレンで構成されています。これらはプラスチックごみを大幅に減らし、化石資源から成るシングルユース消耗品を分離しようとするEppendorfの真摯な試みを代表する新しいReload variantsのみで使用可能です。ピペットチップ用のより持続可能な開始材料を使用すると共に、これらのバイオベースのチップは、従来の使い捨てRacksと同じ純度と無菌要求に対応する Reload種に属します。このReload種は化石ベースのプラスチックを、従来のRacksと比べて最大54 %節減し、ラボ廃棄物の容量を大幅に軽減します。新しいReloadsは完璧に良く知られているepT.I.P.S.(R) Box 2.0にフィットします。
低保持リロードシステム 非滅菌 1920個入
Celltreat¥26,599~税込¥29,259~1箱(1920個)19日以内出荷から31日以内出荷リロードシステムは色分けされたウェハーを識別しやすいように透明な窓がついています。ウェーハにはリロードシステムやラックから簡単に取り外すことができる大きなタブがあります。安全なロックタブはリロードシステムを閉じたままにし、チップの転がりを防ぎます。空のラックを補充することでプラスチック廃棄物を減らし、時間を節約することができます。
汎用チップ ロング 1箱 96本×8ラック入
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥8,998~税込¥9,898~1箱(8ラック×96本)33日以内出荷リサーチグレードチップ、汎用チップ、片手で開閉可能な扱いやすいラックで清潔なチップを保護することで、今までにない快適な操作を実現します。高純度のバージンポリプロピレンより精密成型、ヒンジ付きラック。ヒンジ付きラックは片手で開閉可能。確実に閉じることができる蓋で清浄度を維持します。安定性。安定したスタック設計により、積み重ねも安心。スペース節約も可能です。ミス防止。チップデッキは容量ごとに色分けされており、チップ容量を容易に把握できます。
NichimateAQUA Tip バルク 1000本入 00-AQA-Nシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥3,699税込¥4,0691袋(1000本)6日以内出荷チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。ノズル装着部の内径寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れており、高精度のサンプリングが可能です。材質は高品質なポリプロピレンを使用しており、耐薬品性に優れています。仕様●0.1~10μL用●入数:1000本入(バルク)●長さ:48mm●DNase/RNase,フリー●オートクレーブ滅菌可能●適応機種:NAR-2、10/NPP-2、10/NLT-2、10/NPX2-2、10/NPLO2-2、10/NAR-10M8/10M12アズワン品番67-9287-74
シリコン ピペットバルブ
Hilgenberg¥579~税込¥637~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷ロールブロックにより、ピペットを置いたときに転がるのを防ぎます。FDA認証、生体適合性のあるシリコンでできています。全体がフラットになっており、ハンドリングがしやすい形状です。柔らかく肉厚の薄いシリコンで、楽々ピペッティングできます。取付しやすい開口部です。
シリコンカラースポイト 20mL 1個入
神田ゴム化学¥729税込¥8021個6日以内出荷から7日以内出荷ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
QIAGEN(TM) BioRobot(R) 3000、BioRobot 8000、BioRobot 9600、BioRobot 9604、Rosys and Colibri用クリアチップ 96本×10トレイ入
Thermo Scientific¥17,339~税込¥19,073~1ケース(10個×96本)93日以内出荷
Caliper(TM) RapidPlate(TM)、Presto(TM)、SciClone(TM) and Allegro(TM)用クリアチップ 96本×10ラック入
Thermo Scientific¥20,639税込¥22,7031ケース(10ラック×96本)5日以内出荷から93日以内出荷0
Evolution P-3 with 384 Head and Molecular Devices FLIPR(TM) with Type A or CCS 384 Head用クリアチップ931シリーズ
Thermo Scientific¥127,119~税込¥139,831~1ケース(10ラック×384本)93日以内出荷0
PerkinElmer PlateTrak(TM)、MiniTrak(TM) and Evolution P-3(TM)用クリアチップ 96本×10ラック入
Thermo Scientific¥11,899~税込¥13,089~1ケース(10ラック×96本)93日以内出荷0
Tecan Te-MO(TM) and Aquarius(TM)用クリアチップ 96本×10ラック入
Thermo Scientific¥18,980~税込¥20,878~1ケース(10ラック×96本)93日以内出荷0
Tecan Genesis、Freedom Evo、Miniprep、Cavro Workstation and PerkinElmer MultiPROBE II HT/II HT 96本×10トレイ入
Thermo Scientific¥15,980~税込¥17,578~1ケース(10個×96本)5日以内出荷から93日以内出荷
Biomek FX with a 384 head or Multimek AP384用クリアチップ 384本×10ラック入
Thermo Scientific¥166,819~税込¥183,501~1ケース(10ラック×384本)93日以内出荷
Beckman Biomek FX/NX、Multimek and Biomek 3000 ~250μL 用クリアチップ 96本×10ラック入 919シリーズ
Thermo Scientific¥12,639~税込¥13,903~1ケース(10ラック×96本)7日以内出荷から93日以内出荷
Beckman(TM) Biomek(TM) FX/NX、Multimek(TM) and Biomek 3000 ~50μL 用クリアチップ 96本×10ラック入
Thermo Scientific¥12,639~税込¥13,903~1ケース(10ラック×96本)5日以内出荷から93日以内出荷0
チップ ART 300 LR リロードタワー 96チップ×5トレイ ×2セット
Thermo Scientific¥5,998~税込¥6,598~1箱(10ラック×96本)5日以内出荷ゴミの削減及び収納スペースの削減に適しています。
チップ ART 20 LR リロードタワー 96チップ×5トレイ ×2セット
Thermo Scientific¥4,998~税込¥5,498~1箱(10ラック×96本)8日以内出荷から63日以内出荷ゴミの削減及び収納スペースの削減に適しています。
チップ ART 20P LR リロードタワー フィルター 滅菌済 96チップ×5トレイ ×2セット 2149P-05-RTシリーズ
Thermo Scientific¥12,980税込¥14,2781箱(10ラック×96本)8日以内出荷2149P-05-HRの詰め替え用です。仕様●容量:20μL●マイクロポイント●ローリテンションタイプ●ラックタイプ:リロードタワー●フィルター●全長(mm):50.7●滅菌済●入数:(96チップ×5トレイ)×2セットアズワン品番67-6303-10
チップ ART 200 LR リロードタワー 96チップ×5トレイ ×2セット
Thermo Scientific¥4,998~税込¥5,498~1箱(10ラック×96本)5日以内出荷から43日以内出荷
喀痰容器 TYSシリーズ
ユーケンサイエンス¥14,980~税込¥16,478~1箱(50袋×5本)ほか6日以内出荷から10日以内出荷抜群の撹拌力、容器底部に粉砕用突起をつけている為、攪拌力が大幅に向上しています。
マクロチップ 5mL バルク 大箱 250本×10袋入 PT-5シリーズ
BIO-BIK¥36,499税込¥40,1491箱(10袋×250本)6日以内出荷目盛り付きチップです。仕様●全長:123mm●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ対応
自動分注器用チップ
ユーケンサイエンス¥6,698~税込¥7,368~1袋(1000本)ほか4日以内出荷から17日以内出荷オートメーションロボットに対応した高品質チップです。、豊富な経験と独自の成形技術、徹底した品質管理により自動分注器用チップの生命線である曲がりやロット差を極限までなくしております。
フィルター付きチップ 96本×10ラック入 PYSシリーズ
ユーケンサイエンス¥15,980~税込¥17,578~1箱(10ラック×96本)6日以内出荷から8日以内出荷DNase/RNaseフリーの環境条件を満たすクリーンルームにて製造されております。、各種ピペット(特殊なピペットを除く)に適合します。、製品は全て電子線減菌済みです。
ピペット用チップ
ユーケンサイエンス¥3,898~税込¥4,288~1袋(1000本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷スタンダードな黄色・青チップです。、全てのチップは高品質ポリプロピレン製、オートクレープ可能です。(121℃ 15分)
エクセル用チップ
ユーケンサイエンス¥14,980~税込¥16,478~1袋(4袋×250本)ほか6日以内出荷スタンダードな黄色・青チップです。、全てのチップは高品質ポリプロピレン製、オートクレープ可能です。(121℃ 15分)
マイクロチップ 200μL ラック入り未滅菌 96本×10個入
ラブコン¥9,499税込¥10,4491箱(10個×96本)6日以内出荷厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。、片手で開閉が可能なヒンジ式ラックです。仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:49.66mm●材質:ラック/ポリプロピレン●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free●ロットごとに証明書発行可能●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他
マイクロチップ 10μL ラック入り未滅菌
ラブコン¥11,399~税込¥12,539~1箱(10個×96本)ほか6日以内出荷厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。、片手で開閉が可能なヒンジ式ラックです。
マイクロチップ 1000μL バルク 大箱
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥35,999税込¥39,5991箱(10袋×1000本)6日以内出荷目盛り付きチップです。仕様●全長:80mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番67-4743-55
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー