カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- Thermo Fisher Scientific(595)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(352)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(321)
- NICHIRYO(ニチリョー)(259)
- TGK(東京硝子器械)(178)
- 三商(166)
- WATSON(165)
- ビーエム機器(146)
- QSP(135)
- GILSON(ギルソン)(124)
- アズワン(119)
- Thermo Scientific(105)
- Finn(102)
- Celltreat(84)
- BMBio(76)
- sartorius(ザルトリウス)(65)
- SIBATA(柴田科学)(60)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(59)
- グローバルサイエンス(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
36ページ目: ピペット/ピペッター/スポイト
商品豆知識

アスピレーティングピペット(個別包装)
Celltreat¥18,599~税込¥20,459~1箱(200本)ほか16日以内出荷から31日以内出荷。容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。材質ポリスチレン
アスピレーティングピペット(バルクバック)
Celltreat¥23,980税込¥26,3781箱(400本)26日以内出荷。容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。仕様●サイズ:幅4.6×奥行4.6×高さ275mm●仕様:25 バルクパック/バッグ●入数:1箱(400本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:1mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○材質ポリスチレンアズワン品番65-9389-97
延長 LTSフィット ラック 滅菌 10μL 96本×10箱入
Celltreat¥40,980税込¥45,0781ケース(10箱×96本)17日以内出荷。LTSスタイルピペット用チップは、LTSテクノロジーを搭載したピペットに対応するよう、独自に設計されています。片手で簡単に開けることができるヒンジ式フタ付きのラックに収納されています。10μLのチップは、容器の底へのアクセスが容易なように長さが延長されています。蓋はスタッキングサポートを備えており、取り外し可能でベンチのスペースを節約できます仕様●サイズ:幅/6.35mm、奥行/6.35mm、高さ/50mmアズワン品番65-9346-02
ローバインディングチップ 1,000本/袋
ラブコン¥4,698税込¥5,1681袋(1000本)6日以内出荷。従来のチップとは異なる樹脂で製造されたチップで非常に優れた液切れ特性を持っているため、貴重なサンプルを無駄にしません。コーティング剤や添加剤は用いていません。厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:49.66mm●材質:ポリプロピレン●HumanDNA Free/Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free/Protease Free●ロットごとに証明書発行可能●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他●電子線滅菌済アズワン品番65-9146-11
喀痰用スポイト
グローバルサイエンス¥33,980税込¥37,3781箱(1000本)17日以内出荷。目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.0mL●全長:162mm●1本包装の滅菌済アズワン品番65-9030-30
毛細管付スポイト3.5mL
グローバルサイエンス¥59,980税込¥65,9781箱(2000本)10日以内出荷。先細スポイト仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:3.3mL●全長:145mm●10本包装の滅菌済●先端外径:約1mmアズワン品番65-9030-26
スポイト2mL(軟質)
グローバルサイエンス¥29,980税込¥32,9781箱(2000本)7日以内出荷滴下量:約50μL。目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL。仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mmアズワン品番65-9030-02
スポイト1mL(2号)
グローバルサイエンス¥19,980税込¥21,9781箱(2000本)7日以内出荷。目盛:20μL・35μL・0.1mL・0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:1.0mL●全長:155mmアズワン品番65-9029-86
スポイト0.5mL
グローバルサイエンス¥24,980税込¥27,4781箱(2000本)7日以内出荷0.1mL・0.2mL~0.5mL目盛付。滅菌スポイトはユニパック包装の為、残ったスポイトを衛生的に保管できます。仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:0.5mL●全長:127mm●10本包装の滅菌済アズワン品番65-9029-76
スポイト 3mL(A)1セット
東洋器材科学¥40,980税込¥45,0781セット(80袋×25本)8日以内出荷仕様●サイズ:14Φ×170mm●全容量:3mL●材質:PEアズワン品番65-8736-79
空ラック 10個入 BIKシリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥7,279税込¥8,0071箱(10個)6日以内出荷。ラックのフタと本体は、丈夫なポリカーボネート製です。バルクチップや詰め替えプレートと合わせて、繰り返し使用が可能です。仕様●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート/ポリプロピレンアズワン品番65-8733-38
ウルトラロングフィルターチップ 1200μl 130mm 96本×10個入 滅菌済
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥18,499税込¥20,3491箱(10個×96本)6日以内出荷。15/50ml遠沈管の底に届くウルトラロングタイプです。目盛り付きチップです。仕様●全長:130mm●材質:プレート・チップ/ポリプロピレン、スカート/紙●Human DNA Free●Nuclease Free●安心の日本国内製造品です。●ガンマ線滅菌アズワン品番65-8733-35
クイック式ジョイントチップ 1005シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷仕様●TS摺部:15●クイック式分液ロートと兼用●コード番号:1005-0015アズワン品番65-8679-07
セロロジカルピペット ショート
Celltreat¥27,499税込¥30,2491箱(200本)30日以内出荷。ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印。コンパクトなデザインは人間工学的にもメリットがあり、収納スペースも少なくて済みます。長さが短いと、ピペットの先端がフードの表面に触れないようになります。学生やピペッティングに不慣れな人に適していますピペッティング中の安定性の向上仕様●サイズ(mm):幅14.45×奥行14.45×高さ230目盛マイナス:ありアズワン品番65-8656-56
オープンエンドピペット
Celltreat¥31,980~税込¥35,178~1箱(200本)ほか21日以内出荷から22日以内出荷。粘性の高い粒子状の溶液に最適。広い開口端はスラリーやジェルに適しています。ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
セロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ)
Celltreat¥51,980税込¥57,1781箱(200本)19日以内出荷。ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印仕様●サイズ(mm):幅18.5×奥行18.5×高さ345アズワン品番65-8656-40
セロロジカルピペット(ダブルケース)
Celltreat¥34,980~税込¥38,478~1箱(400本)ほか欠品中。ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
セロロジカルピペット
Celltreat¥29,980~税込¥32,978~1箱(200本)ほか19日以内出荷から22日以内出荷。ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
ピペットチップ 15~1250μL
Finn¥7,698税込¥8,4681箱(8ラック×96本)6日以内出荷。F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ。ローリテンション。▼ClipTip(インターロッキング)は、液切れのよい「ローリテンション」チップを採用。品質保証。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証仕様●容量レンジ(μL):15~1250●カラーコード:ターコイズ●長さ:108mm●フィルター:なし●未滅菌●包装:リロード(パック)●※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能●入数:96本×8ラックアズワン品番65-5645-10
ClipTip 空ラック
Finn¥3,898税込¥4,2881箱(10ラック)63日以内出荷ClipTip用空ラック。仕様●カラーコード:ピンク、パープル●未滅菌●チップ、トレイなし●入数:10ラックアズワン品番65-5644-79
ピペットチップ 384
Finn¥42,980税込¥47,2781箱(10ラック×384本)5日以内出荷。F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ。品質保証。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証仕様●容量レンジ(μL):1~30●カラーコード:パープル●長さ:44mm●フィルター:なし●未滅菌●包装:ラック●入数:384本×10ラックアズワン品番65-5644-71
ピペットチップ 0.5~12.5μL ラック
Finn¥7,998税込¥8,7981箱(10ラック×96本)7日以内出荷。F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ。品質保証。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証仕様●容量レンジ(μL):0.5~12.5●カラーコード:ピンク●長さ:30mm●フィルター:なし●未滅菌●包装:ラック●入数:96本×10ラックアズワン品番65-5644-61
Flexフィルター
Finn¥10,980税込¥12,0781箱(1袋×50本)6日以内出荷。DNA増幅操作やエアロゾルによるコンタミネーション防止に適したフィルター付きチップ。活性がなく安定で強度に優れた超高分子量ポリエチレン製フィルターがエアロゾルを効果的に捕集。ラックごと放射線滅菌処理済み(オートクレーブ不可)。DNA、DNase/RNase、エンドトキシンフリー仕様●材質:PP●容量レンジ(mL):1~10●滅菌済●※適合証明書(ピーチ)付き●入数:50本×1袋アズワン品番65-5644-53
フィルター
Finn¥33,980税込¥37,3781箱(5ラック×96本)5日以内出荷Finntip フィルター。仕様●容量レンジ(μL):100~1000●カラーコード:ブルー●滅菌済●※適合証明書(ピーチ)付き●入数:96本×5ラックアズワン品番65-5644-49
ピペッティングシステム(マニュアル)
Finn¥31,980~税込¥35,178~1本7日以内出荷から63日以内出荷。ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消。▼チップの装着のOn/Offの確認が容易。▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現。▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシール。ClipTip(専用チップ)。▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用。▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証
ノーバス ピペット(電動)
Finn¥269,800税込¥296,7801本5日以内出荷。機能が豊富で簡単操作のユーザーフレンドリーな電動ピペット。通常分注、連続分注、希釈、ミキシングなど豊富な機能。長寿命のリチウムイオンバッテリー。日本語表示も選べるマルチランゲージ機能。人差し指でボタンを軽く押すトリガーアクション分注操作で疲労防止。軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション仕様●チャンネル:12●容量レンジ(μL):30~300●連続分注最小容量(μL):15●可変ステップ(μL):1●カラーコード:オレンジ●適合Finntip:Flex300、300●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。チャンネル数12容量範囲(μL)30~300最小可変容量(μL)1バッテリー容量(Ah)0.96アズワン品番65-5641-38操作方式電動
ノーバス ピペット(電動)
Finn¥269,800税込¥296,7801本5日以内出荷。機能が豊富で簡単操作のユーザーフレンドリーな電動ピペット。通常分注、連続分注、希釈、ミキシングなど豊富な機能。長寿命のリチウムイオンバッテリー。日本語表示も選べるマルチランゲージ機能。人差し指でボタンを軽く押すトリガーアクション分注操作で疲労防止。軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション仕様●チャンネル:12●容量レンジ(μL):5~50●連続分注最小容量(μL):2.5●可変ステップ(μL):0.1●カラーコード:イエロー●適合Finntip:Flex200、250Univ、200Ext●※Univ:ユニバーサル●※Ext:エクステンド●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。チャンネル数12容量範囲(μL)5~50最小可変容量(μL)0.1バッテリー容量(Ah)0.96アズワン品番65-5641-36操作方式電動
ピペットチップ SoftFit~L 空ラック
Thermo Scientific¥3,998税込¥4,3981箱(8ラック)5日以内出荷仕様●空ラック●1000μL、1200μL用アズワン品番65-5637-68
ピペットチップ SoftFit~L 1000μL LR
Thermo Scientific¥9,998税込¥10,9981箱(8ラック×96個)5日以内出荷。Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。カラーコードインサートトレイ(ブルー):チップとピペットの選択が簡単。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング仕様●容量:1000μL●滅菌済●ノンフィルターチップ●ローリテンション●ヒンジラックアズワン品番65-5637-97
ピペットチップ SoftFit~L 200μL 滅菌済
Thermo Scientific¥12,980税込¥14,2781箱(10ラック×96個)5日以内出荷。Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。カラーコードインサートトレイ(グリーン):チップとピペットの選択が簡単。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング仕様●容量:200μL●滅菌済●フィルターチップ●スタンダードチップ●リロードインサート●空ラックが必要です。アズワン品番65-5637-58
ピペットチップ SoftFit~L 20μL 滅菌済
Thermo Scientific¥12,980税込¥14,2781箱(10ラック×96個)5日以内出荷。Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。カラーコードインサートトレイ(レッド):チップとピペットの選択が簡単。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング仕様●容量:20μL●滅菌済●フィルターチップ●スタンダードチップ●リロードインサート●空ラックが必要です。アズワン品番65-5637-54
ピペットチップ SoftFit~L 20μL LR
Thermo Scientific¥9,998~税込¥10,998~1箱(10ラック×96個)5日以内出荷。Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。カラーコードインサートトレイ(レッド):チップとピペットの選択が簡単。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
ピペットチップ SoftFit~L
Thermo Scientific¥7,298~税込¥8,028~1箱(10ラック×96個)5日以内出荷。Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
ラムダ エリートタッチ
コーニング¥37,980税込¥41,7781ケース(1個)7日以内出荷Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:1●チップタイプ:10μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:0.5-10μL●アプリケーション:診断研究チャンネル数1容量範囲(μL)0.5-10アズワン品番65-3962-70ロック機能あり
ピペットチップ
Celltreat¥32,980税込¥36,2781箱(960本)30日以内出荷。CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。仕様●容量:1000μLアズワン品番65-3657-64
プラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteurr 9インチ
Celltreat¥37,699税込¥41,4691箱(200個)13日以内出荷。個別包装またはバルク包装、滅菌済み、非滅菌など用途に合わせて選べます。仕様●長さ(インチ):9●入数:1セット(50個別包装×4箱入)●材料:PS●オートクレーブ不可材質ポリスチレンアズワン品番65-8640-15
プラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteur 5.75インチ
Celltreat¥51,980税込¥57,1781箱(500個)19日以内出荷高い透明度。PPよりも精密性が高いです。仕様●長さ(インチ):5.75●入数:1セット(25本/パック×20パック入)・バルクバック●材料:PS●オートクレーブ不可材質ポリスチレンアズワン品番65-8640-14
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー