絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,156件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピペットチップ F1ClipTipピペット専用 Finn

    ピペットチップ F1ClipTipピペット専用

    Finn
    6,898税込7,588
    1箱(8ラック×96本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    。F1ClipTipピペット専用チップです。液切れのよいローリテンションチップです。
  • ピペットチップ(フィルター付き) Celltreat

    ピペットチップ(フィルター付き)

    Celltreat
    32,980税込36,278
    1箱(960本)
    22日以内出荷
    CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
    仕様●容量:100μLアズワン品番65-3657-69
  • ピペットチップ SoftFit~L 1000μL LR Thermo Scientific

    ピペットチップ SoftFit~L 1000μL LR

    Thermo Scientific
    9,198税込10,118
    1箱(8ラック×96個)
    5日以内出荷
    Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。カラーコードインサートトレイ(ブルー):チップとピペットの選択が簡単。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
    仕様●容量:1000μL●未滅菌●ノンフィルターチップ●ローリテンション●ヒンジラックアズワン品番65-5638-02
  • スポイト2mL(中間質) グローバルサイエンス

    スポイト2mL(中間質)

    グローバルサイエンス
    29,980税込32,978
    1箱(2000本)
    6日以内出荷
    滴下量:約50μL。目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL。
    仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mmアズワン品番65-9030-09
  • アスピレーティングピペット(個別包装) Celltreat

    アスピレーティングピペット(個別包装)

    Celltreat
    24,980税込27,478
    1箱(400本)
    25日以内出荷
    容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。
    仕様●サイズ:幅6.0×奥行6.0×高さ270mm●入数:1箱(400本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:2mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○材質ポリスチレンアズワン品番65-9390-02
  • ピペットチップ SoftFit~L Thermo Scientific

    ピペットチップ SoftFit~L

    Thermo Scientific
    13,980税込15,378
    1箱(10ラック×96個)
    5日以内出荷
    Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
    仕様●容量:300μL●滅菌済●フィルターチップ●スタンダードチップ●ヒンジラックアズワン品番65-5637-49
  • スポイト2mL(S) グローバルサイエンス

    スポイト2mL(S)

    グローバルサイエンス
    32,980税込36,278
    1箱(2000本)
    6日以内出荷
    目盛:0.1mL・0.2mL......1.9mL・2.0mL
    仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.0mL●全長:139mmアズワン品番65-9029-97
  • ピペッティングシステム(マニュアル) Finn

    ピペッティングシステム(マニュアル)

    Finn
    44,980税込49,478
    1本
    5日以内出荷
    ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消。▼チップの装着のOn/Offの確認が容易。▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現。▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシール。ClipTip(専用チップ)。▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用。▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証
    仕様●容量可変●容量レンジ(μL):10~100●可変ステップ(μL):0.2●カラーコード:イエロー●適合ClipTip:ClipTip 200アズワン品番65-5641-43
  • ピペットチューブ 10mL グローバルサイエンス

    ピペットチューブ 10mL

    グローバルサイエンス
    21,980税込24,178
    1箱(2000本)
    7日以内出荷
    目盛:0.5・1.0mL......9.5mL・10mL
    仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:10.0mL●全長:210mmアズワン品番65-9030-34
  • ピペットチップ フィルター ラック 滅菌済 Finn

    ピペットチップ フィルター ラック 滅菌済

    Finn
    15,980税込17,578
    1箱(10ラック×96本)
    7日以内出荷
    F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ。品質保証。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証
    仕様●容量レンジ(μL):0.5~12.5●カラーコード:ピンク●長さ:30mm●フィルター:あり●滅菌済●包装:ラック●入数:96本×10ラックアズワン品番65-5644-65
  • ピペットチップ 0.5~5mL 滅菌済 1箱 54本×5ラック入 Finn

    ピペットチップ 0.5~5mL 滅菌済 1箱 54本×5ラック入

    Finn
    19,980税込21,978
    1箱(5ラック×54本)
    翌々日出荷
    さまざまなピペットに対応できる高品質ピペットチップ。16チャンネルピペット用やロングタイプのエクステンドチップなど、豊富な製品バリエーション
    仕様●容量:0.5~5mL●カラーコード:グリーン●長さ:14.7cm●滅菌済●※適合証明書(ピーチ)付き●※ノンフィルターチップおよびラックはオートクレーブ可能●入数:54本×5ラックアズワン品番65-5644-30
  • セロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ) Celltreat

    セロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ)

    Celltreat
    44,980税込49,478
    1箱(500本)
    19日以内出荷
    ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
    仕様●サイズ(mm):幅9.6×奥行9.6×高さ345材質ポリマー目盛マイナス:ありアズワン品番65-8656-38
  • ラムダ エリートタッチ コーニング

    ラムダ エリートタッチ

    コーニング
    95,980税込105,578
    1ケース(1個)
    7日以内出荷
    Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
    仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning●チャンネル:8●チップタイプ:10μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:0.5-10μL●アプリケーション:診断研究チャンネル数8容量範囲(μL)0.5-10アズワン品番65-3962-76オートクレーブの可否ロック機能あり
  • ピペットチップ SoftFit~L 20μL 滅菌済 Thermo Scientific

    ピペットチップ SoftFit~L 20μL 滅菌済

    Thermo Scientific
    8,598税込9,458
    1箱(10ラック×96個)
    5日以内出荷
    Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。カラーコードインサートトレイ(レッド):チップとピペットの選択が簡単。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
    仕様●容量:20μL●滅菌済●ノンフィルターチップ●スタンダードチップ●リロードタワーアズワン品番65-5637-72
  • スポイト0.5mL グローバルサイエンス

    スポイト0.5mL

    グローバルサイエンス
    19,980税込21,978
    1箱(2000本)
    6日以内出荷
    尿沈渣15μL目盛付きです。15μL・30μL・0.1mL・~0.5mL目盛付。
    仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:0.5mL●全長:143mmアズワン品番65-9029-78
  • ピペットチップ SoftFit~L 空ラック Thermo Scientific

    ピペットチップ SoftFit~L 空ラック

    Thermo Scientific
    3,998税込4,398
    1箱(10ラック)
    5日以内出荷
    仕様●空ラック●20μL、200μL、300μL用アズワン品番65-5637-67
  • ローバインディングチップ 1,000本/袋 ラブコン

    ローバインディングチップ 1,000本/袋

    ラブコン
    4,798税込5,278
    1袋(1000本)
    6日以内出荷
    従来のチップとは異なる樹脂で製造されたチップで非常に優れた液切れ特性を持っているため、貴重なサンプルを無駄にしません。コーティング剤や添加剤は用いていません。厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。
    仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:31.42mm●材質:ポリプロピレン●HumanDNA Free/Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free/Protease Free●ロットごとに証明書発行可能●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他●電子線滅菌済アズワン品番65-9146-10
  • スポイト2mL(中間質) グローバルサイエンス

    スポイト2mL(中間質)

    グローバルサイエンス
    34,980税込38,478
    1箱(1000本)
    17日以内出荷
    目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mLl。1本包装の滅菌スポイトは包装袋に使用期限を記載しています。
    仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mm●1本包装 滅菌済アズワン品番65-9030-12
  • スポイト1mL(2号) グローバルサイエンス

    スポイト1mL(2号)

    グローバルサイエンス
    43,980税込48,378
    1箱(5000本)
    6日以内出荷
    目盛:20μL・35μL・0.1mL・0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
    仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:1.0mL●全長:155mmアズワン品番65-9029-88
  • ピペットチップ SoftFit~L 1200μL 滅菌済 Thermo Scientific

    ピペットチップ SoftFit~L 1200μL 滅菌済

    Thermo Scientific
    12,980税込14,278
    1箱(8ラック×96個)
    5日以内出荷
    Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。カラーコードインサートトレイ(イエロー):チップとピペットの選択が簡単。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
    仕様●容量:1200μL●滅菌済●フィルターチップ●スタンダードチップ●リロードインサート●空ラックが必要です。アズワン品番65-5637-66
  • スポイト2mL(軟質) グローバルサイエンス

    スポイト2mL(軟質)

    グローバルサイエンス
    38,980税込42,878
    1箱(2000本)
    10日以内出荷
    目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mLl。滅菌スポイトはユニパック包装の為、残ったスポイトを衛生的に保管できます。
    仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mm●10本包装 滅菌済アズワン品番65-9030-03
  • ピペッティングシステム(マニュアル) Finn

    ピペッティングシステム(マニュアル)

    Finn
    44,980税込49,478
    1本
    5日以内出荷
    ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消。▼チップの装着のOn/Offの確認が容易。▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現。▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシール。ClipTip(専用チップ)。▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用。▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証
    仕様●容量可変●容量レンジ(μL):20~200●可変ステップ(μL):0.2●カラーコード:イエロー●適合ClipTip:ClipTip 200アズワン品番65-5641-44
  • ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)

    ピペットマン(マルチチャンネル)

    GILSON(ギルソン)
    126,999税込139,699
    1本
    3日以内出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
    仕様●容量範囲(μL):1~10●絶対誤差(μL):±0.08~0.20●適合チップ:D10・DL10・DF10ST・DFL10容量範囲(μL)1~10アズワン品番65-8996-45絶対誤差(μL)±0.08~0.20
  • ピペットチップ 384 Finn

    ピペットチップ 384

    Finn
    49,980税込54,978
    1箱(10ラック×384本)
    5日以内出荷
    F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ。品質保証。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証
    仕様●容量レンジ(μL):0.5~12.5●カラーコード:ピンク●長さ:41mm●フィルター:なし●滅菌済●包装:ラック●入数:384本×10ラックアズワン品番65-5644-70
  • スポイト0.5mL グローバルサイエンス

    スポイト0.5mL

    グローバルサイエンス
    26,980税込29,678
    1箱(2000本)
    10日以内出荷
    15μL・30μL・0.1mL・~0.5mL目盛付。滅菌スポイトはユニパック包装の為、残ったスポイトを衛生的に保管できます。
    仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:0.5mL●全長:143mm●10本包装の滅菌済アズワン品番65-9029-80
  • アスピレーティングピペット(個別包装) Celltreat

    アスピレーティングピペット(個別包装)

    Celltreat
    38,980税込42,878
    1箱(100本)
    22日以内出荷
    容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。
    仕様●サイズ:幅20.0×奥行20.0×高さ345mm●入数:1箱(100本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:50mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○材質ポリスチレンアズワン品番65-9390-06
  • Wideチップ 1000 Finn

    Wideチップ 1000

    Finn
    5,998税込6,598
    1箱(1袋×400本)
    63日以内出荷
    先端の開口部が広いチップ。細胞懸濁液やゲノムDNAのような大型分子、粘性の高い溶液に適している
    仕様●材質:PP●長さ:7.2cm●入数:400本×1袋アズワン品番65-5644-32
  • マイクロチップ 200μl 53mm BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    マイクロチップ 200μl 53mm

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    16,499税込18,149
    1箱(10個×96本)
    6日以内出荷
    先端部のハイカット設計により微量での液切れにすぐれています。
    仕様●全長:53mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。●ガンマ線滅菌アズワン品番65-8732-97
  • スポイト 3mL(L)1セット 東洋器材科学

    スポイト 3mL(L)1セット

    東洋器材科学
    43,980税込48,378
    1セット(200パック×10本)
    10日以内出荷
    仕様●サイズ:3.3Φ×13Φ×235mm●全容量:3mL●材質:PE材質ポリエチレンアズワン品番65-8736-82
  • ClipTip 空ラック Finn

    ClipTip 空ラック

    Finn
    3,898税込4,288
    1箱(10ラック)
    63日以内出荷
    ClipTip用空ラック。
    仕様●カラーコード:イエロー、オレンジ●未滅菌●チップ、トレイなし●入数:10ラックアズワン品番65-5644-80
  • ピペットチップ F1ClipTipピペット専用 Finn

    ピペットチップ F1ClipTipピペット専用

    Finn
    7,798税込8,578
    1箱(10ラック×96本)
    7日以内出荷
    F1ClipTipピペット専用チップです。液切れのよいローリテンションチップです。
    仕様●容量レンジ(μL):10~300●カラーコード:オレンジ●長さ:100mm●フィルター:なし●未滅菌●包装:リロード(スタック)●※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能●入数:96本×10ラックアズワン品番65-5644-93
  • ピペッティングシステム(マニュアル) Finn

    ピペッティングシステム(マニュアル)

    Finn
    159,800税込175,780
    1本
    5日以内出荷
    ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消。▼チップの装着のOn/Offの確認が容易。▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現。▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシール。ClipTip(専用チップ)。▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用。▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証
    仕様●チャンネル:12●容量レンジ(μL):30~300●可変ステップ(μL):1●カラーコード:オレンジ●適合ClipTip:ClipTip 300、300 Extアズワン品番65-5641-54
  • マイクロチップ 200μl 53mm BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    マイクロチップ 200μl 53mm

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    3,399税込3,739
    1個
    6日以内出荷
    先端部のハイカット設計により微量での液切れにすぐれています。
    仕様●全長:53mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8733-01
  • スポイト1mL(2号) グローバルサイエンス

    スポイト1mL(2号)

    グローバルサイエンス
    17,980税込19,778
    1箱(2000本)
    6日以内出荷
    目盛:20μL・35μL・0.1mL・0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
    仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:1.0mL●全長:155mmアズワン品番65-9029-87
  • ラムダ エリートタッチ コーニング

    ラムダ エリートタッチ

    コーニング
    119,800税込131,780
    1ケース(1個)
    7日以内出荷
    Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
    仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:12●チップタイプ:200μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:10-200μL●アプリケーション:診断研究チャンネル数12容量範囲(μL)10~200アズワン品番65-3962-82オートクレーブの可否ロック機能あり
  • ピペットチップ SoftFit~L 1200μL LR フィルター 滅菌済 2789-05シリーズ Thermo Scientific

    ピペットチップ SoftFit~L 1200μL LR フィルター 滅菌済 2789-05シリーズ

    Thermo Scientific
    14,980税込16,478
    1箱(8ラック×96個)
    5日以内出荷
    Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。カラーコードインサートトレイ(イエロー):チップとピペットの選択が簡単。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
    仕様●容量:1200μL●滅菌済●フィルターチップ●ローリテンション●リロードインサート●空ラックが必要です。アズワン品番65-5637-64
  • マイクロチップ 200μl 53mm BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    マイクロチップ 200μl 53mm

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    16,399税込18,039
    1箱(10個×96本)
    6日以内出荷
    先端部のハイカット設計により微量での液切れにすぐれています。
    仕様●全長:53mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。●ガンマ線滅菌アズワン品番65-8732-91
  • ピペットチップ Celltreat

    ピペットチップ

    Celltreat
    27,980税込30,778
    1箱(960本)
    31日以内出荷
    CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。
    仕様●容量:300μLアズワン品番65-3657-63
  • スポイト2mL(L) グローバルサイエンス

    スポイト2mL(L)

    グローバルサイエンス
    34,980税込38,478
    1箱(2000本)
    6日以内出荷
    目盛:0.1mL・0.2mL・0.3mL・・0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL
    仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.0mL●全長:190mmアズワン品番65-9030-13
  • セロロジカルピペット Celltreat

    セロロジカルピペット

    Celltreat
    82,980税込91,278
    1箱(800本)
    28日以内出荷
    ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
    仕様●サイズ(mm):幅5×奥行5×高さ270材質ポリマー目盛マイナス:ありアズワン品番65-8656-41

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト