絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,156件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピペットチップ SoftFit~L 200μL LR Thermo Scientific

    ピペットチップ SoftFit~L 200μL LR

    Thermo Scientific
    15,980税込17,578
    1箱(10ラック×96個)
    5日以内出荷
    Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。カラーコードインサートトレイ(グリーン):チップとピペットの選択が簡単。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
    仕様●容量:200μL●滅菌済●フィルターチップ●ローリテンション●ヒンジラックアズワン品番65-5637-55
  • ラムダ エリートタッチ コーニング

    ラムダ エリートタッチ

    コーニング
    95,980税込105,578
    1ケース(1個)
    7日以内出荷
    Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
    仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:8●チップタイプ:200μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:10-200μL●アプリケーション:診断研究チャンネル数8容量範囲(μL)10-200アズワン品番65-3962-78オートクレーブの可否ロック機能あり
  • ピペッティングシステム(マニュアル) Finn

    ピペッティングシステム(マニュアル)

    Finn
    139,800税込153,780
    1本
    5日以内出荷
    ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消。▼チップの装着のOn/Offの確認が容易。▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現。▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシール。ClipTip(専用チップ)。▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用。▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証
    仕様●チャンネル:8●容量レンジ(μL):10~100●可変ステップ(μL):0.2●カラーコード:イエロー●適合ClipTip:ClipTip 200アズワン品番65-5641-50
  • ピペッティングシステム(マニュアル) Finn

    ピペッティングシステム(マニュアル)

    Finn
    31,980税込35,178
    1本
    63日以内出荷
    ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消。▼チップの装着のOn/Offの確認が容易。▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現。▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシール。ClipTip(専用チップ)。▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用。▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証
    仕様●容量固定●容量(μL):50●カラーコード:パープル●適合ClipTip:ClipTip 50アズワン品番65-5641-59
  • スポイト2mL(中間質) グローバルサイエンス

    スポイト2mL(中間質)

    グローバルサイエンス
    29,980税込32,978
    1箱(2000本)
    7日以内出荷
    滴下量:約50μL。目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL。
    仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mmアズワン品番65-9030-10
  • セロロジカルピペット Celltreat

    セロロジカルピペット

    Celltreat
    34,980税込38,478
    1箱(100本)
    欠品中
    ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
    仕様●サイズ(mm):幅18.5×奥行18.5×高さ345アズワン品番65-8656-32
  • ピペッティングシステム(マニュアル) Finn

    ピペッティングシステム(マニュアル)

    Finn
    139,800税込153,780
    1本
    7日以内出荷
    ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消。▼チップの装着のOn/Offの確認が容易。▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現。▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシール。ClipTip(専用チップ)。▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用。▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証
    仕様●チャンネル:8●容量レンジ(μL):5~50●可変ステップ(μL):0.1●カラーコード:パープル●適合ClipTip:ClipTip 50アズワン品番65-5641-49
  • Tecan用ネスト型チップ EV-200-NTRシリーズ AXYGEN

    Tecan用ネスト型チップ EV-200-NTRシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×768個)
    欠品中
    Axygen(R)は、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius、Zymark(R)/Caliper、Biotek(R)、Dynamic Devices自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムの基、精密な仕様で製造され、均一な精度と品質を備えています。チップはRNase/DNaseフリーとノンパイロジェニックを保証しています。滅菌済みと滅菌なし、フィルター付きとフィルターなし、ワイドボアタイプからお選びいただけます。透明ポリプロピレンチップは、96ウェルフォーマット用にデザインされており、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius(MCA96 head)、Zymark(R)/Caliper RapidPlate(R)、SciClone(R)、Zephyr(R)(HV96 head)、Biotek(R) Precision(TM)、Precision XS 8、12 head、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol、96-Ch.-Low Vol headに適合します。▼MCA96ヘッド用ネスト型。▼96チップフォーマット。▼透明ポリプロピレン。▼RNase/DNaseフリーを保証。▼ノンパイロジェニック。▼滅菌なし。▼互換性:Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius with(MCA96 head)、Zymark(R)/Caliper RapidPlate(R)、SciClone(R)、Zephyr(R)(HV96 head)、Biotek(R) Precision(TM)、Precision XS 8、12 head、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol、96-Ch.-Low Vol head
    仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:96本/ラック●チップ:Standard●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:8ウェハー/スタック、5スタック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:200μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:ネスト型チップラック●Tip Feature:Standard●Series:EV●Packaging Configuration:8 Stacked●使用可能モデル:Tecan●モデル:Freedom EVO●パック/ケース:40 Racks/Caseアズワン品番65-3963-37
  • ロングスポイト1mL グローバルサイエンス

    ロングスポイト1mL

    グローバルサイエンス
    35,980税込39,578
    1箱(1000本)
    13日以内出荷
    1本包装の滅菌スポイトは包装袋に使用期限を記載しています。
    仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:230mm●1本包装の滅菌済アズワン品番65-9029-96
  • フィンピペットデジタル Finn

    フィンピペットデジタル

    Finn
    179,800税込197,780
    1本
    63日以内出荷
    人間工学に基づいたスマートな計量設計と高い精度が人気のマイクロピペット。▼細身デザインの軽量設計。▼フルオートクレーブ対応。▼軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション。▼精度向上のため微量モデルに導入、スーパーブローアウト。▼セキュリティー向上 セーフティーラベル
    仕様●チャンネル:16●容量レンジ(μL):5~50●可変ステップ(μL):0.5●カラーコード:ターコイズ●適合Finntip:50●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。チャンネル数16容量範囲(μL)5~50最小可変容量(μL)0.5アズワン品番65-5641-20オートクレーブの可否
  • ピペットチップ SoftFit~L Thermo Scientific

    ピペットチップ SoftFit~L

    Thermo Scientific
    8,598税込9,458
    1箱(10ラック×96個)
    5日以内出荷
    Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
    仕様●容量:300μL●滅菌済●ノンフィルターチップ●スタンダードチップ●ヒンジラックアズワン品番65-5637-79
  • ピペットチップ SoftFit~L 1000μL 滅菌済 Thermo Scientific

    ピペットチップ SoftFit~L 1000μL 滅菌済

    Thermo Scientific
    8,198税込9,018
    1箱(8ラック×96個)
    5日以内出荷
    Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。カラーコードインサートトレイ(ブルー):チップとピペットの選択が簡単。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
    仕様●容量:1000μL●滅菌済●ノンフィルターチップ●スタンダードチップ●リロードタワーアズワン品番65-5638-01
  • ピペットチップ(フィルター付き) Celltreat

    ピペットチップ(フィルター付き)

    Celltreat
    52,980税込58,278
    1箱(960本)
    19日以内出荷
    CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
    仕様●容量:1000μLアズワン品番65-3657-73
  • ピペットチップ SoftFit~L 1200μL LR フィルター 滅菌済 2789-05シリーズ Thermo Scientific

    ピペットチップ SoftFit~L 1200μL LR フィルター 滅菌済 2789-05シリーズ

    Thermo Scientific
    15,980税込17,578
    1箱(8ラック×96個)
    5日以内出荷
    Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。カラーコードインサートトレイ(イエロー):チップとピペットの選択が簡単。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
    仕様●容量:1200μL●滅菌済●フィルターチップ●ローリテンション●ヒンジラックアズワン品番65-5637-63
  • マイクロチップ 200μl 53mm BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    マイクロチップ 200μl 53mm

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    6,499税込7,149
    1箱(10個×96本)
    6日以内出荷
    先端部のハイカット設計により微量での液切れにすぐれています。
    仕様●全長:53mm●材質:プレート・チップ/ポリプロピレン、スカート/紙●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応 ※スカート部分は紙製のため、そのままでのオートクレーブはできません。●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8732-98
  • ピペットチップ SoftFit~L Thermo Scientific

    ピペットチップ SoftFit~L

    Thermo Scientific
    7,198税込7,918
    1箱(10ラック×96個)
    5日以内出荷
    Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
    仕様●容量:300μL●未滅菌●ノンフィルターチップ●スタンダードチップ●ヒンジラックアズワン品番65-5637-83
  • ピペットチップ(フィルター付き) Celltreat

    ピペットチップ(フィルター付き)

    Celltreat
    32,980税込36,278
    1箱(960本)
    22日以内出荷
    CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
    仕様●容量:20μLアズワン品番65-3657-68
  • フィルター Finn

    フィルター

    Finn
    32,980税込36,278
    1箱(10ラック×96本)
    6日以内出荷
    Finntip フィルター。
    仕様●容量レンジ(μL):100~1000●カラーコード:ブルー●滅菌済●※適合証明書(白)付き●入数:96本×10ラックアズワン品番65-5644-48
  • ネジカップ 1セット 東洋器材科学

    ネジカップ 1セット

    東洋器材科学
    18,980税込20,878
    1セット(100パック×1個)
    8日以内出荷
    仕様●摘要:スクリューキャップ●サイズ:78Φ×56Φ×102mm●容量:250mL●材質:本体/PS、キャップ/PEアズワン品番65-8736-87
  • 非湿潤性フィルターチップ ラック BMシリーズ 日本ジェネティクス

    非湿潤性フィルターチップ ラック BMシリーズ

    日本ジェネティクス
    23,980税込26,378
    1個(960本)ほか
    18日以内出荷
    非湿潤性フィルターチップ。サンプルなどの溶液のハンドリング中に万が一、溶液がフィルターに達したとしても、湿潤によるブロックが起こらないので溶液の回収が可能です。エアロゾルによるピペットの汚染を防ぐため、DNA・RNAサンプルやRIの取り扱いに便利です。ノーマルラックタイプ。滅菌済
  • 非湿潤性フィルターチップ -10μl ラック 960本入 BMシリーズ 日本ジェネティクス

    非湿潤性フィルターチップ -10μl ラック 960本入 BMシリーズ

    日本ジェネティクス
    23,980税込26,378
    1個(960本)
    18日以内出荷
    非湿潤性フィルターチップ。サンプルなどの溶液のハンドリング中に万が一、溶液がフィルターに達したとしても、湿潤によるブロックが起こらないので溶液の回収が可能です。エアロゾルによるピペットの汚染を防ぐため、DNA・RNAサンプルやRIの取り扱いに便利です。ノーマルラックタイプ。滅菌済
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●全長:45.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●フィルター付タイプ:-10μlアズワン品番65-3803-32
  • 非湿潤性フィルターチップ -100μl ラック 960本入 日本ジェネティクス

    非湿潤性フィルターチップ -100μl ラック 960本入

    日本ジェネティクス
    23,980税込26,378
    1個(960本)
    18日以内出荷
    非湿潤性フィルターチップ。サンプルなどの溶液のハンドリング中に万が一、溶液がフィルターに達したとしても、湿潤によるブロックが起こらないので溶液の回収が可能です。エアロゾルによるピペットの汚染を防ぐため、DNA・RNAサンプルやRIの取り扱いに便利です。ノーマルラックタイプ。滅菌済
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●全長:51.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●フィルター付タイプ:-100μlアズワン品番65-3804-43
  • 肉厚先曲り駒込ピペット 4046シリーズ コスモスビード

    肉厚先曲り駒込ピペット 4046シリーズ

    コスモスビード
    1,298税込1,428
    1個
    12日以内出荷
    ※先端ゴム口等肉厚のため破損しにくい形状です。※培養用としてもぜひ一度おためし下さい。
  • 肉厚駒込ピペット 4045シリーズ コスモスビード

    肉厚駒込ピペット 4045シリーズ

    コスモスビード
    849税込934
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ※先端ゴム口等肉厚のため破損しにくい形状です。
  • 定量分配器(精度5%以内) 4260シリーズ コスモスビード

    定量分配器(精度5%以内) 4260シリーズ

    コスモスビード
    12,980税込14,278
    1個
    17日以内出荷から21日以内出荷
    ※傾ける操作のみで容易に一定の液を取り出すことができます。※容量30mL以上の製作も可能です。
  • ロボットフィルター付チップ 低吸着タイプ ラック BMFXFシリーズ ビーエム機器

    ロボットフィルター付チップ 低吸着タイプ ラック BMFXFシリーズ

    ビーエム機器
    149,800税込164,780
    1個(4800本)
    78日以内出荷
    サンプル低吸着(ローリテンション)タイプ。ロボティックスラックタイプ。電子滅菌済・フィルタータイプ。バルクタイプの販売はございません。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:38.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3812-05
  • ロボットチップ -500μl バルク AYS-002シリーズ ビーエム機器

    ロボットチップ -500μl バルク AYS-002シリーズ

    ビーエム機器
    8,998税込9,898
    1個(1000本)
    18日以内出荷
    アロカ・協和メディックス社対応シリーズ。バルクタイプ。未滅菌。ラックタイプの販売はございません。
    仕様●オートクレーブ不可●全長:102.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3800-73
  • ロボットチップ -200μl バルク AYS-001シリーズ ビーエム機器

    ロボットチップ -200μl バルク AYS-001シリーズ

    ビーエム機器
    8,998税込9,898
    1個(1000本)ほか
    18日以内出荷
    アロカ・協和メディックス社対応シリーズ。バルクタイプ。未滅菌。ラックタイプの販売はございません。
    仕様●オートクレーブ不可●全長:90.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
  • ロボットチップ -1000μl バルク AYS-004シリーズ ビーエム機器

    ロボットチップ -1000μl バルク AYS-004シリーズ

    ビーエム機器
    8,998税込9,898
    1個(1000本)
    18日以内出荷
    アロカ・協和メディックス社対応シリーズ。バルクタイプ。未滅菌。ラックタイプの販売はございません。
    仕様●オートクレーブ不可●全長:83.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3800-77
  • ロボットチップ -1000μl バルク AYS-003シリーズ ビーエム機器

    ロボットチップ -1000μl バルク AYS-003シリーズ

    ビーエム機器
    9,498税込10,448
    1個(1000本)
    18日以内出荷
    アロカ・協和メディックス社対応シリーズ。バルクタイプ。未滅菌。ラックタイプの販売はございません。
    仕様●オートクレーブ不可●全長:112.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3800-75
  • ロッキングリング Eppendorf(エッペンドルフ)

    ロッキングリング

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    シングルチャンネルピペットにおけるスプリングアクションを防止
    仕様●シングルチャンネルピペットのスプリングアクションをロック●容量範囲:2.5μL - 1,000μL容量範囲(μL)2.5~1000アズワン品番65-5710-62
  • リザーバー用フタ 100枚入 ビーエム機器

    リザーバー用フタ 100枚入

    ビーエム機器
    29,980税込32,978
    1個(100枚)
    18日以内出荷
    各種リザーバー用フタ。SBS規格のほとんどのリザーバー・プレートに使用可能。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。G滅菌済・個装
    仕様●オートクレーブ不可●材質:P.S●サイズ(WxDxH):125.5x85.0x9.5mm●色:クリアアズワン品番65-3837-63
  • リザーバー 8レーン:22ml WNB360101シリーズ ビーエム機器

    リザーバー 8レーン:22ml WNB360101シリーズ

    ビーエム機器
    34,980税込38,478
    1セット(5個×10枚)
    4日以内出荷
    アズワン品番65-3858-01
  • リザーバー 8レーン 84ml 390014シリーズ Porvair

    リザーバー 8レーン 84ml 390014シリーズ

    Porvair
    83,980税込92,378
    1個(25枚)
    93日以内出荷
    8レーン:84ml(1レーン:10.6ml)。マイクロプレート形状の8レーンリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:84ml(1レーン:10.6ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラルアズワン品番65-3781-27
  • リザーバー 8レーン 64ml R08R02Sシリーズ ビーエム機器

    リザーバー 8レーン 64ml R08R02Sシリーズ

    ビーエム機器
    14,980税込16,478
    1個(20枚)ほか
    18日以内出荷
    8レーン:64ml(1レーン:8ml)。マイクロプレート形状の8レーンリザーバー。HTSワークステーションに対応。G滅菌済・個装
    仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:64ml(1レーン:8ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x15.0mm●色:クリア
  • リザーバー 8レーン 64ml R08R01Sシリーズ ビーエム機器

    リザーバー 8レーン 64ml R08R01Sシリーズ

    ビーエム機器
    14,980税込16,478
    1個(20枚)ほか
    18日以内出荷
    8レーン:64ml(1レーン:8ml)。マイクロプレート形状の8レーンリザーバー。HTSワークステーションに対応。G滅菌済・個装
    仕様●オートクレーブ不可●材質:P.S●容量:64ml(1レーン:8ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x15.0mm●色:クリア
  • リザーバー 8レーン 256ml 390006シリーズ Porvair

    リザーバー 8レーン 256ml 390006シリーズ

    Porvair
    96,980税込106,678
    1個(25枚)
    7日以内出荷
    8レーン:256ml(1レーン:32ml)。大容量のディープウェルプレート形状 8レーンリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:256ml(1レーン:32ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x44.04mm●色:ナチュラルアズワン品番65-3781-15
  • リザーバー 5レーン(底:384スポット)155ml 390109シリーズ Porvair

    リザーバー 5レーン(底:384スポット)155ml 390109シリーズ

    Porvair
    83,980税込92,378
    1個(25枚)
    5日以内出荷
    5レーン(底:384スポット):155ml。4つのコントロールレーン付リザーバー。底面384ウェルスポットで384ウェル同時分注装置に最適。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:155ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x30.6mm●色:ナチュラルアズワン品番65-3781-51
  • リザーバー 4レーン 292ml 390111シリーズ Porvair

    リザーバー 4レーン 292ml 390111シリーズ

    Porvair
    91,980税込101,178
    1個(25枚)
    93日以内出荷
    4レーン:292ml(1レーン:73ml)。大容量のディープウェルプレート形状 4レーンリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:292ml(1レーン:73ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x44.04mm●色:ナチュラルアズワン品番65-3781-53
  • リザーバー 4レーン 292ml 390107シリーズ Porvair

    リザーバー 4レーン 292ml 390107シリーズ

    Porvair
    93,980税込103,378
    1個(25枚)
    4日以内出荷
    4レーン:292ml(1レーン:73ml)。大容量のディープウェルプレート形状 4レーンリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:292ml(1レーン:73ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x44.04mm●色:ナチュラルアズワン品番65-3781-47

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト