絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,155件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イクリプスUNO詰め替え滅菌フィルターチップ ラブコン

    イクリプスUNO詰め替え滅菌フィルターチップ

    ラブコン
    17,980税込19,778
    1箱(8個×96本)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    イクリプスUNO詰め替えチップです。1つずつパック包装された滅菌タイプです。スナップロードカバーによりチップやラックに触ることなく詰め替えが可能なためコンタミの心配がありません。エンドトキシンフリーの10ミクロン疎水性多孔質フィルターは特許を取得しており、エアロゾルからのコンタミネーションを防ぎます。厳密にテストされたメディカ
  • QuickRack 詰替えチップ -200μl 4800本入 BMシリーズ 日本ジェネティクス

    QuickRack 詰替えチップ -200μl 4800本入 BMシリーズ

    日本ジェネティクス
    43,980税込48,378
    1個(4800本)
    18日以内出荷
  • QuickRack 詰替えチップ -10μl 4800本入 日本ジェネティクス

    QuickRack 詰替えチップ -10μl 4800本入

    日本ジェネティクス
    45,980税込50,578
    1個(4800本)
    18日以内出荷
    アズワン品番65-3804-36
  • PipetPAL用回転式スタンド 6本立て Labnet

    PipetPAL用回転式スタンド 6本立て

    Labnet
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    シングルチャンネルピペットを6本掛けられます。回転式なので場所をとりません。※マルチチャンネルピペットを掛けることができません。
    アズワン品番65-3837-83
  • PipetPALplus シングルチャンネルピペット PALPシリーズ ビーエム機器

    PipetPALplus シングルチャンネルピペット PALPシリーズ

    ビーエム機器
    34,980税込38,478
    1式
    4日以内出荷
    プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
  • PipetPALplus 8chマルチチャンネルピペット PALP-8シリーズ ビーエム機器

    PipetPALplus 8chマルチチャンネルピペット PALP-8シリーズ

    ビーエム機器
    93,980税込103,378
    1式
    4日以内出荷
    プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
  • PipetPALplus 12chマルチチャンネルピペット PALP-12シリーズ ビーエム機器

    PipetPALplus 12chマルチチャンネルピペット PALP-12シリーズ

    ビーエム機器
    109,800税込120,780
    1式
    4日以内出荷
    プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
  • PipetPAL シングルチャンネルピペット PALシリーズ ビーエム機器

    PipetPAL シングルチャンネルピペット PALシリーズ

    ビーエム機器
    33,980税込37,378
    1式
    4日以内出荷
    チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。ピストンが非常に軽いため、ピペッティングに必要な力を軽減。長時間のピペッティング作業による指の疲労を和らげます。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。シャフトナットを緩めてからオートクレーブ滅菌を行ってください。
  • PipetPAL 8chマルチチャンネルピペット PAL-8シリーズ ビーエム機器

    PipetPAL 8chマルチチャンネルピペット PAL-8シリーズ

    ビーエム機器
    91,980税込101,178
    1式
    4日以内出荷から7日以内出荷
    チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。ピペットパルマルチチャンネル用のチップを使用すると、装着する際の力を更に軽減させます。各容量の専用チップを取り揃えています。ピストンが非常に軽いため、ピペッティングに必要な力を軽減。長時間のピペッティング作業による指の疲労を和らげます。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。シャフトナットを緩めてからオートクレーブ滅菌を行ってください。
  • PipetPAL 12chマルチチャンネルピペット PAL-12シリーズ ビーエム機器

    PipetPAL 12chマルチチャンネルピペット PAL-12シリーズ

    ビーエム機器
    109,800税込120,780
    1式
    4日以内出荷から7日以内出荷
    チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。ピペットパルマルチチャンネル用のチップを使用すると、装着する際の力を更に軽減させます。各容量の専用チップを取り揃えています。ピストンが非常に軽いため、ピペッティングに必要な力を軽減。長時間のピペッティング作業による指の疲労を和らげます。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。シャフトナットを緩めてからオートクレーブ滅菌を行ってください。
  • O-リングカッティングツール Eppendorf(エッペンドルフ)

    O-リングカッティングツール

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    マルチチャンネルピペットのチップコーン上のOリングのカッティング用
    仕様●容量:100μLおよび300μL●O-リング用アズワン品番65-5710-65
  • Finnpipetteデジタル シングルチャンネルピペット BMシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Finnpipetteデジタル シングルチャンネルピペット BMシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    27,980税込30,778
    1式
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • Finnpipetteデジタル 16chマルチチャンネルピペット 5-50μl Thermo Fisher Scientific

    Finnpipetteデジタル 16chマルチチャンネルピペット 5-50μl

    Thermo Fisher Scientific
    179,800税込197,780
    1式
    18日以内出荷
    Finnpipetteデジタルはロングランを誇る人気のマイクロピペット。人気の理由はスマートな軽量デザインで特に女性の研究者に最適。セーフティラベル。透明なケース内のセーフティラベルは使用目的や校正点検実施日を記入でき、識別に便利。ユニークなフィンガーレスト。分注操作が安定し、分注時の疲労感を軽減するデザイン。クイック・クリック容量設定。
    仕様●容量範囲:5-50μl●一目盛り刻み:0.5μl●カラーコード:ターコイズ●5年保証●構成:ピペット本体、サービスツール、グリース、キャリブレーションフライヤー、ラベル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。セット内容ピペット本体、サービスツール、グリース、キャリブレーションフライヤー、ラベル、マニュアル、保証書材質プラスチックチャンネル数16容量範囲(μL)5-50アズワン品番65-3805-15オートクレーブの可否ロック機能あり
  • epT.I.P.S. ラック Biopur 0.2-5mL 1セット 120本入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    epT.I.P.S. ラック Biopur 0.2-5mL 1セット 120本入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    11,980税込13,178
    1セット(120本)
    6日以内出荷
    Eppendorf Quality、PCR cleanとBiopurがあります。BiopurはPCR clean、Sterile、Pyrogen-free、ATP-freeおよびbacterial DNA-free保証。無菌包装は、DIN EN ISO 11607およびDIN EN 868-2-10規格に準拠しています。ラックの各製造ロットは独立機関が継続的に検査。sterile、PCR clean、Forensic DNAグレードおよびBiopur滅菌グレードに対してロットごとの
    仕様●純度レベル:Biopur●滅菌(Ph.Eur./USP)●容量0.2-5mL L●ロングタイプチップ●チップ長さ:175mm●カラーコード:紫色●使い捨てラック●入り数:120本(5ラック×24本)●材質:チップ/PP(ポリプロピレンアズワン品番65-3744-74
  • epT.I.P.S. セット Eppendorf(エッペンドルフ)

    epT.I.P.S. セット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    11,980税込13,178
    1セット(480本)
    4日以内出荷
    ボックスとトレーはオートクレーブが出来ます。Eppendorf Quality 純度グレード
    仕様●セット(ボックス2.0とリロード)●純度グレード:Eppendorf Quality●カラーコード:ミディアムグレー●再利用可能ボックス1個、チップ480本(5トレー)入り●ボックスとトレイは使用前に121℃でオートクレーブ可能です●材質:チップ/PP(ポリプロピレン)アズワン品番65-3744-68
  • ep Dualfilter T.I.P.S. strileおよびPCR clean 0.2-5mL 1セット 120本入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ep Dualfilter T.I.P.S. strileおよびPCR clean 0.2-5mL 1セット 120本入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    18,980税込20,878
    1セット(120本)
    3日以内出荷
    ep Dualfilter T.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。エアロゾルと生体分子に対する2重の保護。ピペット及びサンプルを2重に保護。PCR阻害物質フリー。
    仕様●純度レベル:strileおよびPCR clean●滅菌(Ph.Eur./USP)●容量0.2-5mL L●ロングタイプチップ●チップ長さ:175mm●カラーコード:紫色●使い捨てラック●入り数:120本(5ラック×24本)●材質:チップ/PP(ポリプロピレン●オートクレーブ不可アズワン品番65-3744-75
  • CoolSink LX55 55mLリザーバー用 biocision

    CoolSink LX55 55mLリザーバー用

    biocision
    49,980税込54,978
    1個
    48日以内出荷
    CoolSink(R)。CoolSink(R)は氷・ドライアイス・液体窒素・ウォーターバスなどで使用できる熱伝導性モジュールです。CoolBoxTMと組み合わせてご使用いただけます。CoolSink(R) XT 55。55mlリザーバー用
    仕様●外寸:146×64×35mmアズワン品番65-3801-84
  • Axygen Axypet Pro スターターパック AXYGEN

    Axygen Axypet Pro スターターパック

    AXYGEN
    149,800税込164,780
    1ケース(1個)
    93日以内出荷
    Axygen Axypet Proスターターキットには、一般的によく使用される容量(0.5-10μL、2-20μL、20-200μL、100-1000μL)のピペッター4本、4本立てピペットスタンド、3種類のチップ(各1ラック)が含まれます。カタログ番号 AP-10-P Axygen Axypet Proシングルチャンネルピペッター0.5-10μL。カタログ番号 AP-20-P Axygen Axupet Proシングルチャンネルピ
    仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Axygen(R)チャンネル数1アズワン品番65-3964-66
  • Axygen Axypet Pro シングルチャンネルピペッター APシリーズ AXYGEN

    Axygen Axypet Pro シングルチャンネルピペッター APシリーズ

    AXYGEN
    37,980税込41,778
    1ケース(1個)
    7日以内出荷から93日以内出荷
    Axygen Axypet Proピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしや
  • Axygen Axypet Pro 8チャンネルピペッター AP-8シリーズ AXYGEN

    Axygen Axypet Pro 8チャンネルピペッター AP-8シリーズ

    AXYGEN
    95,980税込105,578
    1ケース(1個)
    7日以内出荷から93日以内出荷
    Axygen Axypet Proピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしや
  • ARTフィルター付チップ ART300 低吸着タイプ -300μl 詰め替え 2070-05-RTシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART300 低吸着タイプ -300μl 詰め替え 2070-05-RTシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    63,980税込70,378
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    -300μl吸引できるので各社マルチチャンネルピペット用として最適。2006-ERはRT(リロードタワー)-300μl専用の空ラック。RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。ローリテンションタイプ。詰替え(リロードタワー)タイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-90
  • ARTフィルター付チップ ART300 低吸着タイプ -300μl ラック 2070-05-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART300 低吸着タイプ -300μl ラック 2070-05-HRシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    93,980税込103,378
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    -300μl吸引できるので各社マルチチャンネルピペット用として最適。ローリテンションタイプ。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-88
  • ARTフィルター付チップ ART300 -300μl ラック 2070シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART300 -300μl ラック 2070シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1個(960本)
    7日以内出荷
    -300μl吸引できるので各社マルチチャンネルピペット用として最適。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-85
  • ARTフィルター付チップ ART20P 低吸着タイプ -20μl 詰め替え 2149P-05-RTシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART20P 低吸着タイプ -20μl 詰め替え 2149P-05-RTシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    63,980税込70,378
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    -20μlで先端がマイクロポイントのシンプルなデザイン。2006-ERはRT(リロードタワー)-20μl専用の空ラック。RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。ローリテンションタイプ。詰替え(リロードタワー)タイプ。電子滅菌済
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10μl●全長:50.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3763-45
  • ARTフィルター付チップ ART200REACH -200μl ラック 2160Pシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART200REACH -200μl ラック 2160Pシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    89,980税込98,978
    1セット(5個×768本)
    翌々日出荷
    -200μlのロングタイプ。細菌検査や臨床検査で使用するテストチューブからのサンプリングに最適。バルクタイプの販売はございません。電子滅菌済
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:90.9mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3763-77
  • ARTフィルター付チップ ART200 低吸着タイプ -200μl 詰め替え 2069-05-RTシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART200 低吸着タイプ -200μl 詰め替え 2069-05-RTシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    63,980税込70,378
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    -200μlの使用できるピペットの多いスタンダードタイプ。2006-ERはRT(リロードタワー)-200μl専用の空ラック。RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。ローリテンションタイプ。詰替え(リロードタワー)タイプ。電子滅菌済
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-74
  • ARTフィルター付チップ ART200 低吸着タイプ -200μl ラック 2069-05シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART200 低吸着タイプ -200μl ラック 2069-05シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    93,980税込103,378
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    -200μlの使用できるピペットの多いスタンダードタイプ。ローリテンションタイプ。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-68
  • ARTフィルター付チップ ART200 -200μl ラック 2069シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART200 -200μl ラック 2069シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1個(960本)
    翌々日出荷
    -200μlの使用できるピペットの多いスタンダードタイプ。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-65
  • ARTフィルター付チップ ART20 -20μl ラック 2149シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART20 -20μl ラック 2149シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1個(960本)
    4日以内出荷
    主にeppendorf社ピペット対応の-20μlピペットチップ。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3763-24
  • ARTフィルター付チップ ART1250REACH 低吸着タイプ -1250μl ラック 2080-05-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART1250REACH 低吸着タイプ -1250μl ラック 2080-05-HRシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    75,980税込83,578
    1セット(4個×768本)
    5日以内出荷
    ローリテンションタイプ。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:102.2mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3761-13
  • ARTフィルター付チップ ART1250REACH -1250μl ラック 2080-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART1250REACH -1250μl ラック 2080-HRシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    73,980税込81,378
    1セット(4個×768本)
    4日以内出荷
    ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:102.2mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3761-15
  • ARTフィルター付チップ ART10REACH -10μl ラック 2140シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART10REACH -10μl ラック 2140シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1個(960本)
    4日以内出荷
    1.5mlチューブ内にピペットが入らない-10μlロングタイプです。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3762-12
  • ARTフィルター付チップ ART10F 低吸着タイプ -10μl ラック 2139F-05シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART10F 低吸着タイプ -10μl ラック 2139F-05シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    93,980税込103,378
    1セット(5個×960本)
    7日以内出荷
    主にフィンピペット対応の-10μlピペットチップ。ローリテンションタイプ。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:58.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3762-05
  • ARTフィルター付チップ ART100GEL -100μl ラック 2155シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART100GEL -100μl ラック 2155シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    22,980税込25,278
    1個(960本)
    108日以内出荷
    -100μlのゲルローディングタイプ。電気泳動時のサンプルアプライに最適。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:70.9mm●先端:径0.6mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3763-64
  • ARTフィルター付チップ ART100E -100μl ラック 2065E-05シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART100E -100μl ラック 2065E-05シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    93,980税込103,378
    1セット(5個×960本)
    7日以内出荷
    -100μlの使用できるピペットの多いスタンダードタイプ。ローリテンションタイプ。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-52
  • ARTフィルター付チップ ART1000XL -1000μl ラック 2179-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART1000XL -1000μl ラック 2179-HRシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    73,980税込81,378
    1セット(4個×768本)
    4日以内出荷
    ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:88.9mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3763-85
  • ARTフィルター付チップ ART1000REACH 低吸着タイプ -1000μl ラック 2079-05-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART1000REACH 低吸着タイプ -1000μl ラック 2079-05-HRシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    75,980税込83,578
    1セット(4個×768本)
    4日以内出荷
    -1000μlのロングタイプ。細菌検査や臨床検査で使用するテストチューブからのサンプリングに最適。ローリテンションタイプ。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:118.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-98
  • ARTフィルター付チップ ART1000REACH -1000μl ラック 2079シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART1000REACH -1000μl ラック 2079シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    75,980税込83,578
    1セット(4個×800本)
    4日以内出荷
    -1000μlのロングタイプ。細菌検査や臨床検査で使用するテストチューブからのサンプリングに最適。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:118.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-96
  • ARTフィルター付チップ ART1000REACH -1000μl ラック 2079-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART1000REACH -1000μl ラック 2079-HRシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    73,980税込81,378
    1セット(4個×768本)
    4日以内出荷
    -1000μlのロングタイプ。細菌検査や臨床検査で使用するテストチューブからのサンプリングに最適。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:118.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3761-07
  • ARTフィルター付チップ ART100 -100μl ラック 2065シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART100 -100μl ラック 2065シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1個(960本)
    4日以内出荷
    -100μlのやや長めの目盛付タイプ。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-47

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト