絞り込み

共通摺合排気管 曲管 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から3日以内出荷Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)90寸法b(mm)65吸入口外径(Φmm)8
共通摺合水分定量受器
アズワン¥48,312税込¥53,1431個当日出荷アズワン品番1-4372-01仕様目盛線:0~1mL(0.1mL毎)/1~25mL(0.2mL毎)材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)25摺合せ上・下部:24/40
共通摺合カルシウム管曲
SIBATA(柴田科学)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から33日以内出荷共通すり合わせTS19/38規格のメス形に接続可能な本体側と連結部とに角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
SPC受器 目盛付 クデルナ・ダニッシュ用
SIBATA(柴田科学)¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から33日以内出荷クデルナダニッシュ濃縮装置に使用可能です。 目盛範囲の最少は0.4mLです。材質ほうけい酸ガラス上部(SPC)SPC-19
SPC15 試験管 目盛なし
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷・SPC規格の接続口を持ったガラス容器です。 ・目盛りなし材質ほうけい酸ガラス容量(mL)20外径(Φmm)19上部(SPC)SPC-15
ボトルキャリングシステム
DURAN¥7,798~税込¥8,578~1個4日以内出荷●人間工学に基づいた設計のグリップで、移動の際に両手がふさがってしまう大容量ボトルも底抜けの心配なく安全で容易に持ち運べます。●安全に液を注ぐことができます。●ボトルに装着したままオートクレーブ可能です。●サポートベースは穴あきで水溜まりを抑えつつオートクレーブ時の蒸気の通りは確保しています。●ねじ口にボトルカラーをカチッと固定。切り取らない限りボトルから外れることはありません。●取り外し不可のため他のボトルへの使いまわしはできません。用途人間工学に基づいた設計のグリップボトルに装着したままオートクレーブ可能 サポートベースは穴あきで水溜まりを抑えつつオートクレーブ時の蒸気の通りは確保リトレースコード付ねじ口にボトルカラーをカチッと固定。切り取らない限りボトルから外れることはありませんねじ規格GL-45用
共通摺合せ高真空ストレートバルブ
三商¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。微量調整機能付
共通摺合せ高真空ストレートバルブ
三商¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。
共通摺合せ高真空バルブ付き滴下管
三商¥21,880~税込¥24,068~1個3日以内出荷接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。枝管径(Φmm)8
共通摺合せ高真空バルブ付き排気管
三商¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。枝管径(Φmm)8
共通摺合せ真空トラップ
三商¥46,980税込¥51,6781個6日以内出荷ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性、耐熱性ともに高く、ノズルのみの交換も可能です。種別ネジ式ノズルタイプ長さ(mm)180(スリ下)管径(Φmm)中管:10ねじ規格GL14ノズル外径(Φmm)8外筒外径(Φmm)38共通摺合せ寸法(TS)34/45