絞り込み

共通摺合せ導入管 A型
三商¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性、耐熱性ともに高く、ノズルのみの交換も可能です。タイプA型吸引口外径(Φmm)8ねじ規格GL14種別ネジ式ノズルタイプ
共通摺合せ排気管 PTFEコック付
三商¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性が高く、ノズルキャップのみの交換も可能です。種別ネジ式ノズルタイプねじ規格GL14材質(コック)PTFE吸引口外径(Φmm)8
SPC導入管
三商¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。下部(SPC)15上部(SPC)15寸法(a×b)(mm)95×135吸引口外径(Φmm)8
SPC減圧連結管
三商¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。下部(SPC)19上部(SPC)19吸引口外径(Φmm)8
SPC連結管 クライゼン型
三商¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。側管上部:15
SPCトの字連結管
三商¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
SPC連結管 二又
三商¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
SPC分留用曲管
三商¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
SPC連結管
三商¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
SPC連結管減圧用直管
三商¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。ゴム止外径(Φmm)7
共通摺合平栓
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)6日以内出荷から63日以内出荷ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。茶かっ色です。材質ほうけい酸ガラス色茶褐色
共通球面摺合ガラス接手管 メス形
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか3日以内出荷から93日以内出荷ガラス器具どうしを接続する半球状のジョイントです。同じ共通球面すり合わせガラス接手管規格のオス形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)150
共通球面摺合ガラス接手管 オス形
SIBATA(柴田科学)¥8,798~税込¥9,678~1個ほか3日以内出荷から32日以内出荷ガラス器具どうしを接続する半球状のジョイントです。同じ共通球面すり合わせガラス接手管規格のメス形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)150
SPC分留頭還流冷却器 流下流量調節コック付
SIBATA(柴田科学)¥99,980税込¥109,9781個欠品中・側面に冷却器がセットされた減圧用圧力側管付きの分留頭で、流下させる流量を調節できるコック付きです。 ・冷却器の下端がコック付きの毛細管側に向いていることにより効率よく流下流量の調節が可能となります。 ・上部は同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-19上部内径(mm)SPC-15ゴム止外径(Φmm)8
SPC分留頭 流下流量調節コック付
SIBATA(柴田科学)¥69,980~税込¥76,978~1個33日以内出荷分留と還流をさせる割合をPTFEコックと毛細管構造によって流下させる流量を微調節できる分留頭です。上部には、同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。側管から枝分かれした上部には同じSPC規格のCコーン形を下部に持った冷却器を接続して使用できます。寸法C(mm)50寸法b(mm)130
SPC水分定量受器
SIBATA(柴田科学)¥30,980~税込¥34,078~1個3日以内出荷・日本食品化学工学会 新・食品分析法に準じた蒸留式水分測定装置の水分定量受器です。 ・水より比重の軽い溶媒を用いる場合には、5mLの水分定量受器を使います。 ・水より比重の重い四塩化炭素などを用いる場合は、底面接続の8mL水分定量受器を使います。用途蒸留式水分測定装置(081150-20)用材質ほうけい酸ガラス全高(mm)179下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-19
SPC水分定量受器 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から33日以内出荷ASTM D95を参考にした水分定量受器です。上部(SPC)SPC-24下部(SPC)SPC-24材質ほうけい酸ガラス
SPC採取アダプター 逆流止め付
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷・SPC規格のCコーン形に接続可能な、採取管付きのアダプターです。 ・逆流止めが付いているので、採取液が逆流して戻るのを防止します。材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15寸法a(mm)335寸法b(mm)19上部(SPC)SPC-15
SPC受器 目盛付
SIBATA(柴田科学)¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から33日以内出荷・SPC規格の接続口を持ったガラス容器です。 ・目盛範囲の最少は0.3mLです。材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)240
SPCメス形栓
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781箱(5個)3日以内出荷同じSPCガラス接手管規格のT形/C形用の栓です。用途017220-保存びん用材質ほうけい酸ガラス型式SPC-29高さ(mm)55摺合せSPC-29
SPCガラス接手管 T形
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781箱(5個)3日以内出荷ガラス器具どうしを接続する透明テーパージョイントです。同じSPCガラス接手管規格のS形と接続が可能です。一般的なすり合わせ(透明)の接手管とは異なり、より緻密な設計のため汚れ難く、ノーグリースでの接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)125
共通摺合分留管 ヴィグリュウ
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷角度を変えて各部に邪魔板をつけることで、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。材質ほうけい酸ガラス型式180mm寸法a(mm)180寸法b(mm)220寸法c(mm)19上部摺合15/25下部摺合15/25
共通摺合撹拌シール 液体シール形
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷液封による簡易的な撹拌シールで、常圧下における低速回転での撹拌に利用可能です。同じ共通すり合わせ規格のメス形接続部を持つフラスコ等と連結して使用します。ゴム栓は2号です。外径(Φmm)30上部内径(mm)16.5材質ほうけい酸ガラス
共通摺合撹拌シール ベアリング付
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から33日以内出荷常圧下で、ボールベアリングによる滑らかな低速回転での撹拌に利用できる撹拌シールです。 同じ共通すり合わせ規格のメス形接続部を持ったフラスコに連結させて使用します。ゴム栓No.4を使い、外径Φ7mm以下の撹拌棒をさし込み、フラスコ内の撹拌に利用できます。寸法a(mm)47寸法b(mm)65上部内径(mm)18材質ほうけい酸ガラス
共通摺合カルシウム管 直管
SIBATA(柴田科学)¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷同じ共通すり合わせ規格、直管タイプのカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れて同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続して使用します。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)135
共通摺合U字管 栓付
SIBATA(柴田科学)¥73,980税込¥81,3781個33日以内出荷このU字管は総炭酸定量装置に用いており、頭部の栓には横穴があいてます。また栓のつまみ部分(片端)には、穴があいている位置を示すためのマーカーが付けてあります。材質ほうけい酸ガラス
ディーンスタークレシーバー
IWAKI(AGCテクノグラス)¥39,980税込¥43,9781箱(1個)12日以内出荷摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。ディーンスタークレシーバーは、下部にPTFEコックがあり、溜まった水分を抜き取ることができます。※D3741DS503は500mL用の冷却器を300mLと共用にして使用する場合に用います。
ディーンスタークレシーバー
IWAKI(AGCテクノグラス)¥36,980税込¥40,6781箱(1個)12日以内出荷摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。ディーンスタークレシーバーは、下部にPTFEコックがあり、溜まった水分を抜き取ることができます。規格ディーンスタークレシーバー 上部 50/50、側部 50/50 PTFEコック付
抽出部セパラブルタイプ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥119,800税込¥131,7801箱(1個)12日以内出荷摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。また、抽出部はポリウレタンフォームも使用でき、洗浄・取り扱いも容易なセパラブルです。規格抽出部セパラブルタイプ
トラップ球(透明摺合せ)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥26,980税込¥29,6781箱(1個)12日以内出荷※有栓メスシリンダーは普通摺りとなります。※受注生産になります。納期はお問い合わせください。