絞り込み
容量(mL)
- 300
- 5(6)
- 10(28)
- 20(7)
- 25(26)
- 30(7)
- 50(59)
- 100(63)
- 150(1)
- 200(59)
- 250(3)
- 500(69)
- 1000(54)
- 2000(19)
- 3000(5)
- 5000(2)
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(21)
- 三商(16)
- TGK(東京硝子器械)(13)
- アズワン(6)
- climbing(クライミング)(3)
- SEKIYA(2)
- 旭製作所(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- DURAN(1)
- ケニス(1)
共通擦合せフラスコとは化学実験に用いられるガラス製の容器のことです。容器の口が小さいフラスコは溶液を攪拌するのに便利なアイテム。共通擦合せフラスコとは他の部品などと組み合わせやすいよう首の擦合せ部分の規格を揃えたタイプのことで、同一の規格寸法であれば複数のアイテムを組み合わせて使うことも可能です。化学研究や開発などあらゆる作業現場で利用されています。共通擦合せフラスコの形状は蒸発しづらい三角フラスコや固体やアメ状液体を掻き出しやすいナスフラスコなどさまざま。温度計の挿入や薬品を入れるのに便利な共通四口フラスコタイプもあり、用途に合わせてアイテムを選ぶことができます。
「容量(mL)」から絞り込む
10(28)
25(26)
30(7)
50(59)
100(63)
200(59)
300
500(69)
1000(54)
2000(19)

共通摺合ナス形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか当日出荷から24日以内出荷野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
SPC四口丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から33日以内出荷4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
共通共通三口フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から3日以内出荷3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
SPCなす形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から5日以内出荷野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。種別なす形フラスコ材質硼珪酸ガラス-1
SPC丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷口元が細く、首の長さの短い球状をしたガラス製のフラスコです。口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形が接続可能です。
共通摺合四口フラスコ
climbing(クライミング)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷から11日以内出荷仕様普通摺材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠中管摺合29/42側管摺合15/25
SPC三口丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から33日以内出荷3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合平底なす形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥8,298~税込¥9,128~1個ほか翌々日出荷から8日以内出荷平底タイプのなす形フラスコです。ロータリーエバポレーターにサンプルを仕込む際、『できる限り省スペースで作業したい』 『フラスコを立てて使用したい』 とのご要望を受け商品化いたしました。なす形の特徴である蒸発効率の高さを活かしたまま、作業性が向上します。
共通摺合せ なす形フラスコ
SEKIYA¥5,498~税込¥6,048~1個32日以内出荷SEKIYAブランドの共通摺り合せなす型フラスコです。 共通摺合せになっていますので同じ規格でしたら栓と本体には互換性があります。材質硬質1
SPC梨形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合なす形フラスコ 茶褐色
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から33日以内出荷野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。材質ほうけい酸ガラス