絞り込み
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)
- モノタロウ(614)
- エスコ(16,267)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,560)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,198)
- 日東工器(1,775)
- RS PRO(1,551)
- TRUSCO(1,543)
- BAHCO(バーコ)(1,497)
- SK11(1,375)
- Wera(1,314)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
- 工進(1,171)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,104)
- KNIPEX(クニペックス)(1,050)
- KTC(1,021)
- RIDGID(日本エマソン)(1,016)
- 日本紐釦貿易(965)
- ベッセル(948)
- ブランドをもっと見る

精密ハンドグラインダーL-JK
リューター(日本精密機械工作)(4件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷ハンドグラインダーのスタンダード機種。 ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。周波数(Hz)50/60最大トルク(N・m)0.0588定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68チャック能力(mm)Φ0.5~6.0砥石寸法(Φmm)外径最大25まで
スリーブコレット
リューター(日本精密機械工作)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から3日以内出荷マイクログラインダー用スリーブコレット。 コレットとスリーブコレットのスリットを合わせて使用します。適合機種3mmコレットを使用する全機種
ミニエイト スタンダードユニット
リューター(日本精密機械工作)¥68,980~税込¥75,878~1本当日出荷から8日以内出荷幅広い回転領域の使い易さを追求した、新型ペンタイプグラインダーです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。多種類のハンドピースを用意しましたので、作業に合わせて高トルク、高回転数など、色々な組み合わせが可能です。寸法L1(mm)83.5寸法D1(mm)15
モータユニット
リューター(日本精密機械工作)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷小型、軽量。2.64N・cmの中のトルクタイプ。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。コレットチャック式。無段変速チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)1.5最大入力(W)42最大トルク(N・cm)2.64
リューター ライトベルトサンダー
リューター(日本精密機械工作)¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷横型ベルトサンダーなので 小物部品のバリ取りに最適です。とても軽く、女性にも扱いやすい。用途軽作業向け。部品のバリ取り・面取りなど質量(g)305ベルト幅(mm)8電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)24回転数(min-1[r.p.m])1500~7600ベルト長さ(mm)300(周長)コード長さ(m)1.5定格電流(A)1ベルト速度(m/s)0.8~6
リューターミニライト
リューター(日本精密機械工作)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷小型、軽量 ソフトスタート、静音、低振動用途彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等付属品スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本タイプ小型軽量タイプ、ミニルーター最大トルク(N・m)2胴径(Φmm)(モータユニット)最大27定格入力(W)10構成部品MLM-51+MLC-51
GOLD2セット
リューター(日本精密機械工作)¥77,980税込¥85,7781セット当日出荷コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式。無段変速。パワーユニットは持ち運びに便利なキャリングハンドル付。正転・逆転が可能です。フットスイッチ(オプション)が使えます。構成部品LG2M-22+LG2C-22
GOLD2 モーターユニット
リューター(日本精密機械工作)¥48,980税込¥53,8781本当日出荷コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式。無段変速チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.3最大負荷電流(A)2.5最大入力(W)70最大トルク(N・cm)3.33
ハイブリッドリューター LHB-12
リューター(日本精密機械工作)¥89,980税込¥98,9781セット翌日出荷使用スタイルフリーな、NEWタイプのハイブリッドリューター。正転/逆転切替可能。回転数は2ケタデジタル表示。過負荷防止機能内蔵。過充電防止機能内蔵。フットスイッチ使用可能。5種類のリューター工具付属。様々な加工にご使用頂けます。質量(g)(モータユニット)180、(パワーユニット)280回転数(min-1[r.p.m])0~30000最大回転数(min-1[r.p.m])30000定格入力電圧(V)0~12(DCV)電源コード(m)1.8使用時間(分)約2時間(満充電時・無負荷)最大消費電力(W)30バッテリー電圧(V)DC0~12充電時間(時間)約2.5~3定格入力(W)30コレットチャック寸法(Φmm)3構成部品LHBM-12+LHBC12変速あり
ミニエイト モータ
リューター(日本精密機械工作)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から8日以内出荷超精密マイクログラインダー。先端工具の脱着がセットリングを回すことによりワンタッチで行えます。(HW-75、HY-76、HY-87、BS-12、RE-06を除く)。ハンドピースとモーターの脱着がロックリング方式によりワンタッチで行えるため、素早いハンドピースの交換が可能です。6種類のモーターは手元のスイッチの搭載によってクイックスタート、ストップが可能となりました。作業内容や装着する先端工具の特性によって重量、回転数、トルク等重視される項目に応じたモーターの選択が可能です。
ミニエイト ファイルハンドピース
リューター(日本精密機械工作)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷ミニエイトシステム・ファイルハンドピース。 前後方向の振幅が一定で、ヤスリかけや ラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適。 アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます。適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M30A(JT03必要)全長(mm)112質量(g)180外径(mm)24
ソニックハンドピース
リューター(日本精密機械工作)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷プラスチック・ダイカスト・プレス、鋳造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。 非鉄金属、セラミック、超硬、貴金属の研磨及び金属のバリ取り。 プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。適合機種AMC3材質エンプラ質量(g)185コードΦ3.4×1.5m取付サイズツール:M6×0.75振動子PZT電歪型振動子
ブラシモータスピンドル
リューター(日本精密機械工作)¥159,800税込¥175,7801本6日以内出荷リューター定評の高精度アンギュラベアリングを使用し、軸受剛性と耐久性に優れています。機械装着に適したフラットなボディで従来の同型機より振動を大幅に軽減。バリ取りなどの専用機や、ロボットに組み込んでご使用頂くほか、旋盤の刃物台に取り付けて内径研磨作業にもご使用頂けます。付属品【コレット】Φ6(CC460)質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000定格電流(A)2.4定格消費電力(W)230電源コード(m)約2.5最大トルク(N・cm)22.54
ハイブリッドリューター パワーユニット
リューター(日本精密機械工作)¥50,980税込¥56,0781個3日以内出荷ハイブリッドリューターLHBM-12用充電式パワーユニットです。質量(g)280出力DC0~12V(2.8Ah)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.5×43×128.5入力DC 12V2A
ドリルチャックユニット
リューター(日本精密機械工作)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷リューターフレックス「極」LF-300用の別売ドリルチャックユニットです。寸法(Φmm)0.5~4.0
リューターフレックス 「極」
リューター(日本精密機械工作)¥209,800税込¥230,7801台8日以内出荷リューターが長年ノウハウを蓄積した機械装着用h4スピンドルシリーズ!。信頼性の高いh4高周波モータが新登場!。往年の人気シリーズ「リューターフレックス」を融合させたまさに”極(きわみ)”!。静かで耐久度の高いモータ。回転数に応じて安定したトルク出力。回転数2,000~20,000min-1(無段階調整)。操作性抜群!軽量ハンドピース。自由自在!フレキシブルシャフト機構。用途金型加工業、抜型加工業、石材加工業等での研削・研磨作業に。仕様別売オプション品:Φ2.34コレットチャック/Φ0.5~4.0ドリルチャックユニット定格電流(A)モータ:1.3最大トルク(N・cm)15.7定格入力容量(kVA)0.9
超音波研磨装置LS-45用 ツールチャックアダプタ付
リューター(日本精密機械工作)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷超音波研磨装置 ソニックハンドピース GS-H26(LS-45)用のツールチャック・アダプター付きです。用途タガネ・ヘラを入れて使用します。適合機種GS-45全長(mm)39
モーターユニット
リューター(日本精密機械工作)¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷から8日以内出荷超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチで工具の交換が出来るマルチタイプです。用途パワーユニット(LEC-900)と接続し、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。適合機種LEC-900消費電力(W)80
LEC-800用 変換プラグ
リューター(日本精密機械工作)¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷ミニエイトのモーター(Aタイプ)をLEC-800で使用するときに使用します。適合機種ミニエイト・Aタイプモーター質量(g)23
ミニエイト 専用機用ハンドピース
リューター(日本精密機械工作)¥44,980税込¥49,4781個欠品中ミニエイトシステム・機械装着用ハンドピース。仕様標準装備コレットチャックΦ3mm、許容回転数30000rpm適合機種M08A、M15A、M30A全長(mm)80質量(g)235外径(mm)28
ミニエイト アングルハンドピース
リューター(日本精密機械工作)¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から8日以内出荷ミニエイトシステム・アングルハンドピース。 小型・軽量90°/120°アングルヘッドにより、狭い部分の加工や軽作業が効率よく行えます。 平面や曲面の磨き作業に最適。付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
ミニエイト スイングハンドピース
リューター(日本精密機械工作)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷ミニエイトシステム・スイングハンドピース。 先端が左右に振動し、狭い溝やコーナーの磨き作業に最適。 独自のV溝方式ユニバーサルチャックで、Φ1.5~Φ4.7までの先端工具の取付けが簡単・確実に行えます。付属品六角棒スパナ1.5・3、サンドペーパーチップ#180・#240・#320仕様Φ1.5~Φ4.7までの先端工具適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M20A(JT03必要)、M30A(JT03必要)全長(mm)102質量(g)140外径(mm)26
ミニエイト ロングハンドピース
リューター(日本精密機械工作)¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷ミニエイトシステム・ロングハンドピース。 奥まった狭い部分の加工に最適。付属品コレットチャックΦ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ仕様Φ3mm軸工具用適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A全長(mm)118.5質量(g)120外径(mm)26
ミニエイト スタンダードハンドピース
リューター(日本精密機械工作)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷ミニエイトシステム・スタンダードハンドピース。 Φ3mmコレットチャック装着。付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ仕様Φ2.34mm・Φ3mm軸工具用適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A全長(mm)83.5質量(g)100外径(mm)26