絞り込み
ブランド
- ホンダ
- モノタロウ(616)
- エスコ(16,382)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,564)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,302)
- 日東工器(1,760)
- TRUSCO(1,548)
- RS PRO(1,544)
- BAHCO(バーコ)(1,498)
- SK11(1,378)
- Wera(1,313)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,256)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,199)
- 工進(1,170)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,099)
- KNIPEX(クニペックス)(1,060)
- KTC(1,022)
- 日本紐釦貿易(967)
- ベッセル(951)
- BOSCH(ボッシュ)(945)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(9)

エネポ (ガスパワー発電機)
ホンダ(10件のレビュー)¥118,900税込¥130,7901台当日出荷おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ
ホンダ¥8,298税込¥9,1281セット(36本)当日出荷トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機
ホンダ(2件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。全長(mm)509タイプJN周波数(Hz)50/60(切替式)全幅(mm)290適合規格国交省超低騒音型全高(mm)425コンセント形状単相100V15A用×2、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷[LwA]:81~90、3/4負荷[LwA]:87機能発電機能:周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート/燃料オフポジション、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)509×290×425乾燥質量(kg)21.1燃料タンク容量(L)3.6連続運転時間(h)約7.5~3(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHCスパークプラグCR5HSB交流電流(A)18相数単相直流電流(A)8.3エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC(GXR120T)始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター定格出力(kVA)1.8潤滑油量(L)0.44運転並列運転:可エンジン総排気量(cm3)121RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流)
ホンダ(3件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷から翌々日出荷全長(mm)451周波数(Hz)50/60(切替式)全幅(mm)242適合規格国交省超低騒音型全高(mm)379交流電圧(V)100直流電圧(V)12機能発電機能:並列運転機能/周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)451×242×379乾燥質量(kg)13燃料タンク容量(L)2.1連続運転時間(h)約7.1~3.2(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)交流電流(A)9相数単相直流電流(A)8エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター定格出力(kVA)0.9潤滑油量(L)0.25交流定格出力(VA)900エンジン総排気量(cm3)49.4エンジン型式GXH50Tエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
カセットボンベ TOHOゴールド
ホンダ(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381箱(36本)当日出荷低温に強いイソブタン配合しています。適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等トラスコ品番336-7054
インバーター発電機 2.5kVA
ホンダ(2件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷発電した電気の波形を整え、ご家庭のコンセント並みの高品質で安定した電気を供給。パソコンなどの精密機器や情報通信機器にも安心して接続できます。 運搬時の負担を軽減する軽量さ。さらに、Hondaの高い基準で採用された高剛性フレームにより、エンジン振動や外部の衝撃から本体を守ります。 使用機器の消費電力に合わせてエンジン回転数を自動制御。余分な燃料消費を抑えて長時間運転が可能に。騒音の低減にも効果的です。 使用中のエンジン振動を抑え、振動によるフレームの損傷も軽減するエンジンフローティングマウント、フレームフローティングマウントをダブルで採用。さらに、専用マフラーにより排気音も低減。 初心者の方でも簡単に操作できるよう、5ステップの手順をパネルに表示。リコイルスターターの引き荷重を低減した設計で始動も簡単です。 工具を使わず、2つのツメを外すだけでエアクリーナーの取り外しが可能。お手入れしやすくなっています。トラスコ品番836-4152全長(mm)430タイプJN周波数(Hz)50/60(切替式)全幅(mm)448適合規格国交省低騒音型全高(mm)481コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V30A用×1交流電圧(V)100機能発電機能:周波数切替機能、快適機能:エコスロットル/開放型、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、エンジン:ガソリン燃/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)430×448×481乾燥質量(kg)29.9燃料タンク容量(L)8.1連続運転時間(h)約12.1~5.1(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)交流電流(A)25相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)89~97[LwA]、(3/4負荷)94[LwA]定格出力(kVA)2.5潤滑油量(L)0.58運転並列運転×エンジン総排気量(cm3)186RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式GC190LAエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
防音型インバーター発電機
ホンダ¥229,800~税込¥252,780~1台翌日出荷から3日以内出荷余裕の運転時間で、長時間作業に安心を。2.4kVAの高出力でプロユースに対応。クラス最長の運転時間を誇り、夜間作業や非常時の備えにも適した一台です。周波数(Hz)50/60(切替式)適合規格国交省超低騒音型交流電圧(V)100直流電圧(V)12騒音値(dB)(1/4負荷~定格負荷)82~90[LwA]、(3/4負荷)88[LwA]機能発電機能:周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示(累積運転時間表示なし)、ブレーカー機能、オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター燃料タンク容量(L)12.7連続運転時間(h)約22.3~8.5(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)交流電流(A)24相数単相直流電流(A)10エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV(GX160T2)始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター定格出力(kVA)2.4潤滑油量(L)0.53運転並列運転:可エンジン総排気量(cm3)163エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
正弦波インバーター搭載発電機 2.6kVA(交流専用)
ホンダ¥359,800税込¥395,7801台当日出荷高出力で高い機動力をもっています。燃料噴射装置をFIシステム採用に変更したことによって大幅な低燃費運転が可能になりました。定格2.6kvaでありながら軽量を実現しました。用途作業現場、BCP対策、防災備蓄として。仕様超低騒音型、並列運転機能、エコスロットル、フューエルインジェクション、専用アプリ対応、フルカバー防音、クイックメンテカバー、LED表示、ブレーカー機能、オイルアラートトラスコ品番385-6097全長(mm)571区分JN形式発電部:多極界磁回転型周波数(Hz)50/60(切替式)全幅(mm)306タンク容量(L)4.6全高(mm)452コンセント形状単相100V×2(15A)、単相100V(30A)、単相100V交流電圧(V)100使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)84~91外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571×306×452乾燥質量(kg)26.5連続運転時間(h)約8.6~約3.3エンジンタイプGX130交流電流(A)26相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター騒音レベル(dB(A))84~91(LwA)(1/4負荷~定格負荷)、88(3/4負荷)定格出力(kVA)2.6潤滑油量(L)0.46エンジン総排気量(cm3)130コンセント単相100V用コンセント(最大15Aまで)×2、単相100V用コンセント(最大30Aまで)×1、単相100V用並列運転用コンセントグリーン購入法適合
防音型インバータ発電機
ホンダ¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷扱いやすいセルスターター付きハイパワーモデル。エンジン始動が簡単なセルスターター搭載。2.8kVAの高出力で、起動電力が大きな機器にもしっかり対応。種類エンジン:空冷4ストローク単気筒OHV、燃料:自動車用無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60容量(L)潤滑油:0.55適合規格国交省超低騒音型タンク容量(L)有効燃料:12.7方式電力変換:インバーター交流電圧(V)100直流電圧(V)12車輪なし乾燥質量(kg)59連続運転時間(h)約17.3~約7(1/4負荷~定格負荷)交流電流(A)28相数単相直流電流(A)12エンジン形式GX200T2始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式電圧調整方式PMW定格出力(kVA)2.8エンジン総排気量(cm3)196グリーン購入法適合本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)658×447×558騒音レベル(dB)84~90(LWA)(1/4負荷~定格負荷)、88(LWA)(3/4負荷)
エンジンブロア HHB25
ホンダ¥52,980税込¥58,2781台5日以内出荷エンジンは刈払機など手持ち作業機に適した小型・軽量のGX25を採用。使い勝手に配慮した低燃費・低騒音・低振動も追求し、毎日作業をする方の要望に応えた1台です。質量(kg)4.5(ノズル・パイプ、オイル、ガソリンを除く)最大風量(m3/min)9最大風速(m/s)64エンジン総排気量(cm3)25
発電機 (交流専用)
ホンダ(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。電圧計付です。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積フック付、AVR付全長(mm)597質量(kg)45全幅(mm)435タンク容量(L)12全高(mm)442始動方式リコイル式電圧調整方式AVR方式オイルセンサー機能ありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDバルーン投光機
ホンダ¥439,800~税込¥483,780~1台4日以内出荷40000時間のLED寿命 300Wで45000ルーメンの大光量 90~300Wの無段階調光 白色カバー(直径850mm)で目にも優しい光 高さは無段階調整可能、急落下防止機能付直径(Φmm)850(バルーン)形式急落下防止式伸縮3段(ポール)周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)90~300
並列運転コンセントプラグ
ホンダ(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個11日以内出荷用途並列運転接続キットを使用する際に必要な専用コンセントプラグです。適応アクセサリEU24i ・ EU26i ・ EU28is
正弦波インバーター搭載発電機
ホンダ(2件のレビュー)¥529,800税込¥582,7801台3日以内出荷業界初FI(フューエルインジェクション)採用エンジン。 FI採用により、燃費が約15%向上(従来モデル比)。 FIや大容量タンク採用により約15.8時間連続運転。 高品質な電気を生む、正弦波インバーター搭載。 5.5kVAの大出力、単相100V・200V同時出力可能。トラスコ品番496-5582全長848タイプJNT周波数(Hz)50/60(切替式)全幅(mm)700適合規格国交省超低騒音型全高(mm)721供給方式燃料供給装置形式:電子制御式インジェクション交流電圧(V)100/200機能発電機能:周波数切替機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/セルスターター/クイックメンテカバー、安心機能:FI(フューエルインジェクション)、iモニター、自動停止機能、オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)848×700×721乾燥質量(kg)118.1燃料タンク容量(L)18連続運転時間(h)約15.8~6.1(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)交流電流(A)55/27.5相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)82~90[LwA]、(3/4負荷)88[LwA]定格出力(kVA)5.5潤滑油量(L)1.1運転並列運転×エンジン総排気量(cm3)389RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式GX390T2エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン発電方式多極界磁回転型
三相発電機 (三相交流200V)
ホンダ¥529,800税込¥582,7801台3日以内出荷全長(mm)910質量(kg)124.7形式発電部:二極界磁回転型全幅(mm)530定格電圧(V)200タンク容量(L)13.5全高(mm)695交流電圧(V)三相200/単相100使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)910×530×695エンジンタイプGX340T2相数三相/単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式セルスターター(電動)電圧調整方式トランジスタAVR潤滑油量(L)1.1エンジン総排気量(cm3)389コンセント単相100V用コンセント(最大15Aまで)×2、三相200V用コンセント(最大15Aまで)×1、三相交流出力ターミナルRoHS指令(10物質対応)対応
電動ブロア HHB36AXB(バッテリー・充電器付)
ホンダ¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷エンジン式に勝る強力な風量を発揮。なおかつバッテリーを腰まわりに装着することで重量を分散し、電動ならではの「素早い始動」と「低騒音・低振動」で手間なく快適。パワフルで軽快な作業を実現しています。質量(kg)(ベルト、バッテリー除く)2.6最大出力(W)モーター:750最大風量(m3/min)(ラウンドノズル装着時)14.3バッテリー電圧(V)36電気代の目安(1充電当あたり)約8円最大風速(m/s)(ファンノズル装着時)68運転時間(分)連続運転:(目安)約18
電動ブロア HHB36AXB(本体のみ)
ホンダ¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷エンジン式に勝る強力な風量を発揮。なおかつバッテリーを腰まわりに装着することで重量を分散し、電動ならではの「素早い始動」と「低騒音・低振動」で手間なく快適。パワフルで軽快な作業を実現しています。質量(kg)(ベルト、バッテリー除く)2.6最大出力(W)モーター:750最大風量(m3/min)(ラウンドノズル装着時)14.3バッテリー電圧(V)36電気代の目安(1充電当あたり)約8円最大風速(m/s)(ファンノズル装着時)68運転時間(分)連続運転:(目安)約18
インバーター発電機
ホンダ¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷乾燥質量26.5kg、2.6kVAの高出力にも携帯性を。 FI搭載により始動性や保管性も向上。 仕事に、非常時に、頼もしさを発揮。全長(mm)571タイプJN周波数(Hz)50/60(切替式)全幅(mm)306適合規格国交省超低騒音型全高(mm)452交流電圧(V)100機能発電機能:並列運転機能/周波数切替機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/クイックメンテカバー/専用アプリ対応、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/FI(フューエルインジェクション)全長×全幅W×全高(mm)571×306×452乾燥質量(kg)26.5燃料タンク容量(L)4.6連続運転時間(h)約8.6~3.3(1/4負荷[エコスロットル作動時]~定格負荷)交流電流(A)26相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)84~91[LwA]、(3/4負荷)88[LwA]定格出力(kVA)2.6潤滑油量(L)0.46運転並列運転:可エンジン総排気量(cm3)130エンジン型式GX130エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
発電機用メタルハライド400W4灯式投光機(50Hz専用)発電機別売
ホンダ¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷トラスコ品番733-7752全長(mm)980質量(kg)143全幅(mm)830全高(mm)1700