絞り込み
ブランド
  • マーベル
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(36)
  • TSUNODA(ツノダ)(18)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(16)
  • ミノル工業(16)
  • デンヨー(12)
  • HIT(ヒット)(9)
  • フジ矢(7)
  • エンジニア(5)
  • TTC(5)
  • 泉精器製作所(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
  • Klauke(3)
  • TRUSCO(2)
  • 西田製作所(2)
  • 未来工業(2)
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具/電動・空圧工具 :「iv 線」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルカッター マーベルケーブルカッターマーベル(11件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
ワイヤーストリッパー マーベルワイヤーストリッパーマーベル(17件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
心線を傷つけず早くて簡単丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
全長(mm)180
ケーブルストリッパー マーベルケーブルストリッパーマーベル(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線4~28mm
ケーブルカッター(銅線専用) マーベルケーブルカッター(銅線専用)マーベル(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
絶縁ケーブルカッター(銅線専用) マーベル絶縁ケーブルカッター(銅線専用)マーベル
15,980税込17,578
1本
当日出荷
耐電圧50000V FRP樹脂ハンドルで抜群の絶縁性に、軽く、衝撃にも強い。 刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール・キズなどによる感電事故の心配がありません。 太い電線を楽に切断でき、ケーブルの丸味をほとんど変化させることがありません。
用途銅線ケーブルの切断切断能力(mm2)IV線/(600V)80VVR線/(600V)14×3芯CV線/(600v)38CVT線/(600v)14
VAペンチ スーパー マーベルVAペンチ スーパーマーベル
4,998税込5,498
1本
当日出荷
支点軸のオート可動により、切断荷重が激減 刃物用炭素工具鋼使用により、切れ味、耐久性が持続 軽量スリムタイプ 握りやすいエラストマーグリップ採用
材質本体:炭素鋼、ソケット:エラストマー樹脂全長(mm)212質量(g)315切断能力(mm2)IV線38切断能力(Φmm) VVF線2.6×3心
ケーブルカッター マーベルケーブルカッターマーベル
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
口開きが深く、しっかりとケーブルをつかみます。口開きが深く、冷媒管2分3分を一発で切断することが出来ます。ケーブルの切断面を変形させず、きれいな切断が可能です。
用途電気工事などのケーブルの切断に。トラスコ品番254-5458材質特殊合金鋼、塩化ビニール全長(mm)235タイプ銅線専用切断能力(mm2)IV線60
ケーブルカッター(銅線専用)小型軽量タイプ マーベルケーブルカッター(銅線専用)小型軽量タイプマーベル(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
人間工学を駆使した設計で、ハンドル荷重を軽減!軽くて、短いので片手で作業ができ、高所や狭所での作業に便利ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れ、すばらしい切れ味が持続。
用途銅線ケーブルの切断全長(mm)240質量(g)380アズワン品番65-2053-28切断能力(mm2)IV線・CV線/60VVR/8×3心CV/8×3心
ラチェットケーブルカッター マーベルラチェットケーブルカッターマーベル
18,980税込20,878
1本
当日出荷
鍛造刃使用、耐久性抜群! 強靭でギヤーが欠けにくい 被覆径32mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性 途中解除機能付
用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事などに使用する、CV線・IV線・VVR線などの切断作業に材質固定刃・可動刃:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)610寸法(高さH×幅W)(mm)252×103アズワン品番65-2056-14切断能力(mm2)CV線単心:325 / CV線3心:60 / IV線・VVR線 単心:325 / VVR線3心:60切断可能 外径(Φmm)32
ケーブルストリッパー マーベルケーブルストリッパーマーベル(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
IV線・CV線(600V)用簡単、安全にストリップ
全長(mm)194質量(g)183能力14、22、38、60mm2
ケーブルカッター マーベルケーブルカッターマーベル
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
切断面を変形させずにきれいに切断できる。
用途銅線専用全長(mm)160質量(g)155切断能力IV・CV線 38、VVF2.0mm×3心
マイクロワイヤーストリッパー マーベルマイクロワイヤーストリッパーマーベル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
真円形状で心線を傷つけず電線被覆をきれいに剥離! 軽量、コンパクトタイプ。ブレードは高精度の真円形状。 グリップにmm、mm2、AWG換算表付! 収納時に刃を守るストッパー付き。「つかむ」「曲げる」「切る」もこれ一つ!
用途KV線・KIV線・IV線・VSF線・AV線など全長(mm)155質量(g)100
ケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用) マーベルケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用)マーベル
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
鍛造刃を使用し、銅線ケーブル最大325[[MM2]]を楽々切断します。 ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が1箇所で可能です。 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で耐久性が優れています。 固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断が可能です。 握りやすいエラストマーグリップを採用しています。
用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事等に使用する、CV線・IV線・VVR線等の切断作業に。トラスコ品番148-8606全長(mm)262材質/仕上本体:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)615切断能力(mm2)IV線325切断能力(mm2)(600V-CV3芯)60×3芯、(CVT線)325、(VVR線)50×3芯
ケーブルベンダー マーベルケーブルベンダーマーベル
6,998税込7,698
1本
当日出荷
IV線、CV線が楽に曲げられます。45°、90°曲げも可能です。握りやすいグリップ形状になってます。分電盤やキュービクル内など狭い場所での作業にも最適です。
用途ケーブルをきれいに曲げたいときに。材質アルミ合金、スチール、PVC青、黒
ME-250 用 替刃 マーベルME-250 用 替刃マーベル
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
その他【CV】200、【CVT】60、【IV】250、【VVR】60×3心全長(mm)600質量(g)1540切断能力(mm2)600V
偏心ニッパ マーベル偏心ニッパマーベル
2,990税込3,289
1個
3日以内出荷
偏心機構採用による軽い切れ味 !薄型軽量で力強いヨーロッパタイプ薄刃形状で、VVF2.6×3心の切断面がきれい
全長(mm)206質量(g)265切断能力(mm2)IV線22切断能力(Φmm) 軟銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6切断能力(Φmm) VVF線2.6×3心
ラチェットケーブルカッター マーベルラチェットケーブルカッターマーベル
31,980税込35,178
1丁
当日出荷
手動では切断が困難だったCVケーブルなど、太いケーブルの切断が手動で容易に可能です。コンパクトで刃は堅牢なつくりになってます。
用途狭い場所でのケーブル切断に。
ケーブルストリッパー(IV線専用) マーベルケーブルストリッパー(IV線専用)マーベル
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
全長(mm)155質量(g)140適合電線ビニール系 丸型電線(IV線)適合ケーブルサイズ(mm2)0.2~14
IV線用ケーブルストリッパー マーベルIV線用ケーブルストリッパーマーベル
11,900税込13,090
1個
3日以内出荷
IV線用ケーブルストリッパー マーベルIV線用ケーブルストリッパーマーベル
11,900税込13,090
1個
3日以内出荷
ケーブルサイズによる刃先調整不要
全長(mm)155質量(g)140切断能力(mm)最大Φ3適合電線(mm2)0.2~14適合電線ビニール系丸型電線(IV)ストリップ長(mm)5~25
IV線用ワイヤーストリッパー マーベルIV線用ワイヤーストリッパーマーベル(1件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
3日以内出荷
IV8mm2がストリップ可能!真円形状で心線を傷つけない高精度ブレードストリップに便利な20mm目盛付き落下防止穴付エラストマーグリップIV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応
全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0色(グリップ)
iv 線特集
おすすめ人気ランキング