絞り込み
ブランド
- ITPROTECH
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,342)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,167)
- 日東工器(1,761)
- TRUSCO(1,531)
- BAHCO(バーコ)(1,398)
- SK11(1,375)
- 工進(1,170)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
- RIDGID(日本エマソン)(998)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(948)
- BOSCH(ボッシュ)(924)
- ベッセル(922)
- NAC(長堀工業)(901)
- Clover(クロバー)(757)
- Wera(676)
- KNIPEX(クニペックス)(673)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

精密ツールキット
ITPROTECH(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。 ●幅広い環境に適用 多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。 ●工具箱タイプ パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●便利な付属品を同梱 便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。 ●122in1のプロフェッショナル仕様 86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)質量(g)約515(ケース収納時)セット商品数122保証期間6ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応
精密工具セット
ITPROTECH(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷IPT-PRTP6CHGは豊富なパーツが揃うオールインワン仕様で、多彩な作業に使えるマルチルーターです。 最高16,000RPMのハイパワーと6段階の速度調整に加え、便利な正逆回転切り替え機能を搭載しました。 デジタル表示や手元のLEDライトが精度の高い作業をサポートします。 USB Type-C給電により充電しながらの連続使用も可能です。定格時間以上の連続使用はしないでください。 ペン感覚で扱えるスリムなボディで、DIYから精密な工作まで幅広く活躍する万能ツールです。 研磨、穴あけ、切削など様々な用途にすぐ対応できる、豊富なビットやカッティングディスクなどのパーツがセットになっています。 すべてを綺麗に収納できる専用ツールケースが付属しており、パーツの紛失を防ぐとともに、持ち運びや保管にも大変便利です。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨セット内容ルーター本体、ツールケース、コレットチャック×2、ビット×12、Type-C充電ケーブル、 ステンレス製カッティングブレード(丸鋸刃)×2、カッティングディスク(切断砥石)×10、サンディングバンド×8、専用レンチ×1、小物収納ボックスシャフト径(Φmm)(使用可能)2.8-3.2回転数(min-1[r.p.m])6000/8000/10000/12000/14000/16000電源内蔵リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約90使用時間約20分×3回※長時間使用する場合は、指定の定格使用時間で必ず一度電源スイッチを切り、約20分たってから使用してください。(電源スイッチの入切による連続運転は連続使用と同様です。)定格使用時間20分※定格時間以上の連続使用はしないでください。保証期間6ヵ月充電時間(分)約90本体寸法(縦×横×高さ)(mm)約160×22×26ポート充電/USB Type-C
精密ドライバーセット
ITPROTECH¥1,598税込¥1,7581個当日出荷●小型の精密ドライバーセットで、スマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの修理で細かな作業に最適です。 ●厳選したビット30種 好評の49in1モデル(IPT-DK49)をさらに小型化し厳選された30種のビットと専用のドライバーのセットです。 ●ポータブルケース収納で便利 わずか15mm厚のアルミ製ポータブルケースに収納できる設計になっており持ち運びにもとても便利です。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●あらゆる精密機器に対応する種類 長寿命の防サビ処理が施されたビットはスマートフォンに使用されている精密ネジをはじめ、パソコン、時計、カメラなど、あらゆる精密機器に対応する種類が揃っています。 ●ワンプッシュ開閉スライドケース ワンプッシュで開閉できるスライドケースになっておりますので容易に取り出しができ、尚且つ収納時には逆さにしても飛び出すことがありません。セット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×30寸法(mm)H132×W66×D17(ケース収納時)質量(g)約195(ケース収納時)商品構成セット品保証期間6ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーキット
ITPROTECH¥1,998税込¥2,1981個当日出荷●精密機器のメンテナンスに必要な工具をマルチに揃えた精密ドライバーキットです。 ●幅広い環境に適用 セキュリティトルクスドライバ含めた多彩なビットを使用しスマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの分解・修理で細かな作業に最適です。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●便利な付属品を同梱 便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。 ●61in1のメンテナンスセット 57種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、電動ドリル用アダプタとメンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。セット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×57、 フレキシブルエクステンションシャフト、電動ドリル用アダプタ、ケースオープナー寸法(mm)H203×W84×D15(ケース収納時)商品構成セット品保証期間6ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応
USB充電式コードレス47in1電動精密ドライバー
ITPROTECH¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷IPT-TK47CHGは、スマートフォンやPC、小型家電などのメンテナンスに最適な、USB充電式の電動精密ドライバーです。 頑丈なプッシュオープン式のケースに、42種類もの精密特殊ビットと作業を補助するツールをすべて凝縮しました。 視認性の高いLCDパネルとLEDライトを搭載し、より正確でスムーズな作業をサポートします。 本製品は、手動でも扱いやすいスリムなペンタイプ形状を採用しており、自然な指の位置に電動スイッチを配置しております。 正転(締める)と逆転(緩める)が直感的に操作でき、回転スピードの切り替えが可能です。 また、先端には手動でON/OFF操作ができるLEDライトを搭載しております。 駆動とは独立して点灯させておくことができるため、奥まって見えにくい細かな機器の内部でも、しっかりと手元を確認しながらスムーズに作業が行えます。 本体にUSB Type-Cポートを搭載しており、お手持ちのパソコンやモバイルバッテリー、USB充電器から手軽に充電が可能です。 本体にLCD液晶パネルを搭載します。 ネジが上下に動くアニメーションにより、回転方向や動作状況を一目で把握でき、作業ミスを防ぎます。 作業対象に合わせて、最適な回転スピードを5段階で切り替え可能です。 ワンタッチ操作で、デリケートな精密ネジもしっかり保護しながら作業できます。 一般的な鋼材より耐摩耗性が高く、折れにくい性質を持つ合金鋼ビットを採用。 一般的なドライバーでは対応できない精密機器や特殊形状のネジにも対応する42種類のビットとピンセット・ケースオープナーを同梱しました。 これ1セットで、多種多様なデバイスの分解・修理を長期間にわたってサポートします。セット内容アルミニウム合金ケース/マグネット式収納ホルダー(マグネタイザー付き)/電動精密ドライバー本体 精密ビット 42種/USB A to Type-Cケーブル/ピンセット/ケースオープナー質量(g)約420(ケース収納時)電源内蔵リチウムイオンバッテリー最大出力トルク(N・m)(手動)3.5・(電動)約0.5使用時間無負荷時:約100分充電時間約60分保証期間6ヵ月サイズ(mm)約 縦178x横45x厚45(ケース収納時)素材ビット:合金鋼ポート充電:USB Type-C(最大5V2A)
9in1ドライバー(ドライバービット8種)
ITPROTECH¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷IPT-DK9は、日常のDIYや家電のメンテナンスに最適な9in1ドライバーセットです。 ワンタッチで取り出し可能なプッシュオープン式ケースを採用しました。 ドライバーハンドルの中に厳選された8種類の高精度ビットが機能的に収められており、紛失を防ぎつつ、必要な時に素早く作業を開始できます。 余計な機能を削ぎ落としたシンプルで堅牢な設計が、正確かつスムーズな作業をサポートします。 付属の8種類のビットには、高級工具の代名詞であり、圧倒的な硬度と靭性を兼ね備えた「S2合金鋼」を採用しました。 強いトルクをかけても「しなる」ことで折損を防ぐ驚異的な粘り強さを実現。摩耗を最小限に抑え、ネジ頭への完璧なフィッティングを長期間維持するため、大切なデバイスのネジをなめるリスクを極限まで低減します。 プラス、マイナスといった基本ビットに加え、精密機器に多いトルクス(T5H/T6H)やU型ビットまで網羅。 プロの現場でも通用する「折れない、削れない」この1本があれば、あらゆる作業を完結させられます。 ハンドル先端には強力なマグネットを内蔵。ビットをしっかりと保持するのはもちろん、ネジを先端に吸着させたまま作業ができるため、狭い場所でのネジ締めや紛失防止に威力を発揮します。 ハンドルのトップを軽く押し込むだけで、ビットホルダーがスムーズに飛び出すプッシュオープン機構を採用しました。 使いたい時にすぐ取り出せ、収納時もビットをバラつかせることなく、グリップ内に完璧に収まります。 高級感のあるマットな質感のアルミニウム合金ケースが、中のツールを衝撃から守ります。 厚さわずか37mmのスリム設計で、バッグのサイドポケットやガジェットポーチに収まり、どこへでも持ち運びが可能です。セット内容アルミニウム合金ケース/マグネット式ビット収納ホルダー/ドライバーハンドル/ドライバーハンドルホルダー/ドライバービット 8種寸法(mm)150×37×37(突起部含まず/ケース収納時)質量(g)約200(ケース収納時)材質(ビット)S2合金鋼保証期間6ヵ月