ラチェット&ソケット・ビットセットBeta8日以内出荷
39点セット。コンパクトな樹脂ケースを採用し、携帯性に優れた1/4drラチェット&ソケットに1/4HEXビットも含まれたフルセットです。デザイントと機能を持ち合わせたプラスチック製ハードケースに収められています。出張用工具や車載工具としても、コンパクトかつメンテナンスに十分なツールがひとまとまりとなった工具セットです。リビングに置いたり引き出しに収納しておくと、日常のちょっとした作業に便利です。セット内容にポジドライブを含んでいるので、大手輸入家具メーカーの家具組み立てにも役立ちます。
セット内容1/4drラチェットハンドル 、1/4drエクステンションバー (50mm・100mm)、1/4drユニバーサルジョイント 、ソケット (5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、1/4drドライバーハンドル、プラス (PH1・PH2・PH3)、ポジドライブ (PZ1・PZ2・PZ3)、マイナス(0.6x4.5・1.2x6.5・1.2x8mm)、ヘックス (2.5・3・4・5・6mm)、イジリ止めトルクス (T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、1/4dr x1/4HEXアダプター、凹1/4HEX x凸1/4drビット用ソケットホルダー質量(g)833
ドライバーセットBeta8日以内出荷
7本組。ブレードは、シリコン、クロム、バナジウムを高含有する特殊鋼製で、ねじり強度と曲げ強度に優れています。光沢を抑えたマットクロームメッキ仕上げを採用しています。先端部の形状は、ブレードとネジ頭の完璧な接合を保証するように設計されています。リン酸コーティング仕上げは、先端部の酸化を防ぎながら、正確な形状を維持します。様々な路面でのグリップを最大限に高めるために開発されたレーシングタイヤに着想を得たハンドルは、あらゆる作業条件下でもドライバーをしっかりと保持し、先端部をネジに取り付ける際の精度とコントロール性を向上させます。
セット内容プラスドライバー (PH0×3×60・PH1×4.5×80・PH2×6×100mm)、マイナスドライバー (0.5×2.5×60・0.6×3×100・0.8×4×125・1×5×125mm)
ドライバーセットBeta8日以内出荷
8本組。ブレードは、シリコン、クロム、バナジウムを高含有する特殊鋼製で、ねじり強度と曲げ強度に優れています。光沢を抑えたマットクロームメッキ仕上げを採用しています。先端部の形状は、ブレードとネジ頭の完璧な接合を保証するように設計されています。リン酸コーティング仕上げは、先端部の酸化を防ぎながら、正確な形状を維持します。様々な路面でのグリップを最大限に高めるために開発されたレーシングタイヤに着想を得たハンドルは、あらゆる作業条件下でもドライバーをしっかりと保持し、先端部をネジに取り付ける際の精度とコントロール性を向上させます。
セット内容マイナスドライバー (0.4×2.5×50・0.5×3×75・0.8×4×100・1×5.5×125・1.2×6.5×150mm)、プラスドライバー (PH0×3×60・PH1×4.5×80・PH2×6×100mm)質量(g)597
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
高速切断機TINOVA税込¥21,978¥19,980