絞り込み
ブランド
  • SLOKY(スローキー)
  • モノタロウ(615)
  • エスコ(16,292)
  • 修理(3,340)
  • マキタ(2,564)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,192)
  • 日東工器(1,779)
  • RS PRO(1,551)
  • TRUSCO(1,546)
  • BAHCO(バーコ)(1,496)
  • SK11(1,378)
  • Wera(1,313)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,256)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
  • 工進(1,171)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,103)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,047)
  • KTC(1,022)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,018)
  • 日本紐釦貿易(965)
  • ベッセル(949)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型ハンドル SLOKY(スローキー)

    T型ハンドル

    SLOKY(スローキー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    差込部はマグネット付、1/4"HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。T型ハンドルは高いトルクの締付と緩めに適切な工具です。力を入れやすくなっており、トルクをしっかりと伝達するので、小さな力で大きなボルトをラクに締めつけることができます。締付トルクは3.0~10.0Nmの範囲が推奨です。コンフォートタイプのハンドルです。
    用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR+PP幅(mm)【グリップ】100全長(mm)65質量(g)60差込角(mm[inch])6.35[1/4]ハンドル色
  • トルクアダプター SLOKY(スローキー)

    トルクアダプター

    SLOKY(スローキー)
    6,698税込7,368
    1個(1本)
    当日出荷
    規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角3/8SQのソケット類を使用いただけます。
    用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)53差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)トルク:±10
  • トルクアダプター SLOKY(スローキー)

    トルクアダプター

    SLOKY(スローキー)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。ISO 6789 規格に準拠し、5000回のテストをクリアしています。差込角1/4HEXのビット、ハンドルを使用できます。ネジの緩め作業でも使用可能で、設定トルクの1.3倍まで対応します。
    用途スローアウェイ式のチップ交換、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。主に切削現場のチップの交換などで使われ、近年は自転車の整備や電子部品の組立など、活躍分野を広げている。材質炭素鋼全長(mm)38.3硬度HRC43~48差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)±10
  • スリムフィットハンドル スモール SLOKY(スローキー)

    スリムフィットハンドル スモール

    SLOKY(スローキー)
    2,798税込3,078
    1個(1本)
    当日出荷
    差込部はマグネット付、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。グリップハンドルは、手にピッタリとフィットするように、締付時にトルクを集中的に出力しやすいように設計されております。
    用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR+PP全長(mm)104質量(g)50差込角(mm[inch])6.35[1/4]グリップ部(mm)幅:32.5商品構成単品
  • トルクアダプター SLOKY(スローキー)

    トルクアダプター

    SLOKY(スローキー)
    7,798税込8,578
    1セット(3本)
    翌日出荷
    規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
    用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)34.5差込角(mm[inch])6.35[1/4]
  • トルクアダプター SLOKY(スローキー)

    トルクアダプター

    SLOKY(スローキー)
    7,598税込8,358
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    セット内容:トルクアダプター:3本、収納用ケース。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。規定トルクでチップを取り付けできます。
    用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業、その他トルク管理が必要とされる精密作業に全長(mm)38.3差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)±10
  • T型ハンドル SLOKY(スローキー)

    T型ハンドル

    SLOKY(スローキー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    スマルクアダプター類、汎用のビットも使用出来るT型ハンドルです。T型ハンドルは高いトルクの締付と緩めに適切な工具です。力を入れやすくなっており、トルクをしっかりと伝達するので、小さな力で大きなボルトをラクに締めつけることができます。締付トルクは3.0~10.0Nmの範囲が推奨です。コンフォートタイプのハンドルです。
    用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR+PP幅(mm)【グリップ】100全長(mm)65質量(g)60差込角(mm[inch])6.35[1/4]ハンドル色
  • クイックチェンジトルクアダプター SLOKY(スローキー)

    クイックチェンジトルクアダプター

    SLOKY(スローキー)
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。クイックチェンジ方式、ビットの交換が素早く出来ます。※オーバートルクで対象物を破損、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、締付側本体の買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。
    全長(mm)62.7精度(%)トルク:±10定格トルク(N・m)2差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)1
  • トルクドライバーセット SLOKY(スローキー)

    トルクドライバーセット

    SLOKY(スローキー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。付属品ドライバーハンドル、25mmビット1本、50mmビット1本種類セット品差込角(mm[inch])6.35(1/4)精度(%)トルク:±10
  • トルクアダプター SLOKY(スローキー)

    トルクアダプター

    SLOKY(スローキー)
    6,998税込7,698
    1個(1本)
    翌日出荷
    規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。
    用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10
  • 六角ロングビット SLOKY(スローキー)

    六角ロングビット

    SLOKY(スローキー)
    1,798税込1,978
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50サイズHEX2.5硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
  • マルチトルクアダプター SLOKY(スローキー)

    マルチトルクアダプター

    SLOKY(スローキー)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。トルク値が一目で分かる目盛付きです。1本で2.0Nm~6.0Nmの締付が可能な可変式です。ハンドル部差込角は1/4HEX、お手持ちのビットでも対応できます。
    幅(mm)18全長(mm)68.8差込角(mm[inch])ビット凹部:6.35[1/4]精度(%)±10トルク(N・m)2~6差込角(inch)ハンドル凸部:1/4
  • ヘクスローブロングビット SLOKY(スローキー)

    ヘクスローブロングビット

    SLOKY(スローキー)
    2,098税込2,308
    1セット
    翌日出荷
    専用ホルダー。スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
    用途ネジの締付、緩めに使用しますセット内容ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)全長(mm)50サイズTX15硬度HRC58-60差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)6
  • トルクT型ハンドルセット SLOKY(スローキー)

    トルクT型ハンドルセット

    SLOKY(スローキー)
    8,298税込9,128
    1セット
    翌日出荷
    規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容T型ハンドル、トルクアダプター、50mmビット4本精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
  • クイックチェンジトルクアダプター SLOKY(スローキー)

    クイックチェンジトルクアダプター

    SLOKY(スローキー)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。クイックチェンジ方式、ビットの交換が素早く出来ます。
    全長(mm)62.7精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)1
  • ヘクスローブロングビット SLOKY(スローキー)

    ヘクスローブロングビット

    SLOKY(スローキー)
    1,798税込1,978
    1セット(6本)
    翌日出荷
    スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
    用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
  • ロングビット SLOKY(スローキー)

    ロングビット

    SLOKY(スローキー)
    3,198税込3,518
    1セット(6本)
    翌日出荷
    スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
    用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
  • 六角ロングビット SLOKY(スローキー)

    六角ロングビット

    SLOKY(スローキー)
    1,798税込1,978
    1セット(6本)
    翌日出荷
    用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
  • ユニバーサルハンドル SLOKY(スローキー)

    ユニバーサルハンドル

    SLOKY(スローキー)
    2,398税込2,638
    1個(1本)
    当日出荷
    多方向への保持が可能なユニバーサルタイプです。親指と人差し指を支える面が大きく、効率的に使用出来ます。
    用途6.35mmサイズのビット用ハンドル。全長(mm)37.5質量(g)25差込角(mm[inch])6.35[1/4]商品構成単品ハンドル幅(mm)横:70.7
  • スリムフィットハンドル スモール SLOKY(スローキー)

    スリムフィットハンドル スモール

    SLOKY(スローキー)
    3,198税込3,518
    1個(1本)
    翌日出荷
    差込部はマグネット付、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。グリップハンドルは、手にピッタリとフィットするように、締付時にトルクを集中的に出力しやすいように設計されております。
    用途ネジの締付、緩めに使用します。材質TPR+PP全長(mm)104質量(g)50差込角(mm[inch])6.35[1/4]グリップ部(mm)幅:32.5商品構成単品
  • トルクユニバーサルハンドルセット SLOKY(スローキー)

    トルクユニバーサルハンドルセット

    SLOKY(スローキー)
    6,998税込7,698
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:フラッグハンドル×1本、25mmビット×2本、50mmビット×2本。規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に全長(mm)装着時:約84-109サイズHEX2.5差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10トルク(N・m)規定トルク:2
  • 3WAYドライバーアタッチメント SLOKY(スローキー)

    3WAYドライバーアタッチメント

    SLOKY(スローキー)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    各種の1/4”六角ビットとハンドルに適応します。機能性に優れた形状と高耐久な丸いボディーです。軽量でコンパクトです。3つの駆動ポートにはマグネットが付いています。トルクアダプター用差込口が3か所あり、それぞれマグネット付きでしっかりホールドします。通常のビットもお使いいただけます。最大のメリットは「締めすぎ防止」です。ネジと工具の損傷を防ぎ、適切な締付を確保します。設定トルク値に達すると「クリック」音が鳴ります。ネジを締め続けてもアダプターが空転し、締付トルクが増加しません。
    全長(mm)69質量(g)22(本体のみ)差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)±10
  • 電動ドライバー SLOKY(スローキー)

    電動ドライバー

    SLOKY(スローキー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    手動および電動モードの両方に対応できます。早締めには電動モード、本締めには手動モードと、使い分けて作業効率がUPします。電動ねじ締めには、破損防止の保護機能を備えています。手元が明るいLEDライトが付いています。Micro USB充電ポート付きです。内臓バッテリー式で過充電保護機能が搭載されており、長く使用いただけます。六角対辺6.35mmビットに対応します。
    付属品マイクロUSB充電ケーブル、パッケージボックス赤、黒質量(g)186差込角(mm)1/4 (6.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×150×40バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6トルク(N・m)【手動モード】最大8.0【電動モード】最大0.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])最大300周囲温度(℃)【充電時】0~40充電方式Micro USB 5V 1A
  • 六角ロングビット SLOKY(スローキー)

    六角ロングビット

    SLOKY(スローキー)
    1,998税込2,198
    1セット
    翌日出荷
    用途ネジの締付、緩めに使用しますセット内容ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)6
  • 可変トルクアダプターラチェットハンドル SLOKY(スローキー)

    可変トルクアダプターラチェットハンドル

    SLOKY(スローキー)
    19,980税込21,978
    1セット
    翌日出荷
    2~10Nmまでのトルクコントロールが可能。アダプターのトルク値を視覚的に確認。ラチェットハンドルのヘッドが、4段階に変更可能。
    セット内容1/4SQラチェットドライバー、25mmビットTX6,7,8,9,10,15,20,25,30,H1.5,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,プラス#0,1,2,マイナス3,5,6,1/4×25mmアダプター,ビットホルダー
  • 六角ショートビット SLOKY(スローキー)

    六角ショートビット

    SLOKY(スローキー)
    1,598税込1,758
    1セット
    翌日出荷
    用途ネジの締付、緩めに使用しますセット内容ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)全長(mm)25サイズHEX2.0硬度HRC58-60差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)6
  • ロングビット SLOKY(スローキー)

    ロングビット

    SLOKY(スローキー)
    3,198税込3,518
    1セット
    翌日出荷
    スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
    用途ネジの締付、緩めに使用しますセット内容ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)全長(mm)50サイズ6IP硬度HRC58-60差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)6
  • ロングビット SLOKY(スローキー)

    ロングビット

    SLOKY(スローキー)
    3,198税込3,518
    1セット
    翌日出荷
    用途ネジの締付、緩めに使用しますセット内容ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)全長(mm)50サイズ15IP硬度HRC58-60差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)6
  • ヘクスローブビット SLOKY(スローキー)

    ヘクスローブビット

    SLOKY(スローキー)
    3,098税込3,408
    1セット
    翌日出荷
    スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
    用途ネジの締付、緩めに使用しますセット内容ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)全長(mm)75硬度HRC58-60差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)6
  • ユニバーサルハンドル SLOKY(スローキー)

    ユニバーサルハンドル

    SLOKY(スローキー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    差込部はマグネット付き、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。人間工学にもとづいた形状のハンドルで、高トルクの伝達が簡単にできます。短いシャフトを親指と人差し指でつまんで早回しもできます。
    用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR・ガラス繊維全長(mm)37.5質量(g)25グリップ部(mm)70.7ハンドル色シャフト寸法(mm)幅5差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
  • トルクドライバーセット SLOKY(スローキー)

    トルクドライバーセット

    SLOKY(スローキー)
    7,298税込8,028
    1セット
    翌日出荷
    規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容ドライバーハンドル、25mmビット1本、50mmビット1本サイズTX7精度(%)トルク:±10定格トルク(N・m)0.9差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
  • トルクドライバーセット SLOKY(スローキー)

    トルクドライバーセット

    SLOKY(スローキー)
    6,998税込7,698
    1セット
    翌日出荷
    規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch(6.35mm)
  • トルクT型ハンドルセット SLOKY(スローキー)

    トルクT型ハンドルセット

    SLOKY(スローキー)
    8,698税込9,568
    1セット
    翌日出荷
    規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容T型ハンドル、トルクアダプター、50mmビット4本精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
  • トルクT型ハンドルセット SLOKY(スローキー)

    トルクT型ハンドルセット

    SLOKY(スローキー)
    9,298税込10,228
    1セット
    翌日出荷
    規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容T型ハンドル、トルクアダプター、50mmビット4本精度(%)トルク:±10定格トルク(N・m)5.5差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
  • トルクアダプターセット SLOKY(スローキー)

    トルクアダプターセット

    SLOKY(スローキー)
    22,980税込25,278
    1セット
    翌日出荷
    規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10
  • スリムフィットハンドル SLOKY(スローキー)

    スリムフィットハンドル

    SLOKY(スローキー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
  • トルクアダプターハンディセット SLOKY(スローキー)

    トルクアダプターハンディセット

    SLOKY(スローキー)
    41,980税込46,178
    1セット
    翌日出荷
    規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
  • トルクユニバーサルハンドルセット SLOKY(スローキー)

    トルクユニバーサルハンドルセット

    SLOKY(スローキー)
    7,298税込8,028
    1セット
    翌日出荷
    規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容フラッグハンドル、25mmビット2本、50mmビット2本全長(mm)装着時約84-109サイズTX6精度(%)トルク:±10定格トルク(N・m)0.6差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
  • トルクアダプター SLOKY(スローキー)

    トルクアダプター

    SLOKY(スローキー)
    8,298税込9,128
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。規定トルクでチップを取り付けできます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10
  • トルクアダプターマスターセット SLOKY(スローキー)

    トルクアダプターマスターセット

    SLOKY(スローキー)
    41,980税込46,178
    1セット
    翌日出荷
    規定トルクに達した時にクリックでお知らせします!マグネット内蔵。ビットを外側に引っ張るだけで新しいビットに交換出来ます。加工、旋削、フライス加工に特化したセット内容です。ユニバーサル、スリムフリット、Tフライングハンドル、トルクアダプター7本、50mmビット(トルクス/トルクスプラスビット/ヘックス)20本が入ったセットです。トルクスリーブは0.6、0.9、1.2、1.4、2.0、3.0、5.0Nmの7本。T型ユニバーサルハンドルは2 3/4" X 3/4" X 1 1/2"(長さ X 幅 X 高さ)。小さなソフトグリップHDハンドルは長さ4"、直径1 1/4"です。事前設定トルクを持つトルクアダプタは磁化され、カラーコードが付いています。高合金鋼のビットは磁化され、硬度58-60HRCです。カラーコードが付いています。
    セット内容ケース、ハンドル3本、トルクアダプター 7本(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0・5.0Nm)、50mmビット20本(TX6・TX7・TX8・TX9・TX10・TX15・TX20・TX25・6IP・7IP・8IP・9IP・10IP・15IP・20IP・25IP・HEX2.0・HEX2.5・HEX3.0・HEX4.0)精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)