絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(39)
  • ぺんてる(1)
  • エスコ(232)
  • 泉精器製作所(220)
  • 潤工社(206)
  • パイオニア(179)
  • KIYOHARA(清原)(116)
  • SK11(104)
  • ホーザン(84)
  • Clover(クロバー)(81)
  • RS PRO(79)
  • TSUNODA(ツノダ)(74)
  • KEIBA(73)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(72)
  • ニックス(KNICKS)(65)
  • フジ矢(59)
  • コヅチ(55)
  • TRUSCO(55)
  • KLEIN TOOLS(52)
商品レビュー
  • 以上(17)
  • 以上(18)
  • 以上(19)
  • 以上(20)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(94)
  • 10,000-50,000円(77)
  • 50,000-100,000円(20)
  • 100,000円以上(15)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具/電動・空圧工具 :「ペン」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • ペンチ
  • ペンキ
  • ペンライト

商品豆知識

205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
圧着システムプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)圧着システムプライヤーセットKNIPEX(クニペックス)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
圧着ペンチ(9732-240)と端子のセットです。
トラスコ品番836-8962
マルチアジャストワイヤーエンド圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)マルチアジャストワイヤーエンド圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
38,980税込42,878
1丁
当日出荷
360°(8ポジション)回転するダイスで挿入角度が自在です。自動調整式なので、握り込むだけで端子に合わせて適切な力で圧着します。トグルレバーにより力を増幅し、作業の疲労を軽減します。
用途フェルール端子を四角形上に圧着。トラスコ品番195-5270アズワン品番64-8393-96
クリンピングシステムプライヤー 本体のみ KNIPEX(クニペックス)クリンピングシステムプライヤー 本体のみKNIPEX(クニペックス)
23,980税込26,378
1丁
当日出荷
別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。
用途各種圧着作業に。全長(mm)200トラスコ品番478-7366材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)574
ロケーター(9749-25用) KNIPEX(クニペックス)ロケーター(9749-25用)KNIPEX(クニペックス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。トラスコ品番836-8982
圧着ダイス用ロケーター KNIPEX(クニペックス)圧着ダイス用ロケーターKNIPEX(クニペックス)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
0905-240 架線工事用強力ペンチ KNIPEX(クニペックス)0905-240 架線工事用強力ペンチKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。 最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。 酷使に耐える頑丈なつくり。 人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。 強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。 ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。 軟線および硬線用の切刃付き。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
寸法(mm)240×55×22質量(g)460切断能力(Φmm)中硬線4.6切断能力(Φmm) 硬線3
絶縁ペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ペンチ 1000VKNIPEX(クニペックス)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。 ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付です。 入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
架線工事用強力ペンチ KNIPEX(クニペックス)架線工事用強力ペンチKNIPEX(クニペックス)
9,698税込10,668
1丁
当日出荷
ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。ジョイント下部のつかみ面はてこの原理により、強力な圧力がかかります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)240切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.6
9759-14 ロケーター (9752-14用) KNIPEX(クニペックス)9759-14 ロケーター (9752-14用)KNIPEX(クニペックス)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
トラスコ品番478-7561適合機種9752-14材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)10アズワン品番65-0303-24
9759-65-2 ロケーター(9752-65シリーズ用) KNIPEX(クニペックス)9759-65-2 ロケーター(9752-65シリーズ用)KNIPEX(クニペックス)
61,980税込68,178
1個
当日出荷
9752-65シリーズ用のロケーターです。
適合圧着ダイス9759-65トラスコ品番478-7579材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)237
強力絶縁ペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)強力絶縁ペンチ 1000VKNIPEX(クニペックス)
7,598税込8,358
1丁
当日出荷
過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。クニペックスの強力型ペンチはジョイント部(支点)を最適なポイントに配置していますので、切る・つかむ・曲げるといった作業を少ない力で行うことができます。
ニードルノーズペンチ 145mm KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ 145mmKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。
用途掴み、切断、曲げ作業に。仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番116-3226材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング全長(mm)145タイププラスチックグリップ・磨きヘッド先端形状平型切断能力(Φmm) 硬線Φ2.0切断能力(Φmm)中硬線Φ3.0
ペン型コントロールキャビネットキー KNIPEX(クニペックス)ペン型コントロールキャビネットキーKNIPEX(クニペックス)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
一般的なキャビネットと遮断システム用
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1丁
当日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。全長(mm)180適合4角クリンプ質量(g)405使用範囲(AWG)28~7
ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
先端先細切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無し
先長ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)先長ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。アゴは平丸型で、先が長細くなっています。精密先端部は歪み耐性、柔軟です。精密な掴み作業および切断作業に適しています。中硬線および硬線用の切刃付きです。高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度は約61HRCです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。
用途精密な掴み作業および切断作業に全長(mm)200口先長(mm)73切断能力(Φmm) 硬線2.2バネ無し切断能力(Φmm)中硬線3.2先端先長
クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤーKNIPEX(クニペックス)(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1本ほか
当日出荷
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。 M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。 ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
材質強化特殊鋼
ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼幅(mm)ジョイント部:15、口先先端:2.0厚さ(mm)ジョイント部:8、口先先端:2.5切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5
アッセンブリーパック KNIPEX(クニペックス)アッセンブリーパックKNIPEX(クニペックス)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
コンフォートハンドルを採用したペンチ・ニッパー・ラジオペンチのセット。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
セット内容ペンチ(0302-180)、先長ラジオペンチ(2612-200)、斜ニッパー(7002-160)質量(g)810寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
MC4ソーラーコネクター取付工具 KNIPEX(クニペックス)MC4ソーラーコネクター取付工具KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2個)
当日出荷
MC4ソーラーコネクター取付用工具です。
用途MC4ソーラーケーブルにおけるケーブルグランド脱着、およびハウジングのロック解除作業に。トラスコ品番478-7412材質本体部分:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)115質量(g)18
40°先曲ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)40°先曲ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷から翌日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
先端40°先曲バネ無し
ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)ヤットコ (カーペンタープライヤー)KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁ほか
当日出荷から3日以内出荷
高い耐摩耗性と、バランスのとれた重量配分を実現しています。精密に加工されているため、プロフェッショナルの間で人気があります。強い負荷がかかる作業にも適した高耐久タイプです。切刃の硬度は約60HRCです。
ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)ヤットコ (カーペンタープライヤー)KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ワイヤーの切断など材質焼き入れクロムバナジウム鋼
丸ペンチ KNIPEX(クニペックス)丸ペンチKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁ほか
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。 ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。 つかみ面は滑らかです。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
喰い切り KNIPEX(クニペックス)喰い切りKNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
プライヤーセット ウレタントレイ入り KNIPEX(クニペックス)プライヤーセット ウレタントレイ入りKNIPEX(クニペックス)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
ツールを分かりやすく整理して保管。 プライヤー形状に対応した窪み。 ツートンカラーの密閉気孔スポンジ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:335×165×33
エンドスリーブ用圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)エンドスリーブ用圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
6,298税込6,928
1丁ほか
当日出荷
識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。
仕様つかみ面:横すじ入り全長(mm)200質量(g)298ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.8切断能力(Φmm) 銅線多芯:13切断能力(mm)銅多芯:25
ペンチ KNIPEX(クニペックス)ペンチKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁ほか
当日出荷から翌日出荷
平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。軟線および硬線用の切刃が付いています。比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃を備えています。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約60HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
強力型喰い切り KNIPEX(クニペックス)強力型喰い切りKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷から翌日出荷
ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。非常にスリムな形状で、簡単に奥深い場所にあるワイヤーをねじることができます。効率的なてこの原理により、少ない力で高い切断能力を発揮します。少ないストロークでワイヤーを切断することができるので、負担がかかりません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。KNIPEXの強力型喰い切りは非常に切断能力が高く、また少ないストロークでワイヤーを切断することができます。この2点は作業者にとって大きなメリットです。
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 最適なハンドル位置、軽量なボディー、ショートタイプのデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
全長(mm)220
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
49,980税込54,978
1丁
当日出荷
DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途エンドスリーブ用全長(mm)180圧着範囲(mm2)0.08-10.0質量(g)404使用範囲(AWG)28-7
プライヤーセット KNIPEX(クニペックス)プライヤーセットKNIPEX(クニペックス)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
強力型ペンチ、強力型斜ニッパー、ウォーターポンププライヤー”コブラ”が各1本入ったセット。 視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
種類セット品トラスコ品番446-7078セット内容強力型ペンチ(0201-180)、強力型斜ニッパー(7401-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-250)質量(g)990寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)ヤットコ (カーペンタープライヤー)KNIPEX(クニペックス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
過酷な使用に最適です。 精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ハンドルプラスチックコーティング硬度HRC(刃部)約60
ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチKNIPEX(クニペックス)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌日出荷
あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョー(確実な回り止め)により、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にすることで、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜くことができます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)です。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断を簡単に行うことができます。中硬線および硬線用の切刃が付いています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約61HRCです。長い耐久性と安定した刃先を備えています。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
全長(mm)145材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼質量(g)145切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0切断能力(Φmm)中硬線3
ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチKNIPEX(クニペックス)
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。パイプなど円形のワークもしっかり掴めます。
切断能力(mm)13.0(多芯銅線)切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線3.8
ロングラジオペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス)ロングラジオペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティングKNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
トラスコ品番446-7531材質焼き入れクロムバナジウム鋼全長(mm)200先端形状E×F:3.0×2.5mmハンドルプラスチックコーティング口先長(mm)73先端厚さ(mm)3切断能力(Φmm) 硬線2.2先端幅(mm)2.5ジョイントサイズ(mm)厚さ:9.5 幅:17.5切断能力(Φmm)中硬線3.2
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
49,980税込54,978
1丁
当日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。エンドスリーブ用。
用途フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。全長(mm)180仕上ヘッド:クロムメッキ処理ハンドルコンフォートクリンピング能力(mm2)0.08-10.0クリンピング能力(AWG)28-7圧着力1段数質量(g)404適合6角クリンプアズワン品番65-0303-26