絞り込み
ブランド
- Rubis
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,399)
- マキタ(2,542)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,287)
- 日東工器(1,744)
- TRUSCO(1,535)
- BAHCO(バーコ)(1,399)
- SK11(1,391)
- 工進(1,169)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,128)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(950)
- ベッセル(923)
- BOSCH(ボッシュ)(921)
- NAC(長堀工業)(900)
- RIDGID(日本エマソン)(802)
- Clover(クロバー)(757)
- KNIPEX(クニペックス)(678)
- Pro-Auto(670)
- ブランドをもっと見る
特価

ウェハー用ファイバーチップピンセット
Rubis(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷タイプウェハ用制電タイプ耐熱温度(℃)350[瞬時]、180[常時]材質(先端)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)
MEISTERピンセット
Rubis¥4,356~税込¥4,792~1本当日出荷から12日以内出荷耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 。フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。材質SA(耐酸鋼)
MEISTERピンセット258S/PEEK
Rubis¥9,998税込¥10,9981本当日出荷制電処理が施されています。材質先端チップ/PEEK、ハンドル/ステンレス316L全長(mm)125耐熱温度(℃)250℃(MAX)、180℃(常時)アズワン品番9-5690-01
MEISTERピンセット
Rubis¥5,098税込¥5,6081本当日出荷空穴には、軽量化と滑り止め効果があります。 やや細身で持ちやすく、一般的な作業に適しています。 耐酸性のステンレス鋼を使用しています。材質SA(耐酸性ステンレス)全長(mm)120アズワン品番1-6995-01
MEISTERピンセット(強力タイプ)
Rubis¥4,198税込¥4,6181本当日出荷スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックをしたMEISTERシリーズです。 18MΩの超純水で、ピンセット表面の油分や塵を除去し、洗浄・乾燥後はクラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。 ハンドル部分は幅広く、先端部は鋭くなっています。 耐酸性のステンレス鋼を使用。 100%磁化せず、フッ化水素・硝酸等の酸に耐性があります。仕様強力タイプ材質SUS316L全長(mm)90アズワン品番9-5695-01
MEISTERピンセットNo.6
Rubis(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷カギ針型の先端部分を細く強靭に仕上げた精密作業向けです。全長(mm)110アズワン品番9-5680-01
ピンセット AXAL
Rubis¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷クロム・コバルト・モリブテンの合金で、強靭な耐久性を有しています。 磁界中においても100%磁化しません。 100%腐食せずに錆びません。 ビッカース硬度542で、刃先は磨耗も変形もしません。 スイス製高級ピンセット。材質AXAL(強力耐久型クロム・コバルト・モリブテン合金)
MEISTERピンセット
Rubis¥6,998税込¥7,6981本当日出荷空穴には、軽量化と滑り止め効果があります。先端は55°、6mmの鶴首形のため作業性に優れています。全長(mm)115アズワン品番1-7002-01
MEISTERピンセット49
Rubis¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷先端部はデルリン製ですので耐熱性・耐酸性に優れ、部品にも傷をつけません。仕様先端チップ耐熱、静電材質先端チップ/POM(デルリン)、ハンドル/ステンレス316L全長(mm)120タイプ超純水洗浄クリーンパックアズワン品番9-5684-01
rubis(R) ピンセット
Rubis¥3,598税込¥3,9581本(1本)当日出荷から8日以内出荷精密さ抜群のスイスRUBIS社製のプラスチックピンセットで、作業中に圧力がかかっても先端部が広がりません。200℃の高温下でも先端部の強度は維持されます。耐酸性・耐薬品性・絶縁性・非磁性・耐摩耗性に優れています。材質PBTP(ポリブチレン・テレファサラッド) 20%ファイバーグラス入全長(mm)120
MEISTERピンセットNo.0
Rubis¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷スリムで鋭利な先端ですので、微細作業から力の必要な作業まで広く対応します。材質ステンレス全長(mm)120アズワン品番6-7905-05
MEISTERピンセット258
Rubis¥12,980税込¥14,2781本12日以内出荷先端部は、セラミックに近い素材を使用しています。仕様108~1011Ω・cm材質先端チップ/PPS、ハンドル/ステンレス316L全長(mm)125耐熱温度(℃)220(MAX)アズワン品番9-5686-01