絞り込み
ブランド
- Rubis
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,413)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,568)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
- 日東工器(1,774)
- RS PRO(1,553)
- TRUSCO(1,551)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,253)
- Wera(1,168)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(982)
- 日本紐釦貿易(969)
- ベッセル(950)
- BOSCH(ボッシュ)(942)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る
特価

ウェハー用ファイバーチップピンセット
Rubis(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(先端)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン耐熱温度(℃)350[瞬時]、180[常時]タイプウェハ用制電タイプ
MEISTERピンセット
Rubis¥4,356~税込¥4,792~1本当日出荷から12日以内出荷耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 。フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。材質SA(耐酸鋼)
MEISTERピンセット258S/PEEK
Rubis¥9,998税込¥10,9981本当日出荷制電処理が施されています。アズワン品番9-5690-01材質先端チップ/PEEK、ハンドル/ステンレス316L全長(mm)125耐熱温度(℃)250℃(MAX)、180℃(常時)
MEISTERピンセット PTFEコーティング
Rubis¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷PTFEコーティングを施しています。 コーティングにより耐薬品性に優れ、対象物に傷を付けにくいです。材質耐酸鋼(PTFEコーティング)
MEISTERピンセット(強力タイプ)
Rubis¥4,198税込¥4,6181本当日出荷スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックをしたMEISTERシリーズです。 18MΩの超純水で、ピンセット表面の油分や塵を除去し、洗浄・乾燥後はクラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。 ハンドル部分は幅広く、先端部は鋭くなっています。 耐酸性のステンレス鋼を使用。 100%磁化せず、フッ化水素・硝酸等の酸に耐性があります。材質SUS316L全長(mm)90アズワン品番9-5695-01仕様強力タイプ
rubis(R) ピンセット
Rubis¥3,598税込¥3,9581本(1本)当日出荷から8日以内出荷精密さ抜群のスイスRUBIS社製のプラスチックピンセットで、作業中に圧力がかかっても先端部が広がりません。200℃の高温下でも先端部の強度は維持されます。耐酸性・耐薬品性・絶縁性・非磁性・耐摩耗性に優れています。材質PBTP(ポリブチレン・テレファサラッド) 20%ファイバーグラス入全長(mm)120
オレンジグリップピンセット
Rubis¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から6日以内出荷スイス、RUBIS社のノンスリップ コーティンググリップ ピンセット、特殊なソフトコーティングにより滑りにくく、ピンセットの操作性が向上します。優れた断熱効果があり、耐熱温度は140℃です。
MEISTER ピンセット 110mm No.6
Rubis¥7,998税込¥8,7981本欠品中チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。カギ針型の先端部分を細かく強靭に仕上げた精密作業用です。仕様6-TNF種別チタン 製 No.6材質TNF(チタン)製全長(mm)110アズワン品番3-9819-16
MEISTER ピンセット 120mm No.2A
Rubis¥9,998税込¥10,9981本欠品中チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに適しています。仕様2A-TNF種別チタン 製 No.2A材質TNF(チタン)製全長(mm)120アズワン品番3-9819-09
MEISTERピンセット
Rubis¥5,098税込¥5,6081本翌々日出荷空穴には、軽量化と滑り止め効果があります。 やや細身で持ちやすく、一般的な作業に適しています。 耐酸性のステンレス鋼を使用しています。アズワン品番1-6995-01材質SA(耐酸性ステンレス)全長(mm)120
MEISTERピンセットNo.6
Rubis(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷カギ針型の先端部分を細く強靭に仕上げた精密作業向けです。アズワン品番9-5680-01全長(mm)110
強靭精密ピンセット DURAX
Rubis¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。材質ステンレス鋼(DURAX(TM) X46Cr13)
MEISTER ピンセット 135mm No.SS
Rubis¥5,798税込¥6,3781本当日出荷耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)135タイプNo.SSアズワン品番4-4299-21
MEISTER ピンセット 115mm No.7
Rubis¥6,998税込¥7,6981本当日出荷耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)118タイプNo.7アズワン品番4-4299-17
MEISTER ピンセット 115mm No.5A
Rubis¥7,298税込¥8,0281本当日出荷耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)115タイプNo.5Aアズワン品番4-4299-14
MEISTER ピンセット 110mm No.5
Rubis¥5,998税込¥6,5981本当日出荷耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)115タイプNo.5アズワン品番4-4299-13
MEISTER ピンセット 120mm No.3
Rubis¥5,298税込¥5,8281本当日出荷耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)120タイプNo.3アズワン品番4-4299-10
MEISTER ピンセット 120mm No.1
Rubis¥4,798税込¥5,2781本当日出荷耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)120タイプNo.1アズワン品番4-4299-07
MEISTER ピンセット 120mm No.0
Rubis¥5,798税込¥6,3781本当日出荷耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)120タイプNo.0アズワン品番4-4299-01
MEISTER ピンセット 120mm No.F
Rubis¥9,298税込¥10,2281本当日出荷スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックしました。熟練の職人の手によるスイス製精密作業用の高級ピンセットです。18MΩの超純粋でピンセット表面の油分や塵を除去します。洗浄・乾燥後クラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型に仕上げてあります。種別チタン 製 クリーンパック No.F全長(mm)120アズワン品番6-7905-78
MEISTER ピンセット 112mm No.5AR
Rubis¥8,898税込¥9,7881本当日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。手に持ったときの角度が自然で、鶴首状(カーブ35°)の微細作業用です。仕様5AR-TNF種別チタン 製 No.5AR材質TNF(チタン)製全長(mm)112アズワン品番3-9819-15
MEISTER ピンセット 110mm No.5
Rubis¥8,498税込¥9,3481本当日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端部が特に細身で視野を妨げません。仕様5-TNF種別チタン 製 No.5材質TNF(チタン)製全長(mm)110アズワン品番3-9819-13
MEISTER ピンセット 120mm No.3
Rubis¥8,098税込¥8,9081本当日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。仕様3-TNF種別チタン 製 No.3材質TNF(チタン)製全長(mm)120アズワン品番3-9819-10
MEISTER ピンセット 115mm No.2
Rubis¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端部が特に細身で視野を妨げません。仕様2-TNF種別チタン 製 No.2材質TNF(チタン)製全長(mm)115アズワン品番3-9819-08
Rubis MEISTER ピンセット
Rubis¥6,698税込¥7,3681本当日出荷スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。耐酸性のステンレス鋼(SUS316L)製です。非磁性です。耐熱温度は約500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。仕様No.1種別SA 耐酸鋼 製 No.1 150mm材質SA(耐酸鋼)製全長(mm)150アズワン品番2-8028-27
マイスターピンセット
Rubis¥23,980税込¥26,3781袋(5本)当日出荷ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに適しています。種別バリューセット 5本 2A-0-5材質SA(耐酸鋼)全長(mm)120アズワン品番2-8028-23
ピンセット AXAL
Rubis¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷クロム・コバルト・モリブテンの合金で、強靭な耐久性を有しています。 磁界中においても100%磁化しません。 100%腐食せずに錆びません。 ビッカース硬度542で、刃先は磨耗も変形もしません。 スイス製高級ピンセット。材質AXAL(強力耐久型クロム・コバルト・モリブテン合金)
MEISTERピンセット
Rubis¥6,998税込¥7,6981本当日出荷空穴には、軽量化と滑り止め効果があります。先端は55°、6mmの鶴首形のため作業性に優れています。アズワン品番1-7002-01全長(mm)115