絞り込み
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)
  • モノタロウ(102)
  • 修理(2,629)
  • 日東工器(1,406)
  • 日本ニューマチック工業(348)
  • 室本鉄工(344)
  • SHINANO(信濃機販)(330)
  • ベッセル(323)
  • NSK(ナカニシ)(219)
  • エスコ(216)
  • 不二空機(170)
  • 空研(169)
  • 東空販売(167)
  • コンパクトツール(155)
  • BAHCO(バーコ)(135)
  • 瓜生製作(112)
  • ヨコタ工業(111)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](100)
  • マキタ(96)
  • エス・ピー・エアー(93)
  • JTC(92)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアグラインダ 高速電機(富士製砥)

    エアグラインダ

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
    付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500砥石寸法(mm)125(外径)×6(厚さ)×22(内径)ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.85ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
  • HGC-4100 専用出力ケーブル 高速電機(富士製砥)

    HGC-4100 専用出力ケーブル

    高速電機(富士製砥)
    33,980税込37,378
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷
    HGC-4100用の出力ケーブルです。
  • 400Hz高周波アングルグラインダ 高速電機(富士製砥)

    400Hz高周波アングルグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    400Hz Φ100グラインダ登場。2.0kgと軽量です。500Wから800Wにパワーアップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)。研削率40%アップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)
    寸法(mm)砥石取付軸:M10(1.5)×9.0質量(kg)2電流(A)3.5電源(V)200(3相交流)消費電力(W)880回転数(min-1[r.p.m])10900砥石寸法(mm)100×6(4)×15電源周波数(Hz)400(3相交流)
  • ニードルコゲラ 2ΦX180mm仕様 高速電機(富士製砥)

    ニードルコゲラ 2ΦX180mm仕様

    高速電機(富士製砥)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わり。コンプレッサー・コード類が不要
    用途鉄骨、造船、製缶、建設、その他作業全般 。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし・手摺り等の際部分のハツリ・溶接後のスラグ落とし・船舶のサビ・貝殻落とし付属品ニードル2ΦX180mm 13本、サイドハンドル1本、六角レンチ1本、スクリュープラグ 1本仕様使用ニードル:2Φ×180mm、六角軸(シャンク):6.35mm、推奨インパクトドライバーボルト数:14.4V以上質量(g)610本体寸法(mm)全長:310/握り部:30 /握り部全長:80連続使用時間(分)5
  • ニードルコゲラ 3ΦX180mm仕様 高速電機(富士製砥)

    ニードルコゲラ 3ΦX180mm仕様

    高速電機(富士製砥)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わり。コンプレッサー・コード類が不要
    用途鉄骨、造船、製缶、建設、その他作業全般 。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし・手摺り等の際部分のハツリ・溶接後のスラグ落とし・船舶のサビ・貝殻落とし付属品ニードル3ΦX180mm 7本、サイドハンドル1本、六角レンチ1本、スクリュープラグ 1本仕様使用ニードル:3Φ×180mm、六角軸(シャンク):6.35mm、推奨インパクトドライバーボルト数:14.4V以上質量(g)610本体寸法(mm)全長:310/握り部:30 /握り部全長:80連続使用時間(分)5
  • エアグラインダ 高速電機(富士製砥)

    エアグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
    付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000砥石寸法(mm)180(外径)×6(厚さ)×22(内径)ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)1.2ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
  • エアグラインダ 高速電機(富士製砥)

    エアグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
    付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000砥石寸法(mm)100(外径)×6(厚さ)×15(内径)ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.85ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具