絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(2)
  • 日東工器(1,390)
  • 室本鉄工(338)
  • 日本ニューマチック工業(330)
  • SHINANO(信濃機販)(320)
  • ベッセル(309)
  • NSK(ナカニシ)(219)
  • 不二空機(165)
  • コンパクトツール(154)
  • BAHCO(バーコ)(135)
  • ヨコタ工業(112)
  • 瓜生製作(97)
  • 東空販売(97)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](94)
  • エスコ(86)
  • JTC(80)
  • エス・ピー・エアー(69)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(68)
  • ウシオ(UHT)(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンネイル マキタ

    ピンネイル

    マキタ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(3000本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 仕上釘 マキタ

    仕上釘

    マキタ
    1,098税込1,208
    1箱(3000本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ピンガスセット マキタ

    ピンガスセット

    マキタ
    15,980税込17,578
    1セット(10本×100連)
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種GN420C頭径(Φmm)6.3
  • タービン油 マキタ

    タービン油

    マキタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    エア工具の性能を保ち、機械の寿命を延ばします。
  • 高圧スリックスリムホース マキタ

    高圧スリックスリムホース

    マキタ
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    仕様ワンタッチジョイント付(ロータリー付)ホース寸法(内径×外径)(mm)4×8
  • ワイヤ釘 マキタ

    ワイヤ釘

    マキタ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(250本×10巻)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • PPテープ(バラ釘連結用) マキタ

    PPテープ(バラ釘連結用)

    マキタ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • エアホース マキタ

    エアホース

    マキタ(6件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    仕様ワンタッチジョイント付(ロータリー付)ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)10
  • スクエアビット マキタ

    スクエアビット

    マキタ(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.3先端形状四角
  • エアタッカ マキタ

    エアタッカ

    マキタ
    17,980税込19,778
    1台
    欠品中
    シンプル機能のスタンダードタイプ。
    付属品六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)1.0使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)13~25釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69[4~7]ステープル幅(mm)10
  • コンクリートピン マキタ

    コンクリートピン

    マキタ
    3,898税込4,288
    1箱(15本×10連)ほか
    3日以内出荷
    材質
  • 高圧スリックホース マキタ

    高圧スリックホース

    マキタ
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    仕様ワンタッチジョイント付(ロータリー付)
  • スリックホース マキタ

    スリックホース

    マキタ
    7,598税込8,358
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様ワンタッチジョイント付(ロータリー付)
  • エアハンマ マキタ

    エアハンマ

    マキタ(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに付属品6.5以上打撃数(min-1[回/分])3000エアプラグ20PM型チゼル口径(Φmm)10.2使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2~0.69[2~7]振動3軸合成値(m/s2)9
  • ブラッドネイル マキタ

    ブラッドネイル

    マキタ
    5,898税込6,488
    1箱(3655本)
    3日以内出荷
  • ポケットネイル マキタ

    ポケットネイル

    マキタ
    5,498税込6,048
    1箱(120本×12巻)ほか
    3日以内出荷
  • エアタッカ マキタ

    エアタッカ

    マキタ
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)1.0使用空気圧力(MPa)0.39~0.69使用ホース内径(Φmm)6.5以上釘装てん数(本)100
  • 高圧エア釘打ち機(75ミリ) マキタ

    高圧エア釘打ち機(75ミリ)

    マキタ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    クラス最小ボディ&最軽量、取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい75mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディ。ハウジング前方をスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高304mmでコンパクト。・クラス最軽量2.3kg。メーカー従来機比で0.2kg軽量化の質量2.3kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ。先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力。エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)。握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」。信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
    付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4質量(kg)2.3本体寸法(mm)278×125×304使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~75、シート釘 38~65(ワイド)、N釘 45~75、CN釘 50~75釘装てん数(本)ワイヤ釘 150~300、シート釘 200
  • 65mm高圧エア釘打 エアダスタ付き マキタ

    65mm高圧エア釘打 エアダスタ付き

    マキタ
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。 どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。 全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。 信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。 釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。 ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
    付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
  • 高圧エアタッカ マキタ

    高圧エアタッカ

    マキタ
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    「風量調整機能付エアダスタ」により作業性さらに向上。ホコリや木屑の吹き飛ばしの際に吹き出しエア量の調整が可能。 空打ち防止機構付。作業中、ステープルが無くなるとトリガがロックされるので、あやまって材料を傷付けることがありません。 大型バンパ/本体・材料への傷つきを防止。 ラバーグリップ 打込み深さ調整 フック付(左右付替え可能)
    付属品油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×69×151使用ホース内径(Φmm)(マキタ高圧エアホース)4.0以上ステープル装填数100本使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]ステープル長さ(mm)13・16・19・22・25
  • 高圧ピンタッカ マキタ

    高圧ピンタッカ

    マキタ
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    軽く触れて、しっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上り。 軽量&コンパクトボディ。 幅・厚さ4mm極細先端ノーズ。横・縦向き、どちらでもノーズアダプタを外さず打ち込める。 エアダスタ風量調整ダイヤル。 細径&柔らかいソフトグリップ。 打込み深さ調整ダイヤル付。
    用途内装、 家具木工付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3質量(kg)1.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×205使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)(ピンネイル)15・18・25・30・35・45・50釘装てん数(本)100(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
  • シート釘 マキタ

    シート釘

    マキタ
    8,798税込9,678
    1箱(200本×40巻)ほか
    3日以内出荷
  • 連結専用エアホース マキタ

    連結専用エアホース

    マキタ
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
  • 極めホース マキタ

    極めホース

    マキタ
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    仕様ワンタッチジョイント付(ロータリー付)ホース寸法(内径×外径)(mm)6.8×10
  • エアホース5m マキタ

    エアホース5m

    マキタ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ホース長さ(m)5使用範囲(m)3.5
  • コンクリート用ガスピン打ち機 マキタ

    コンクリート用ガスピン打ち機

    マキタ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み! 高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。 19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。 バッテリ切れお知らせランプ。 2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
    付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む)線径(Φmm)2.6~3.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶)バッテリー容量(Ah)1.0バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電)ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40装填数ピン20本(2連×10本)
  • エアタッカ マキタ

    エアタッカ

    マキタ
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    シンプル機能のスタンダードタイプ。
    付属品六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)1.0使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)13~25釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69[4~7]ステープル幅(mm)4
  • 梱包用エア釘打 マキタ

    梱包用エア釘打

    マキタ
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    高耐久&優れた速射性!クリンチ打ちにも対応。
    用途梱包付属品六角棒レンチ5、油さし、セフティゴーグル質量(kg)2.0使用ホース内径(Φmm)5.0以上使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32、38、45、50釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘350、400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]
  • エア釘抜き マキタ

    エア釘抜き

    マキタ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    型枠作業での釘抜きがスピーディ。
    付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒レンチ4質量(kg)0.8使用ホース内径(Φmm)6.5以上エアプラグ20PM型使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
  • エア釘打(万能タイプ) マキタ

    エア釘打(万能タイプ)

    マキタ
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    使用ホース内径(Φmm)6.5以上釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
  • 連結ビス マキタ

    連結ビス

    マキタ
    12,980税込14,278
    1箱(4000本)
    3日以内出荷
    適合機種FR440D、6840、6841、6842L、6832、6833、6834、6836、6837、6831D材質タイプ平テープタイプ頭径(Φmm)8.2表面処理ノンクロム
  • シート釘(逆巻き) マキタ

    シート釘(逆巻き)

    マキタ
    3,998税込4,398
    1箱(300本×6巻)ほか
    3日以内出荷
  • スティック釘 マキタ

    スティック釘

    マキタ(3件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1箱(3500本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 高圧エア釘打ち機(90ミリ) マキタ

    高圧エア釘打ち機(90ミリ)

    マキタ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    クラス最小ボディ&最軽量取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい90mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディ。ハウジング前方部12mmスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高326mmでコンパクト。・クラス最軽量2.4kg。メーカー従来機比で0.3kg軽量化の質量2.4kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ。先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力。エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)。握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
    付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4質量(kg)2.4本体寸法(mm)278×125×326使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~90、シート釘 45~75(ワイド)、N釘 45~90、CN釘 50~90(90は相当品)釘装てん数(本)ワイヤ釘 120~300、シート釘 200
  • 高圧エアビス打ち機(青) マキタ

    高圧エアビス打ち機(青)

    マキタ
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    付属品ケース付き使用釘(mm)25~41(連結ビス(コイルタイプ))※JIS規格適合ビス使用可能釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
  • 高圧エアビス打ち機 マキタ

    高圧エアビス打ち機

    マキタ
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    付属品ケース付き使用釘(mm)25~41(連結ビス(コイルタイプ))※JIS規格適合ビス使用可能釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
  • 高圧フロアタッカ(青) マキタ

    高圧フロアタッカ(青)

    マキタ
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    小さなボディで抜群の取り回し。 隅打ちしやすい先端形状。 壁際の張りじまいでもしっかり打てる! 内部構造を見直し高耐久を実現。 片手で握ったままエアダスタボタン操作可能。 優れた操作性のボタン形状。 低反動&低騒音。 打ち込み深さ調整可能。 空打ち防止機構。 単発・連続打ち自動切換え。 握りやすい細軽グリップ。
    付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒スパナ4、ノーズアダプタ(平打ち用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×72×256使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)ステープル装填数1連:84/79、最大103騒音レベル(dB(A))81※目安ステープル幅(mm)4(MA線)ステープル長さ(mm)25~50
  • 高圧フロアタッカ マキタ

    高圧フロアタッカ

    マキタ
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    小さなボディで抜群の取り回し。 隅打ちしやすい先端形状。 壁際の張りじまいでもしっかり打てる! 内部構造を見直し高耐久を実現。 片手で握ったままエアダスタボタン操作可能。 優れた操作性のボタン形状。 低反動&低騒音。 打ち込み深さ調整可能。 空打ち防止機構。 単発・連続打ち自動切換え。 握りやすい細軽グリップ。
    付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒スパナ4、ノーズアダプタ(平打ち用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×72×256使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)ステープル装填数1連:84/79、最大103騒音レベル(dB(A))81※目安ステープル幅(mm)4(MA線)ステープル長さ(mm)25~50
  • 高圧エア釘打(青) マキタ

    高圧エア釘打(青)

    マキタ
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    タフ&コンパクト。 斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
    付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル質量(kg)2.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
  • 高圧エア釘打 マキタ

    高圧エア釘打

    マキタ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    タフ&コンパクト。 斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
    付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル質量(kg)2.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90釘装てん数(1巻本数)/シート釘200

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具