絞り込み
ブランド
- ユタニ
- モノタロウ(103)
- 修理(2,630)
- 日東工器(1,417)
- 日本ニューマチック工業(359)
- 室本鉄工(344)
- SHINANO(信濃機販)(333)
- ベッセル(325)
- エスコ(219)
- NSK(ナカニシ)(219)
- 不二空機(169)
- 空研(168)
- 東空販売(168)
- コンパクトツール(152)
- BAHCO(バーコ)(136)
- 瓜生製作(113)
- ヨコタ工業(112)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](99)
- マキタ(97)
- エス・ピー・エアー(93)
- JTC(91)
- ブランドをもっと見る

エアインパクトレンチ
ユタニ¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から9日以内出荷1回転2打撃式により、スピーディーな締め付けで、安定した締付力が得られます。小型、軽量、高出力で、耐久性に優れ、締め付け・緩め作業で威力を発揮します。用途組み立てラインでの作業に最適。ホース取付口Rc1/4排気方向前方ハンマータイプダブルハンマー
ベビーグラインダペンシル型
ユタニ¥38,980税込¥42,8781台当日出荷レバー式とグリップハンドル式があります。 軸付砥石、ロータリーバーが使用できます。用途金型の仕上げ作業。チャック内径(Φmm)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.59
エアインパクトレンチ
ユタニ¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷小型・軽量のため、狭い箇所、コーナー部の締め付け、取り外し作業に最適です。特に取り外しに威力を発揮し、高強度ギヤ、堅固なケーシング構造のため耐久性に優れます。用途狭い箇所、コーナー部の締め付け、取り外し作業に。最大締付トルク(N・m)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600トラスコ品番169-1554全長(mm)359質量(kg)4.5空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)14ホース取付口Rc1/4排気方向前方ハンマータイプダブルハンマー
アングル型グラインダ
ユタニ¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から翌々日出荷安全かつ効率的な研削作業が行えます。 小型、軽量です。用途金属の研削・研磨に。 金型の最終仕上げ。使用空気圧力(MPa)0.59排気方向斜前方
ストレートグラインダー コレット式
ユタニ¥54,980~税込¥60,478~1台翌々日出荷小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。ホース取付口Rc1/4チャック内径(Φmm)6排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
ストレートグラインダロータリ型
ユタニ¥43,980税込¥48,3781台当日出荷小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59