絞り込み
保証期間
  • 6か月(1)
ブランド
  • AIR WAVE(和コーポレーション)
  • モノタロウ(2)
  • 日東工器(1,405)
  • 室本鉄工(336)
  • 日本ニューマチック工業(330)
  • SHINANO(信濃機販)(320)
  • ベッセル(309)
  • NSK(ナカニシ)(216)
  • 不二空機(165)
  • コンパクトツール(154)
  • BAHCO(バーコ)(135)
  • ヨコタ工業(112)
  • 瓜生製作(97)
  • 東空販売(97)
  • マキタ(96)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](94)
  • エスコ(85)
  • JTC(80)
  • エス・ピー・エアー(69)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(68)
  • ウシオ(UHT)(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルジョイントソケット AIR WAVE(和コーポレーション)

    ユニバーサルジョイントソケット

    AIR WAVE(和コーポレーション)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアーインパクトレンチが入らない箇所にこのユニバーサルジョイントソケットを付ける事により、 インパクトレンチを斜めから構える事ができ、インパクトレンチが入らない狭い場所にお使頂けます。
    用途エアーインパクトを使って、トラクターロータリー爪交換作業に向いています。材質クロムモリブデン鋼(本体)、アルミ(青色部)差込角(mm)12.7首振角度(°)最大40RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラック用インパクトレンチ19mm角 AIR WAVE(和コーポレーション)

    トラック用インパクトレンチ19mm角

    AIR WAVE(和コーポレーション)
    37,980税込41,778
    1台
    欠品中
    軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。
    用途トラックのタイヤ交換に適しております。付属品シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1質量(kg)2.65タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)1491寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193空気消費量(m3/min)0.23エアーインレット1/4インチ無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200能力ボルト径(mm)32使用エアーホース内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • まごのてエアーインパクトレンチ AIR WAVE(和コーポレーション)

    まごのてエアーインパクトレンチ

    AIR WAVE(和コーポレーション)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!。薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
    用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます付属品オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1仕様注油用オイル:ISO VG10質量(kg)1.4差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)緩め:813、締め:610無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×88.5×311使用空気圧力(MPa)適正:0.62エアーホース内径(Φmm)6.5(推奨)保証期間6ヶ月エアーインレット(インチ)1/4RoHS指令(10物質対応)対応無負荷空気消費量(m3/min)0.12ハンマータイプジャンボハンマー
  • トラツメチェンジャー(トラクター爪交換エアー工具) AIR WAVE(和コーポレーション)

    トラツメチェンジャー(トラクター爪交換エアー工具)

    AIR WAVE(和コーポレーション)(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グリップ下のインナーテンションバーのみが回転し、インナーテンションバーが高速回転しても火傷や怪我せず安心。 タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。 錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。) また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。
    用途タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。首振角度(°)40材質(ソケット)Cr-Mo(クロムモリブリデン鋼)耐荷重N・m(kgf・m)(水平)592RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラック用インパクトレンチ19mm角(ソケット4点セット) AIR WAVE(和コーポレーション)

    トラック用インパクトレンチ19mm角(ソケット4点セット)

    AIR WAVE(和コーポレーション)
    52,980税込58,278
    1セット
    欠品中
    軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!。ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!
    用途トラックのタイヤ交換に適しております。付属品コンビソケット:35mm(17mm)・38mm(20mm)・41mm(21mm)、ディープソケット:33mm、シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1質量(kg)2.65タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)1491寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193空気消費量(m3/min)0.23エアーインレット1/4インチ無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200能力ボルト径(mm)32使用エアーホース内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具