絞り込み
ブランド
- 東空販売
- モノタロウ(102)
- 日東工器(541)
- SHINANO(信濃機販)(262)
- エスコ(209)
- 日本ニューマチック工業(189)
- ベッセル(143)
- BAHCO(バーコ)(131)
- コンパクトツール(108)
- 室本鉄工(95)
- マキタ(93)
- ヨコタ工業(92)
- 不二空機(75)
- 空研(75)
- エス・ピー・エアー(71)
- NSK(ナカニシ)(69)
- 瓜生製作(60)
- 日本レヂボン(57)
- ミニター(56)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ライトピックハンマー チゼル丸タイプ
東空販売¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
エアニードルスケーラ
東空販売¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷小型・軽量で打撃力が強いです。用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。仕様エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6ピストン径(Φmm)Φ20
ライトピックハンマ
東空販売(2件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9タイプ丸込打撃数(min-1[回/分])2400シャンク丸ホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
ピックハンマ
東空販売¥56,980税込¥62,6781台当日出荷シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。 最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。仕様エア式トラスコ品番380-9048全長(mm)465質量(kg)7.2径(Φmm)(ストローク)120空気消費量(m3/min)1エアー接続口3/4PT適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)35打撃数(bpm)1250
リードホース
東空販売¥8,698税込¥9,5681本当日出荷ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に仕様ホース接続側ネジ:1"PT●本体側接続ネジ:3/8PT長さ(m)2ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×21.5
ライトピックハンマー (角チゼルタイプ)
東空販売¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。シャンク角ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
エアインパクトレンチ
東空販売¥22,980税込¥25,2781台当日出荷リニアバルブ式トリガー採用で、回転数の微調整が容易です。ピンクラッチハンマー採用で連続打撃効率を高め、トルクの立ち上がりも抜群です。用途多様化した作業に対応するインパクトレンチ。トラスコ品番390-4016全長(mm)194質量(kg)2.3タイプピンクラッチ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8最大締付トルク(N・m)460ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向下方
コンクリートブレーカ
東空販売¥88,980税込¥97,8781台当日出荷TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。仕様ジャンクサイズ/Φ26×80Lトラスコ品番380-9056ストローク(mm)130全長(mm)490質量(kg)15打撃数(min-1[回/分])1400ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)35
エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体
東空販売¥45,980税込¥50,5781台当日出荷小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。トラスコ品番367-9179全長(mm)254シャンク六角空気消費量(m3/min)0.35排気方式後方ホース取付口PT3/8ピストン径(Φmm)20打撃数(bpm)3600ストローク径(Φmm)50
サンドランマ
東空販売¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から11日以内出荷安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください材質鉄サイズエアインレット3/8PT使用エアーホース内径(Φmm)12.7
オービタルサンダ 自吸塵式 ビニールフェース のり式
東空販売¥55,980税込¥61,5781台当日出荷新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適ですトラスコ品番826-6382種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質鉄全長(mm)210質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3
アングルインパクトレンチ
東空販売¥53,980税込¥59,3781台当日出荷ジャンボハンマ機構です。 アングル機構により小さいヘッドでこれまで届かなかったところに最適です。用途トラクタのロータリーの爪交換等の農業機械メンテナンス、キャタピラのクリーラの交換等の建設機械メンテナンストラスコ品番826-6363材質アルミ,鉄,樹脂全長(mm)340質量(kg)1.8サイズエアインレット1/4PTホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.66、0.30(負荷時)最大締付トルク(N・m)271ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)14
エアフラックスチッパー
東空販売¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷フラックスチッパーは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。用途船舶、橋梁、車両などのサビ落し、その他あらゆる固着物の落しに。仕様ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m2/min)0.25無負荷打撃数(min-1)12000
アングルグラインダ
東空販売¥69,980税込¥76,9781台当日出荷付属品25.4×22カッター用スペーサトラスコ品番826-6395材質鉄全長(mm)274質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500PT(エアインレット)3/8空気消費量(m3/min)0.8~1砥石寸法(Φmm)外径230砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22切断深さ(mm)75頭部高さ(mm)96使用エアーホース内径(Φmm)12.7砥石周速度(m/min)最速/4800適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
ボルトクリーナーセット
東空販売¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。タイヤショップでは必需品のツールです。用途大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。仕様正逆回転切替えレバー有りトラスコ品番573-8478セット内容セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT材質樹脂(コンポジット)全長(mm)181使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5使用エアーホース内径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ライトピックハンマ-
東空販売¥62,980税込¥69,2781台当日出荷小型軽量で破砕力、作業性、耐久性が抜群です。用途土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取りに。トラスコ品番826-6419全長(mm)430空気消費量(m3/min)0.85ピストン径(Φmm)28.5打撃数(bpm)1800RoHS指令(10物質対応)対応ストローク径(Φmm)75
エクストラショートインパクトレンチ
東空販売¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。材質鉄使用空気圧力(MPa)0.6排気口後方使用エアーホース内径(Φmm)9.5ハンマータイプツインハンマ機構
エアニードルスケーラ
東空販売¥27,980税込¥30,7781台当日出荷小型・軽量で打撃力強大です。用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビート除去。トラスコ品番859-6070全長(mm)225質量(kg)1.12針長(mm)3×125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口PT1/4無負荷打撃数(min-1)12000ピストン径(Φmm)20アズワン品番64-8615-37ストローク径(Φmm)10
ハイパワーインパクトレンチ
東空販売¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷ハイパワー軽量タイプ コンポジットインパクトレンチです。重量バランスに優れたエルゴノミックデザインが連続作業での作業負担を軽減します。締付トルクの調整は右回転3段階・左回転2段階で、リバースバルブで行うことができます。用途軽自動車~小型トラックまでのタイヤ脱着作業。エンジン・足回りの分解・組立作業。建設機械の分解・組立作業。各種産業機器の組立作業。造船設備の組付け作業。テトラポットの型枠の分解・組立作業。トラスコ品番868-1785全長(mm)181材質/仕上ボディ:アルミダイカスト・樹脂質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(m3/min)0.99最大締付トルク(N・m)700ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5アズワン品番64-8609-82排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
ラチェットレンチ3/8 MR-2310B
東空販売¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷スマートなデザインでハンドツール感覚で使用できます。 スピードコントロールしやすい軽いタッチのスロットルレバーとスロットルスイッチです。用途狭い場所でのボルト締め作業に最適、使用頻度の多いネジ締め作業は、ラチェットレンチで作業のスピードアップを実現仕様エアインレット1/4PTトラスコ品番826-6377材質鉄全長(mm)254質量(kg)1.1空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)170ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5
コンクリートブレーカ
東空販売¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。トラスコ品番463-0254全長(mm)610質量(kg)30空気消費量(m3/min)1.6ピストン径(Φmm)45打撃数(bpm)950ストローク径(Φmm)180
フラックスチッパー
東空販売¥37,980税込¥41,7781台9日以内出荷フラックスチッパは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。用途船舶、橋梁、車両等の錆落し、その他あらゆる固着物の落しにも便利です仕様エアインレット3/8PTトラスコ品番826-6404材質鉄全長(mm)240質量(kg)1.97空気消費量(m3/min)0.42打撃数(bpm)3200
ライトピックハンマー 角シャンク
東空販売¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷から7日以内出荷ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。 また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。ホース内径(Φmm)12.7(1/2)エアーインレット3/8PTシャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
ダブルアクションサンダー 非吸塵式 フックフェース
東空販売¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷全長(mm)158質量(kg)0.82全高(mm)103無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
超大型インパクトレンチ1-1/4
東空販売¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷ピンクラッチ機構です。 円を描きながら上下運動するハンマピンがアンビルを直撃できます。 連続打撃効率を極限まで高めたTOKU独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。 世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。用途大型トラックの車輪の脱着、大型重機の各種メンテナンスを強力にサポートトラスコ品番826-6375材質鉄全長(mm)520質量(kg)18.1サイズエアインレット1/2PT差込角(mm)38最大トルク(N・m)5500ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.90(負荷時)能力ボルト径(mm)55無負荷空気消費量(m3/min)1.25
超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ
東空販売¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷ツインハンマ機構です。 特殊な形状の2個のハンマがモータからパワーをロスなくアンビルに伝えます。 効率のいい打撃を生み出し耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理、さまざまな産業分野のネジ締め付け作業をサポート材質鉄サイズエアインレット1/2PT差込角(mm)25.4ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.7(負荷時)
大型インパクトレンチ1
東空販売¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷ピンレス機構です。 ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポートトラスコ品番826-6374材質鉄全長(mm)594質量(kg)13.9サイズエアインレット1/2PTタイプショートシャンク差込角(mm)25.4最大トルク(N・m)2650ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)1.00(負荷時)能力ボルト径(mm)45無負荷空気消費量(m3/min)1.90