絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(102)
  • 修理(2,629)
  • 日東工器(1,404)
  • 日本ニューマチック工業(348)
  • 室本鉄工(346)
  • SHINANO(信濃機販)(330)
  • ベッセル(323)
  • NSK(ナカニシ)(219)
  • エスコ(216)
  • 不二空機(170)
  • 空研(169)
  • 東空販売(167)
  • コンパクトツール(155)
  • BAHCO(バーコ)(135)
  • 瓜生製作(112)
  • ヨコタ工業(112)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](100)
  • マキタ(96)
  • エス・ピー・エアー(93)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーリューター JTC

    エアーリューター

    JTC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様エアインレット:Rc1/4全長(mm)175質量(kg)0.6回転数(min-1[r.p.m])22000コレットサイズ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーハンマーセット JTC

    エアーハンマーセット

    JTC
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。
    付属品ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプターストローク(mm)89差込角(mm)10速度2100bpmRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォークアダプターセット JTC

    フォークアダプターセット

    JTC
    15,880税込17,468
    1個
    当日出荷
    狭いロアアームのボールジョイントに最適!
    用途2個セット 。JTC3310J・JTC3310K用 。先端爪幅:20mm 。先端爪幅:24mm 。本体差込側径:10mm
  • ゴムパット JTC

    ゴムパット

    JTC(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ねじ寸法5/16-24UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2 ミニエアーインパクトレンチ JTC

    1/2 ミニエアーインパクトレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    29,900税込32,890
    1個
    当日出荷
    最大トルク949Nm! 強すぎる!!最強クラス登場
    仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)104質量(kg)1.45差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)949無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)1.36使用空気圧力(MPa)0.62~0.83エアーインレット0.25能力ボルト径M21RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアードライバー JTC

    エアードライバー

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    付属品レギュレーター付全長(mm)156質量(kg)0.6回転数900RPMビット寸法(mm)4~5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2アングルインパクトレンチセット JTC

    1/2アングルインパクトレンチセット

    JTC(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    軽い!薄い!強い! コンパクトなのにハイパワー! ハンマー方式:ジャンボハンマー 回転数:9000rpm 能力ボルト径:M18 左右3段階調整付 排気口360°回転 エアインレット:Rc1/4
    用途おまけ付き:ショートソケット17、19、22、24mm 限定100SET! 左右3段階調整 最大トルク(右回転1:313Nm・右回転2:503Nm・右回転3:650Nm/左回転1:340Nm・左回転2:551Nm・左回転3:678Nm)寸法(mm)88×265質量(kg)1.26差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)678
  • ボールジョイントセパレーターセット JTC

    ボールジョイントセパレーターセット

    JTC
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
    用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5
  • 1/2 超強力ミニエアーインパクトレンチ JTC

    1/2 超強力ミニエアーインパクトレンチ

    JTC(3件のレビュー)
    32,955税込36,251
    1個
    当日出荷
    世界最強! 最大トルク1491Nm!
    用途無負荷回転数:8500 rpm 。能力ボルト径:29mm 。エアーインレット:Rc1/4 。使用空気圧力:0.62~0.83 MPa 。最大トルク:1491 Nm(左回転) 。重量:1.5 kg 。全長:109 mm 。仕様:ジャンボハンマー ※最大トルク(右回転):測定値無し最大トルク(N・m)1491無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
  • スポンジバフΦ80 細目 JTC

    スポンジバフΦ80 細目

    JTC
    769税込846
    1個
    当日出荷
    マジック式
    厚さ(mm)20外径(Φmm)80
  • エアーグラインダー JTC

    エアーグラインダー

    JTC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    全長(mm)108質量(kg)0.42ディスク厚さ(mm)2&3(段含む8mm)回転数22000rpmRoHS指令(10物質対応)対応ディスク寸法(mm)50
  • ハンマーチゼル JTC

    ハンマーチゼル

    JTC
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンマーとチゼルのセット
    用途JTC3309・JTC3310K用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型エアーグラインダー JTC

    小型エアーグラインダー

    JTC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    軽量、コンパクトで狭い箇所の切断が可能! ラバーグリップ付で冷たくなく低振動! 軽作業にぴったり!
    仕様替刃5枚付き(砥石寸法:76Φmm・厚さ2mm・センター穴径:9.5mm)、エアインレット:Rc1/4厚さ(mm)2全長(mm)195質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300砥石寸法(mm)Φ76取付軸径(Φmm)9
  • ピストルグリップダブルアクションサンダーセット JTC

    ピストルグリップダブルアクションサンダーセット

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き
    用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4全長(mm)118質量(kg)0.5ねじ径パッド:5/16”-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ディスク径(Φmm)75オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケットリムーバー JTC

    ガスケットリムーバー

    JTC(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    お手持ちのドリルでこびり付いたガスケットの除去が簡単に出来ます。
    付属品パッド2個付き 荒目(緑)/中目(白)シャフト径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)50
  • エアーメタルパンチ JTC

    エアーメタルパンチ

    JTC(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)最大使用範囲:厚さ2mmまで全長(mm)250質量(kg)1.28直径(Φmm)5(穴あけ部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーラチェット JTC

    エアーラチェット

    JTC(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ヘッドが一体で耐久性UP!
    差込角(mm)9.5
  • ボールジョイントセパレーターアダプターセット JTC

    ボールジョイントセパレーターアダプターセット

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
    用途JTC3310J・JTC3310K エアーハンマーで使用します。
  • 12.7mmアダプター JTC

    12.7mmアダプター

    JTC(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    JTC3309・JTC3310K・JTC3310J用
    寸法(mm)12.7全長(mm)110
  • チゼル シャープ JTC

    チゼル シャープ

    JTC
    1,188税込1,307
    1個
    5日以内出荷
    JTC3309・JTC3310K・JTC3310J用
    全長(mm)175径(Φmm)本体差込側:10
  • ノーズピース JTC

    ノーズピース

    JTC
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    6.4mm(101001A) GP101・GP101L用
    取付ねじサイズ3/8 24UNF
  • ヘッドライトクリーナーバフ JTC

    ヘッドライトクリーナーバフ

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    お試しセット バフ・ヘッドライトクリーナー付き スポンジバフ(中目・細目・極細目)・ウールバフ各1枚入り 持ちやすいピストルグリップ
    仕様回転方式:シングルアクション、エアインレット:Rc1/4全長(mm)130質量(kg)0.6ねじ径パッド:5/16”-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ディスク径(Φmm)75オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトサンダー JTC

    ベルトサンダー

    JTC
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)280質量(kg)0.75ベルト10回転数16000RPMRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーリベッター JTC

    エアーリベッター

    JTC(10件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    ステンレスリベット使用可能
    付属品ノーズピース、ジョーケース、ジョー、ジョープッシャー、六角レンチ、ボルトプラグ、スパナ、カプラプラグ仕様チャック付引込力:1600kg/f幅(mm)165(キャップを含まず)質量(kg)1.85高さ(mm)240対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、6.0、6.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォークアダプターセット JTC

    フォークアダプターセット

    JTC
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    狭いロアアームのボールジョイントに最適! ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがす!!
    用途フォークアダプター:。先端爪幅:20mm 。先端爪幅:24mm 。本体差込側径:10mm エアーハンマー:。本体全長:225mm 。本体重量:2kg 。ストローク:89mm 。打撃速度:2100bpm
  • ショートエアーハンマー JTC

    ショートエアーハンマー

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    14日以内出荷
    農機具向け! ショートボディで狭いスペースでの作業に最適。 農機、トラクター等の錆びて固着したネジを打撃振動で簡単にはがします。
    ストローク(mm)41全長(mm)142質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)0.11エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))99振動(m/s2)15.2
  • エアーメタルパンチ JTC

    エアーメタルパンチ

    JTC
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    8mm用
    仕様エアインレット:Rc1/4全長(mm)248質量(kg)1.4直径(Φmm)穴あけ部:8使用範囲(mm)最大:厚さ1.5まで
  • ウールディスクバフΦ80 JTC

    ウールディスクバフΦ80

    JTC
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    マジック式
    厚さ(mm)6.5内径(Φmm)10外径(Φmm)80
  • スポンジバフΦ80 極細目 JTC

    スポンジバフΦ80 極細目

    JTC
    769税込846
    1個
    当日出荷
    マジック式
    厚さ(mm)20外径(Φmm)80
  • スポンジバフΦ80 中目 JTC

    スポンジバフΦ80 中目

    JTC
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    マジック式
    厚さ(mm)20外径(Φmm)80
  • ヤスリセット JTC

    ヤスリセット

    JTC
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    JTC7745S用ヤスリセット
    用途4本セット軸径(Φmm)5全長(mm)105
  • チゼル フラット JTC

    チゼル フラット

    JTC
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    JTC3309・JTC3310K・JTC3310J用
    全長(mm)175径(Φmm)本体差込側:10
  • スプリング JTC

    スプリング

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC3310・JTC3310J用
  • ダブルアクションサンダー JTC

    ダブルアクションサンダー

    JTC
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    自吸塵式
    仕様マジックパットダストパック付、チャック付き寸法(mm)125、6穴質量(g)900無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)先端:27ホース長さ(m)ダスト:1.9オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用バフ JTC

    交換用バフ

    JTC
    1,798税込1,978
    1袋(5枚)
    5日以内出荷
    用途JTC5845SET用材質ウール直径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • GP101用セーフティーキャップ(101022) JTC

    GP101用セーフティーキャップ(101022)

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーニブラー JTC

    エアーニブラー

    JTC
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様3500rpm(スリースピード(mm))全長(mm)190質量(kg)0.92能力鉄板2mm・ステンレス1.5mm切断幅(mm)4..5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーリベッター JTC

    エアーリベッター

    JTC
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    ステンレスリベット使用可能
    質量(kg)1.56能力2.4・3.2・4.0・4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアースポットドリル JTC

    エアースポットドリル

    JTC
    47,980税込52,778
    1個
    17日以内出荷
    超硬い鋼板の切削OK! 低回転・高トルク
    全長(mm)252質量(kg)1.71回転数1100RPM±10%ドリルビットサイズ(mm)8mmX44LRoHS指令(10物質対応)対応空気圧90psl
  • 強力グラインダー JTC

    強力グラインダー

    JTC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具