絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • モノタロウ(102)
  • 日東工器(168)
  • 日本ニューマチック工業(137)
  • SHINANO(信濃機販)(116)
  • ベッセル(94)
  • 不二空機(73)
  • 空研(72)
  • エス・ピー・エアー(63)
  • コンパクトツール(62)
  • 室本鉄工(62)
  • 東空販売(54)
  • TRUSCO(42)
  • ヨコタ工業(42)
  • ウシオ(UHT)(39)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(36)
  • SK11(36)
  • NSK(ナカニシ)(34)
  • ミニター(27)
  • JTC(27)
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアネイラ 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エアネイラ 10Jステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    25ミリまでのステープルに対応。 冷たさも妨げるグリップカバーを採用 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
    用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど付属品六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ仕様(付加機構)グリップカバー、360°可変排気質量(kg)1.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×57×185使用ホース内径(Φmm)6以上ステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×52×230
  • ステープル釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ステープルがなくなると自動的にピストンが作動しない状態になり、空打ちによる部材の損傷を防止します。 ステープルの残量が一目でわかる残量表示窓付きです。 打込部材の硬軟に合わせて打込み深さを調整できる打込み調整板。 排気を気にすることなく快適作業また、フィルターインで排気の勢いをやわらげ抑えます。 作業しないとき、トリガーを引けないよう固定します。
    用途内装、外壁下地質量(kg)1安全装置トリガロック、空打防止機構使用ホース内径(Φmm)7以上寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×63×248
  • MAX ガスネイラ用C金具 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    MAX ガスネイラ用C金具

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,998税込8,798
    1ケース(100個)
    当日出荷
    マックスガスネイラ専用軽量物吊下げ用C金具です 機械にセットして上向きに打てます 打込後、全ネジボルト(3/8)をセットして折り曲げると吊下物をまっすぐに吊ることができます マックスガスネイラシリーズ専用(GS-725C、GS-638CAシリーズ)
    用途軽量フレキシブルダクト、小径スパイラルダクト、冷媒管等の軽量物を全ネジボルトで吊下げるためのC金具ですトラスコ品番485-4705材質鉄(亜鉛メッキ処理)幅(mm)36.5厚さ(mm)( 金具)t1.6全長(mm)41高さ(mm)14質量(g)13.6表面処理亜鉛メッキ高さH×幅W×長さL(mm)22×20×54
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
    用途下地付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース質量(kg)1.6安全装置メカニカル方式、トリガロックネイル足長さ(mm)32、38、45、50使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    長いステープルもエアでラクラク!25ミリまでのステープルに対応。 握りやすく、滑りにくい!冷たさも防げるグリップカバーを採用。 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
    付属品六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×57×244使用ホース内径6mm以上装填数ステープル/100本(1連)
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    長さ6~13mmのステープルに対応。
    付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
  • エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エア調圧器

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    スーパーエア・調圧器です。高圧→常圧へ変換。
    用途エア工具の圧力調整器・高圧→常圧に変換。仕様高圧→常圧へ変換種別AC96010使用温度範囲(℃)-10~45圧力調整範囲(MPa)0~0.8
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    小型・軽量メタルボディ! 単打(DS)・連打切替トリガ
    付属品コンタクトトップ、六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ仕様【フィニッシュネイラ】フィニッシュネイル100本(1連)質量(kg)1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)220×64×265使用ホース内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/157(1連)
  • ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ピンネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    35mm常圧ピンネイラ。 クラス最高ハイパワー。35mmピンネイラの決定版!
    用途家具木工、内装仕上げ使用ホース内径(Φmm)7以上使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
  • エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エア調圧器

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    常圧調圧器です。
    用途エア工具の圧力調整器仕様常圧調圧器種別AC96005使用温度範囲(℃)-10~45圧力調整範囲(MPa)0~0.8
  • ガスネイラ用コンクリート超硬ピン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガスネイラ用コンクリート超硬ピン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    25,980税込28,578
    1箱(1000本)
    当日出荷
    トラスコ品番494-3481長さ(mm)21質量(kg)1.6
  • 高圧4MAステープルタッカ エアダスタ付き MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧4MAステープルタッカ エアダスタ付き

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番171-8221幅(mm)64全長(mm)261質量(kg)1.3高さ(mm)248ステープル装填数84本(1連)適合ステープル長さ(mm)19~38適合ステープル肩幅(mm)4
  • 高圧MAステープルフロアタッカ エアダスタ付 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧MAステープルフロアタッカ エアダスタ付

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    足先すぼまりや座屈をなくす、インサイトガイド搭載です。 クラス最短全高263mm、新ボディ採用により小型軽量化を実現しました。
    用途フロア材の構造用厚合板、中間材へのMA線ステープルの留め付けに仕様エアダスタ機構搭載、フリープラグ付トラスコ品番177-3329幅(mm)77全長(mm)280質量(kg)1.6クールグレー高さ(mm)263安全装置メカニカル方式、トリガーロック装置使用空気圧力(MPa)1.2~2.3ステープル装填数84(1連)適合ステープル長さ(mm)25~50適合ステープル肩幅(mm)4
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    打ち込みエネルギー10%UP (メーカー従来機CN-890Sとの比較) 長い釘も装填しやすい新マガジン
    付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ(キャリングケースは付属していません)仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)トラスコ品番818-4508質量(kg)3.6安全装置メカニカル方式、トリガロック装置使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2)ネイル装填本数150本、200本、250本、300本ネイル足長さ(mm)50、57、65、75、90寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×129×350使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    打込力メーカー従来機(TA-35A)比約15%アップ! 長さ10~25mmのステープルに対応。
    付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)184×58×247使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    長さ6~13mmのステープルに対応。
    付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
  • ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル用釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
    用途内装、家具木工質量(kg)1.2使用ホース内径(Φmm)7以上ステープル装填数100本(1連)高さH×幅W×長さL(mm)165×52×230使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68[3.5~7]ステープル幅(mm)肩幅:4ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22
  • ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル用釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
    用途内装、家具木工質量(kg)1.2使用ホース内径(Φmm)7以上ステープル装填数100本(1連)高さH×幅W×長さL(mm)165×52×230使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68[3.5~7]ステープル幅(mm)肩幅:10ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22
  • 高圧釘打機スーパーネイラネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧釘打機スーパーネイラネイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    9,298税込10,228
    1ケース
    当日出荷
  • スーパーネイラ HN-90N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラ HN-90N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    風量調整エアダスタ機構付です。ボタンの押し加減でお好みの風量調整が可能です。装填しやすく調整しやすいマガジン、釘を乗せたあとでも高さ調整が可能です。
    用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)328ネイル装填本数300適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×45~90
  • スーパーネイラ HN-75N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラ HN-75N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    高効率エンジンでネダレス工法もテキパキこなせます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。
    用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。付属品キャリングケース、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、アタッチメント幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)304ネイル装填本数150・200・250・300適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×38~75
  • スーパーネイラ HN-65N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラ HN-65N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    新機構により部品交換、切替なしで79種類の釘が打てます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。鋼製束用コンクリートピンも打てます。
    用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)302ネイル装填本数100・200・250・300・400適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.0~7.6×2.1~3.3×26~65
  • スーパーネイラ HN-50N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラ HN-50N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    新・風量調整エアダスタ搭載で、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。Wノーズストップ方式で使用釘が133種類に増え、軽量・小型の50mmまでの打込可能です。
    用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)幅(mm)126全長(mm)304高さ(mm)289ネイル装填本数100・200・250・300・400適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)4.6~7.2×1.59~2.9×19~50
  • 型枠用充電式フィニッシュネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    型枠用充電式フィニッシュネイラセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。
    用途型枠作業の面木・目地棒留めに。付属品電池パック、充電器(JC-925A)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ幅(mm)80高さ(mm)246ネイル装填本数100適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
  • 充電式フィニッシュネイラ 本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式フィニッシュネイラ 本体のみ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    充電式フィニッシュはエアホースの取り回しが難しい作業に最適です。強力スプリング搭載でハイパワーになり、35mmフィニッシュネイルを軽快に打ち込みます。マックス独自の新反動吸収機構(PAT、P)で低反動快適作業を実現します。
    用途下地・内装・リフォーム・木工などに。付属品コンタクトトップ、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、キャリングケーストラスコ品番354-7676セット内容本体のみ幅(mm)80全長(mm)234高さ(mm)246ネイル装填本数100適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
  • 充電式フィニッシュネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式フィニッシュネイラセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    充電式フィニッシュはエアホースの取り回しが難しい作業に最適です。強力スプリング搭載でハイパワーになり、35mmフィニッシュネイルを軽快に打ち込みます。マックス独自の新反動吸収機構(PAT、P)で低反動快適作業を実現します。
    用途下地・内装・リフォーム・木工などに。付属品電池パック、充電器(JC-925A)、コンタクトトップ、六角棒スパナ3mm幅(mm)80高さ(mm)246ネイル装填本数100適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
  • 高圧釘打機スーパーネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧釘打機スーパーネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    超軽量1.9kgです。 スリム・コンタクトノーズ(PAT)で正確な垂直打ちが可能です。 19mm幅ランナーも打てるコンクリートピン打機です。 壁際・狭い箇所・上向き作業でもラクラク打てます。 反動が少なく、疲れにくいです。
    用途鋼製(ランナー)下地コンクリート止め用。トラスコ品番216-7447セット内容保護メガネ、ジェットオイラ(油入)幅(mm)111全長(mm)280質量(kg)1.9高さ(mm)306ネイル装填本数100アズワン品番64-5037-97適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6~3.0×19~24
  • 高圧ねじ打機ターボドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧ねじ打機ターボドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    119,000税込130,900
    1台
    当日出荷
    ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。打込力切替で下地に応じた最適ねじ締めが可能です。
    用途省令準耐火構造住宅用ねじ対応51mm機。石こうボード・2×4用ねじ留め付け。トラスコ品番149-3205セット内容保護メガネ、ビットB41×2、コンタクトトップL(透明)、六角棒スパナ(4mm)、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース幅(mm)116全長(mm)300質量(kg)2クールグレー高さ(mm)312使用空気圧力(MPa)1.8~2.3適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)Φ3.8×28~51、Φ4.2×32~41
  • ガス式鋲打機ガスネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガス式鋲打機ガスネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。
    用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。付属品充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチトラスコ品番179-4261質量(kg)3.7アズワン品番64-5037-79寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時)装填数ネイル/22本適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6/3.0×13~38
  • 高圧ピンネイラ 15~50mm MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧ピンネイラ 15~50mm

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心! 『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!
    付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)・キャリングケーストラスコ品番195-0090質量(kg)1.2安全装置メカニカル方式、トリガロック装置使用空気圧力(MPa)1.2~2.3(約12~23kgf/cm2)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)209×64×261適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35・45・50使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ装填数ピン:100本(最大約130本)
  • 高圧フィニッシュネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧フィニッシュネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズに加え、先端射出のエアダスタ機構搭載です。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,。巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
    用途下地、内装仕上げ等。付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース安全装置メカニカル方式・トリガロック使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:4以上・長さ30m以内使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23)ネイル装填本数100ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
  • コイルネイラ CN-545R MAX(マックス)[事務用品・工具]

    コイルネイラ CN-545R

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    ボディの摩耗を防ぐメタルプロテクタ仕様です。 コンタクトアームの摩耗を防ぐ超硬チップを搭載しています。 部材設置位置の目安にできるシングルゲージ付です。 ワイヤ連結釘40mm(ワイヤ専用機)に対応しています。 アスファルトシングル施工に対応しています。
    用途アスファルトシングル施工、シージングボード止めに適合【消耗品】L-NC40W1(SN40)トラスコ品番818-4507セット内容保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ(5mm)幅(mm)116全長(mm)350質量(kg)2.6高さ(mm)271使用空気圧力(MPa)0.6~0.8ネイル装填本数120本使用ホースエアホース内径7mm以上・長さ30m以内適合寸法(mm)【ネイル頭径×胴径×長さ】10.5×3.1×40
  • ガスネイラ用コンクリートピン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガスネイラ用コンクリートピン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    23,980税込26,378
    1箱(1000本)
    当日出荷
    トラスコ品番494-3503長さ(mm)22質量(kg)1.6
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    27~50mmの釘に対応。 堅木への斜め打ち・クリンチ打ちでも釘頭を沈める強力パワー。
    付属品保護メガネ、六角棒スパナ4mm、ジェッオイラ(油入)質量(kg)2.1安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78(5~8)ネイル装填本数250本(1巻)・400本(1巻)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)283×126×325使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
  • ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル用釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    67,949税込74,744
    1台
    当日出荷
    小型・軽量1.5kgで取り回し抜群です。 打ち込み深さ調節機構付です。 部材を傷付けにくいシリンダキャッププロテクタを装備しています。
    用途ビル内装業者。仕様トリガロック機能付、フック付トラスコ品番355-2870質量(kg)1.5使用空気圧力(MPa)0.45~0.8ステープル装填数168本(2連)高さH×幅W×長さL(mm)247×60×300適合寸法(mm)ステーブル肩幅×長さ/4×16~32
  • ガスネイラ用ピン ガスネイラ用ピン(ガスカートリッジ付) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガスネイラ用ピン ガスネイラ用ピン(ガスカートリッジ付)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    28,980税込31,878
    1ケース(1000本)
    当日出荷
    トラスコ品番406-2089適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6×38

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具