絞り込み
ブランド
- KOVAX(コバックス)
- モノタロウ(2)
- 日東工器(1,389)
- 室本鉄工(336)
- 日本ニューマチック工業(330)
- SHINANO(信濃機販)(322)
- ベッセル(309)
- NSK(ナカニシ)(220)
- 不二空機(165)
- コンパクトツール(154)
- BAHCO(バーコ)(136)
- ヨコタ工業(112)
- 瓜生製作(98)
- 東空販売(97)
- マキタ(96)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](93)
- エスコ(87)
- JTC(80)
- エス・ピー・エアー(68)
- U-TOOLS (埼玉精機)(68)
- ウシオ(UHT)(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

ダブルアクションサンダー ドリームサン
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から3日以内出荷730gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。 構造がシンプルなため、故障が少なく長寿命なうえメンテナンスも容易に行えます。質量(g)730タイプ非吸塵回転数(min-1[r.p.m])11000全高(mm)93空気消費量(m3/min)0.4エアーインレットPT 1/4騒音レベル(dB(A))71オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
オービタルサンダー ドリームサン
KOVAX(コバックス)¥50,980税込¥56,0781台当日出荷パッドサポート部分に新機構を採用、高効率と耐久性そして、かつてないフラットな研削性を実現しました。 630gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。全長(mm)145品番9135質量(g)630タイプ非吸塵回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)82ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4パッドマジックオービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ミニギアアクションサンダー
KOVAX(コバックス)¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷品番9322質量(g)690回転数(min-1[r.p.m])1800全高(mm)93空気消費量(m3/min)0.18エアーインレットPT 1/4オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(mm)ペーパーΦ75用RoHS指令(10物質対応)対応
オービタルサンダー
KOVAX(コバックス)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から6日以内出荷小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 特にタイヤハウス、ピラー、ドアを開いたステップやステップ下まわり、バンパー新品パーツの足付けなどの研磨に威力を発揮します。質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])9000消費空気量(L/min)266エアーインレットPT 1/4パッドマジック騒音レベル(dB(A))84振動×103オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
オービタルサンダー
KOVAX(コバックス)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から4日以内出荷小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 仕上がりの美しい水研式で、本機自体がシューパットの穴より放水するため、楽に作業できます。質量(g)950回転数(min-1[r.p.m])7000消費空気量(L/min)260エアーインレットPT 1/4パッドマジック騒音レベル(dB(A))84振動×103オービットダイヤ(mm)3