絞り込み
ブランド
- 3M
- モノタロウ(2)
- 日東工器(1,388)
- 室本鉄工(336)
- 日本ニューマチック工業(331)
- SHINANO(信濃機販)(322)
- ベッセル(310)
- NSK(ナカニシ)(219)
- 不二空機(165)
- コンパクトツール(154)
- BAHCO(バーコ)(136)
- ヨコタ工業(112)
- 瓜生製作(97)
- 東空販売(97)
- マキタ(96)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](94)
- エスコ(87)
- JTC(80)
- エス・ピー・エアー(69)
- U-TOOLS (埼玉精機)(68)
- ウシオ(UHT)(56)
- ブランドをもっと見る

ワンタッチ中間ソフトパッド 5601 外径76mm
3M¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷ワンタッチタイプのディスク用で、曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです。用途ワンタッチ用。トラスコ品番250-1328アズワン品番65-1956-49
ダブルアクション サンダー 33625 125mm 5inch
3M¥39,980税込¥43,9781台当日出荷125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。仕様他吸塵型トラスコ品番336-0372全長(mm)246高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5
ダブルアクション サンダー 33629 150mm 6inch
3M¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷150mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。仕様他吸塵型トラスコ品番336-0375全長(mm)260高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)150ペーパー寸法(mm)150空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)8
ダブルアクション サンダー 33628 150mm 6inch
3M¥39,980税込¥43,9781台当日出荷150mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。仕様他吸塵型トラスコ品番336-0371全長(mm)260高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)150ペーパー寸法(mm)150空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5
ダブルアクション サンダー 33626 125mm 5inch
3M¥39,980税込¥43,9781台当日出荷125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。仕様他吸塵型トラスコ品番336-0370全長(mm)246高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)8
ダブルアクション サンダー 33624 125mm 5inch
3M¥39,980税込¥43,9781台当日出荷125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。仕様他吸塵型トラスコ品番336-0374全長(mm)246高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)2.5
ダブルアクションサンダー 33623 75mm 3inch
3M¥39,980税込¥43,9781台当日出荷75mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。仕様他吸塵型トラスコ品番336-0368全長(mm)185高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)75ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5