絞り込み
ブランド
- FESTOOL
- モノタロウ(2)
- 日東工器(1,392)
- 室本鉄工(336)
- 日本ニューマチック工業(330)
- SHINANO(信濃機販)(322)
- ベッセル(309)
- NSK(ナカニシ)(220)
- 不二空機(165)
- コンパクトツール(151)
- BAHCO(バーコ)(136)
- ヨコタ工業(112)
- 瓜生製作(98)
- 東空販売(97)
- マキタ(96)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](93)
- エスコ(87)
- JTC(80)
- U-TOOLS (埼玉精機)(69)
- エス・ピー・エアー(68)
- ウシオ(UHT)(56)
- ブランドをもっと見る

IAS 3 ライトホース
FESTOOL¥95,980税込¥105,5781本当日出荷FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集塵機と共に使用します。 2in1式、エアー供給と集塵が一体で作業性抜群です。 帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。用途FESTOOLエアー工具集塵用。トラスコ品番824-5773ホース長さ(m)7ホース外径(Φmm)58
ダブルアクション エアーサンダー LEX 3
FESTOOL¥129,800税込¥142,7801台当日出荷抜群のバランスと研磨力です。 FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。仕様使用ペーパー:マジックシートタイプ全長(mm)230質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)150ホース取付口FESTOOL専用ホース排気方向後方
サンドペーパー GR
FESTOOL¥7,790~税込¥8,569~1セット(50枚)ほか翌々日出荷から9日以内出荷アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。 マジック式です。用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、自動車補修に最適幅(mm)80色スカイブルー基材紙
IAS 3 ライトホース 3.5m AS
FESTOOL¥57,980税込¥63,7781本翌々日出荷FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集じん機と共に使います。 2in1式、エアー供給と集じんが一体で作業性抜群です。 帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。用途FESTOOLエアー工具集塵用トラスコ品番760-2456質量(kg)2.28ホース長さ(m)3.5取付口Festoolエアガン、Festool集塵機専用ホースホース外径(Φmm)58