絞り込み
ブランド
- E-Value
- モノタロウ(102)
- 修理(2,629)
- 日東工器(1,402)
- 日本ニューマチック工業(348)
- 室本鉄工(344)
- SHINANO(信濃機販)(331)
- ベッセル(322)
- NSK(ナカニシ)(220)
- エスコ(216)
- 不二空機(170)
- 空研(170)
- 東空販売(167)
- コンパクトツール(155)
- BAHCO(バーコ)(136)
- 瓜生製作(112)
- ヨコタ工業(112)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](99)
- マキタ(96)
- エス・ピー・エアー(93)
- JTC(92)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
エアハンマー
E-Value¥5,898税込¥6,4881台当日出荷コンクリート・モルタル等のハツリ作業に最適です。 作業性の良いコンパクト軽量ボディです。 ハツリ用チゼル4本付きです。用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業。軸径ハンマーチゼル:10.2mm丸軸打撃数(min-1[回/分])4500本体寸法(mm)151本体質量(kg)1.45空気消費量(L/min)115使用空気圧力(MPa)0.6
エアラチェットレンチ
E-Value¥9,998税込¥10,9981台当日出荷狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業に最適です。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。 左右の回転切替は頭部の切替レバーで簡単に行えます。 ボルト・ナットを締めすぎたり、いためにくいです。用途狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業。材質特殊鋼最大トルク(N・m)27無負荷回転数(min-1[r.p.m])180本体寸法(mm)183本体質量(kg)0.58空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.6ソケット差込角(mm)9.5