カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研磨(空圧)(6)
- 空圧工具アクセサリー(1)
- 空圧工具修理サービス(12)
- 空圧工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
空圧工具 :「KOVAX」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。

オービタルサンダー
KOVAX(コバックス)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から4日以内出荷小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 仕上がりの美しい水研式で、本機自体がシューパットの穴より放水するため、楽に作業できます。回転数(min-1[r.p.m])7000質量(g)950消費空気量(L/min)260エアーインレットPT 1/4パッドマジック騒音レベル(dB(A))84振動×103オービットダイヤ(mm)3
ダブルアクションサンダー ドリームサン
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から3日以内出荷730gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。 構造がシンプルなため、故障が少なく長寿命なうえメンテナンスも容易に行えます。回転数(min-1[r.p.m])11000質量(g)730タイプ非吸塵全高(mm)93空気消費量(m3/min)0.4エアーインレットPT 1/4騒音レベル(dB(A))71オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
オービタルサンダー ドリームサン
KOVAX(コバックス)¥50,980税込¥56,0781台欠品中パッドサポート部分に新機構を採用、高効率と耐久性そして、かつてないフラットな研削性を実現しました。 630gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。回転数(min-1[r.p.m])10000全長(mm)145品番9135質量(g)630タイプ非吸塵全高(mm)82ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4パッドマジックオービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
オービタルサンダー
KOVAX(コバックス)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から6日以内出荷小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 特にタイヤハウス、ピラー、ドアを開いたステップやステップ下まわり、バンパー新品パーツの足付けなどの研磨に威力を発揮します。回転数(min-1[r.p.m])9000質量(g)900消費空気量(L/min)266エアーインレットPT 1/4パッドマジック騒音レベル(dB(A))84振動×103オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ミニギアアクションサンダー
KOVAX(コバックス)¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷回転数(min-1[r.p.m])1800品番9322質量(g)690全高(mm)93空気消費量(m3/min)0.18エアーインレットPT 1/4オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(mm)ペーパーΦ75用RoHS指令(10物質対応)対応
【修理】オービタルサンダー ドリームサン(コバックス(KOVAX))N110(修理)
修理¥14,980税込¥16,4781台10日以内出荷種類オービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ベビーアングルグラインダー(コバックス(KOVAX))U-102SL(修理)
修理¥11,980税込¥13,1781台10日以内出荷種類ベビーアングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ミニギアアクションサンダー(コバックス(KOVAX))942GS(修理)
修理¥11,980税込¥13,1781台10日以内出荷種類ミニギアアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ダブルアクションサンダー ドリームサン(コバックス(KOVAX))N6-L5(修理)
修理¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷種類ダブルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ダブルアクションサンダー ドリームサン(コバックス(KOVAX))N6-M5(修理)
修理¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷種類ダブルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ダブルアクションサンダー ドリームサン(コバックス(KOVAX))N6-M6(修理)
修理¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷種類ダブルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理