絞り込み
ブランド
  • ユニバーサル(10)
  • ニチアス(8)
  • アズワン(6)
  • フロン工業(2)
  • グンゼ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • FKK(富士工業)(1)
  • 三商(1)
  • BOLA(1)
内径(Φmm)
  • 4.35
  • 0.5(46)
  • 1(102)
  • 1.59(38)
  • 2(163)
  • 2.5(44)
  • 3(163)
  • 4(239)
  • 5(170)
  • 6(276)
  • 6.35(46)
  • 7(145)
  • 8(245)
  • 9(174)
  • 10(182)
  • 12(148)
  • 13(45)
  • 15(104)
  • 16(38)
  • 19(70)
  • 25(65)
外径(Φmm)
  • 6.35(21)
  • 40(2)
  • 色クリア(16)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(7)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 10(13)
  • 11(2)
  • 20(1)
材質
  • 樹脂(27)
樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ)ニチアス(6件のレビュー)
7,498税込8,248
1巻(10m)
当日出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色長さ(m)10最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40
PFAチューブ(インチサイズ) ニチアスPFAチューブ(インチサイズ)ニチアス
2,998税込3,298
1巻(1m)
当日出荷から8日以内出荷
長さ(m)1肉厚(mm)1透明(有色含む)
PFAチューブ 三商PFAチューブ三商
1,998税込2,198
1本(1m)
5日以内出荷から12日以内出荷
半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
ナフロン (R) PFA-HGチューブ インチサイズ TOMBO No,9003-PFAシリーズ ニチアスナフロン (R) PFA-HGチューブ インチサイズ TOMBO No,9003-PFAシリーズニチアス
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から10日以内出荷
溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
材質PFA(フッ素樹脂)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロンPFA-NEチューブ ニチアスナフロンPFA-NEチューブニチアス
25,641税込28,205
1巻(10m)
翌々日出荷から10日以内出荷
ナフロン PFA-NEチューブは、メーカーPFAチューブの外表面部にストライプ状導電性PFA部を備えたチューブです。導電性PFA部の遮蔽効果により、可燃性ガス雰囲気中からチューブ外表面への火花放電による火災事故防止に最適です。導電性PFA部の遮蔽効果により、着火危険に結び付くような火花放電を防止する。絶縁雰囲気中からの放電による、チューブ絶縁破壊を防止する。接液部はPFA-HGチューブであるため、ふっ素イオンの溶出が少ない。薬液の透過、滞留が少ない。PFAと同じ耐薬品性・耐熱性・強度を備える。PFAチューブを遮蔽導体で被覆して帯電防止する場合と比較して、金属線、金属メッシュと比較して、腐食の心配がない。作業コスト・バラツキの解消。
乳白定尺(m)10体積固有抵抗率(Ω・cm)5.3×102
ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ) ニチアスナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ)ニチアス(1件のレビュー)
13,761税込15,137
1巻(10m)
翌々日出荷から10日以内出荷
ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
長さ(m)10透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
ヨドフロンPFAチューブ7000 淀川ヒューテックヨドフロンPFAチューブ7000淀川ヒューテック
12,702税込13,972
1巻
翌々日出荷から7日以内出荷
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)10種別ヨドフロンPFAチューブ7000材質PFA(フッ素樹脂)乳白
ナフロン(R)PFA-NEチューブ(インチサイズ) ニチアスナフロン(R)PFA-NEチューブ(インチサイズ)ニチアス
26,980税込29,678
1巻(10m)
7日以内出荷から10日以内出荷
導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電及び電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。
材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
PTFEチューブ F-8008シリーズ フロン工業PTFEチューブ F-8008シリーズフロン工業
13,888税込15,277
1巻
翌々日出荷から17日以内出荷
PTFE製のチューブです。インチサイズです。
長さ(m)10
ナフロン(R)PFA-ASチューブ ニチアスナフロン(R)PFA-ASチューブニチアス
29,980税込32,978
1巻(10m)
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。
材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PFAチューブ アズワンPFAチューブアズワン
29,007税込31,908
1個
当日出荷から7日以内出荷
長さ(m)10材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
USL-PFAフレキシブルチューブ 00I-084-0シリーズ ユニバーサルUSL-PFAフレキシブルチューブ 00I-084-0シリーズユニバーサル
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から24日以内出荷
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂)透明
ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ アズワンラボランPTFE(ナフロン(R))チューブアズワン
17,028税込18,731
1巻
当日出荷から10日以内出荷
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
長さ(m)11材質PTFE(四フッ化エチレン)仕様ナフロン(R)半透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
PFAチューブ(インチサイズ) グンゼPFAチューブ(インチサイズ)グンゼ
7,998税込8,798
1巻
47日以内出荷
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明連続使用温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルチューブFAシリーズ FKK(富士工業)フレキシブルチューブFAシリーズFKK(富士工業)
3,898税込4,288
1本
8日以内出荷から24日以内出荷
じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。省スペース配管に適しています。薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
USL-PFAチューブ 3m 00Iシリーズ ユニバーサルUSL-PFAチューブ 3m 00Iシリーズユニバーサル
5,598税込6,158特価
1巻
当日出荷から18日以内出荷
フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ フロン工業PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズフロン工業
7,802税込8,582
1本
翌々日出荷から123日以内出荷
PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
材質PFA(フッ素樹脂)透明
導電PTFEチューブ S1827シリーズ BOLA導電PTFEチューブ S1827シリーズBOLA
38,218税込42,040
1巻
翌々日出荷から12日以内出荷
導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。
材質PTFE定尺(m)10(最大長さ)抵抗値(Ω)導電抵抗値:1×10^6/m以下
ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ アズワンラボランPFA(ナフロン(R))チューブアズワン
28,215税込31,037
1巻
翌々日出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)11材質PFA(フッ素樹脂)仕様ナフロン(R)透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
コイルチューブーPFA アズワンコイルチューブーPFAアズワン
25,938税込28,532
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
材質PFA(フッ素樹脂)半透明巻数20
PTFEチューブ 10m TGK(東京硝子器械)PTFEチューブ 10mTGK(東京硝子器械)
12,870税込14,157
1巻
3日以内出荷から17日以内出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFEチューブ長さ(m)10
PFAチューブ mm アズワンPFAチューブ mmアズワン
10,000税込11,000
1袋ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA使用温度範囲(℃)-200~+260
ナフロンPFA-ASチューブ ニチアスナフロンPFA-ASチューブニチアス
34,980税込38,478
1巻(10m)
翌々日出荷から7日以内出荷
内層にフッ素樹脂PFAに肉薄チューブ、外層にシリコンゴムを接着・被覆した複合チューブです。流体に対し、フッ素樹脂PFAの耐薬品性を有しかつシリコンゴムの柔らかさを兼ね備えています。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、溶剤、薬品、食品、飲料、油等ほとんど全ての流体に使用できる。非粘着性に優れる。食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に基づく基準に適合する。ゴムと同等の柔らかさを持つ。折れにくい。
黒ストライプ定尺(m)10
USL-PFAフレキシブルチューブ Cタイプ 00I-086シリーズ ユニバーサルUSL-PFAフレキシブルチューブ Cタイプ 00I-086シリーズユニバーサル
10,980税込12,078
1本
18日以内出荷
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂)透明
USL-PFAチューブ 20m 00Iシリーズ ユニバーサルUSL-PFAチューブ 20m 00Iシリーズユニバーサル
31,980税込35,178
1巻
10日以内出荷から18日以内出荷
フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
USL-PTFEチューブ インチサイズ 10m 00I-023シリーズ ユニバーサルUSL-PTFEチューブ インチサイズ 10m 00I-023シリーズユニバーサル
15,980税込17,578
1巻
6日以内出荷から24日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のチューブです。
材質PTFE(フッ素樹脂)
USL100mmカットPTFEチューブ ユニバーサルUSL100mmカットPTFEチューブユニバーサル
899税込989
1袋(10本)
6日以内出荷から10日以内出荷
全長100mmのフッ素樹脂PTFEチューブです。
材質PTFE(フッ素樹脂)乳白
USL100mmカットPFAチューブ ユニバーサルUSL100mmカットPFAチューブユニバーサル
999税込1,099
1袋(10本)
6日以内出荷から10日以内出荷
全長100mmのフッ素樹脂PFAチューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)透明
USL1200mmカットPTFEチューブ ユニバーサルUSL1200mmカットPTFEチューブユニバーサル
959税込1,055
1本ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
全長1200mmのフッ素樹脂PTFEチューブです。
材質PTFE(フッ素樹脂)
USL1200mmカットPFAチューブ ユニバーサルUSL1200mmカットPFAチューブユニバーサル
959税込1,055
1本ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
全長1200mmのフッ素樹脂PFAチューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)
USL-PFAクリーンチューブ 00U-045シリーズ ユニバーサルUSL-PFAクリーンチューブ 00U-045シリーズユニバーサル
58,980税込64,878
1巻
9日以内出荷から33日以内出荷
フッ素樹脂PFAチューブの内側・外側を薬品洗浄をしています。従来品より異種金属イオン等の不純物の溶出がありません。
材質PFA(フッ素樹脂)乳白
コイルチューブーPTFE アズワンコイルチューブーPTFEアズワン
25,938税込28,532
1個
7日以内出荷
フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)巻数20
チューブ/ホース類