絞り込み
ブランド
  • サンゴバン(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • 信越ポリマー(1)
  • サビレックス(1)
  • タイゴン(1)
内径(Φmm)
  • 7.94
  • 0.5(46)
  • 1(102)
  • 1.59(38)
  • 2(163)
  • 2.5(44)
  • 3(163)
  • 4(239)
  • 5(170)
  • 6(275)
  • 6.35(46)
  • 7(145)
  • 8(244)
  • 9(174)
  • 10(182)
  • 12(148)
  • 13(45)
  • 15(104)
  • 16(38)
  • 19(70)
  • 25(65)
外径(Φmm)
  • 9.53(1)
  • 11.11(8)
  • 12.7(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
ホース長さ(m)
  • 7.5(4)
  • 15(5)
材質
  • 樹脂(5)
樹脂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT サンゴバンファーメド製薬バイオ用チューブ BPTサンゴバン(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(7.5m)
当日出荷から3日以内出荷
ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送材質熱可塑性エラストマー系耐熱温度(℃)135
送液ポンプ用チューブ タイゴン EYELA(アイラ/東京理化器械)送液ポンプ用チューブ タイゴンEYELA(アイラ/東京理化器械)
55,980税込61,578
1巻
10日以内出荷
種類タイゴン(長さ 15m)長さ(m)15耐熱温度(℃)74
TPEチューブ(C-フレックスR) タイゴンTPEチューブ(C-フレックスR)タイゴン
32,980税込36,278
1巻(15m)
翌々日出荷から93日以内出荷
強酸・強アルカリに対する耐薬品性に優れています。血小板粘着・タンパク質結合が生じにくいです。細胞毒性・発熱性・溶血性が認められません。全有機体炭素(TOC)の溶出が少ないです。
用途無菌充填及び処理 、細胞採取及び培地を用いる製造工程、医薬品製造工程、ピンチバルブ、純水の移送材質TPE(熱可塑性エラストマー)仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06長さ(m)15使用温度範囲(℃)-46~135規格FDA規格適合滅菌オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06最低使用温度(℃)-46
送液ポンプ用チューブ バーシロン(フルラン) EYELA(アイラ/東京理化器械)送液ポンプ用チューブ バーシロン(フルラン)EYELA(アイラ/東京理化器械)
209,800税込230,780
1巻
10日以内出荷から30日以内出荷
種類バーシロン(フルラン)長さ(m)7.5滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)204
送液ポンプ用チューブ ファーメドBPT EYELA(アイラ/東京理化器械)送液ポンプ用チューブ ファーメドBPTEYELA(アイラ/東京理化器械)
43,980税込48,378
1巻
10日以内出荷
種類ファーメドBPT(長さ 7.5m)長さ(m)7.5規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)135最低使用温度(℃)-50
送液ポンプ用チューブ シリコン EYELA(アイラ/東京理化器械)送液ポンプ用チューブ シリコンEYELA(アイラ/東京理化器械)
26,980税込29,678
1巻
7日以内出荷
種類シリコン(長さ 7.5m)長さ(m)7.5滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
シングルユース シリコンチューブ タイプE 送液グレード 信越ポリマーシングルユース シリコンチューブ タイプE 送液グレード信越ポリマー
44,980税込49,478
1巻(15m)
48日以内出荷
白金触媒による付加加硫シリコンチューブ、溶出が少なく、バイオ医薬品・再生医療用途に適しています、材料-成形-梱包まで一貫して日本国内で対応、USP CLASSⅣ適合試験実施済、動物由来成分不含有、オートクレーブ、ガンマ線、EOG滅菌に対応、Type E (送液グレード) 医薬品・バイオ医薬品製造時の送液用に適しています。
ファーマピュア 7.5m サンゴバンファーマピュア 7.5mサンゴバン
25,980税込28,578
1巻
3日以内出荷から63日以内出荷
ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。 チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ない。 物質透過性が低く、優れたバリア効果を発揮。 オートクレーブ滅菌可能。 次の各種規格に適合:USPクラスVI、ヨーロッパ薬局方。
主な用途細胞採取・培地を用いるプロセス・ワクチン製造・培養装置・無菌充填ライン・発酵工程長さ(m)7.5
PFA製ストレートチューブ 761-1シリーズ サビレックスPFA製ストレートチューブ 761-1シリーズサビレックス
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
硬質のため、直線間の接続に使用します。
材質PFA(フッ素樹脂)乳白種別PFA製ストレートチューブ
バーシロンF5500Aチューブ 15m サンゴバンバーシロンF5500Aチューブ 15mサンゴバン
269,800税込296,780
1箱
3日以内出荷から63日以内出荷
バーシロンF-5500-Aは、独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです。 他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます。。 腐食性溶液、油、燃料、溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています。 このチューブは不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部からの光の影響を受けません。 また、オゾン中や屋外で使用した場合でも、短時間で亀裂が生じたり、老化したりすることはありません。 適度な柔軟性と弾力を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています。 204℃においても連続して使用可能。 腐食性溶液、油、燃料、溶剤に対して優れた耐性。 オゾンや太陽光に対する耐性。 光の影響を受けやすい流体に最適。 ■代表的な用途 ドライクリーニング溶剤回収システム、ローラーポンプによる腐食性液体の移送
主な用途ローラーポンプ、ケミカル、分析材質フッ素系エラストマー使用圧力(MPa)9.3脆化温度(℃)-51比重1.90最高使用温度(℃)204引張強度(MPa)9.3圧縮永久歪(%)37吸水率(%)0.23伸長率(%)300チューブ長さ(m)15硬度(ショア A)60
バーシロン2001チューブ 15m サンゴバンバーシロン2001チューブ 15mサンゴバン
45,980税込50,578
1箱
7日以内出荷から77日以内出荷
バーシロン2001は、変性作用の強い化学薬品に対する耐性、透明性および柔軟性を備えています。 ローラーポンプでの使用に適しており、石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料および薬液移送と幅広い用途に使用できます。 可塑剤を含んでいないため、溶出物が極めて少なく、風味に影響を与えないため、食品飲料用途にも適しバーシロン2001は、焼却時、有害な物質が発生せず、水と二酸化炭素に分解されるために、環境に配慮されています。 柔軟性がありローラーポンプの用途に最適 可塑剤を含まず、溶出が極めて少ない 多くの化学薬品に対して優れた耐性 焼却時に水と二酸化炭素に分解され、有害な物質が発生しない 透明性に優れ、目視による内部の確認が可能 次の各種規格に適合:FDA(食品用途)
用途化学薬品の移送・ローラーポンプ・石鹸/洗剤用ディスペンサー インク移送・精製水移送・食品/飲料の移送仕様FDA(米国食品医薬品局)規格適合品厚生労働省告示第20号試験適合品(n-ヘプタンを除く)※P-303の製品説明をご確認ください材質ポリオレフィン系透明長さ(m)15規格FDA (食品)、REACH脆化温度(℃)-78比重0.08最高使用温度(℃)57引張強度(MPa)5.5圧縮永久歪(%)40吸水率(%)0.04伸長率(%)500硬度(ショア A)69
チューブ/ホース類