絞り込み
内径(Φmm)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(3)
- 4(5)
- 4.9(7)
- 5(9)
- 6(34)
- 6.5(14)
- 7(74)
- 7.5(11)
- 8(89)
- 9(21)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 20(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10
- 2(39)
- 3(89)
- 4(147)
- 5(105)
- 6(188)
- 6.35(47)
- 7(114)
- 8(185)
- 9(106)
- 11(87)
- 12(165)
- 12.7(42)
- 13(85)
- 14(68)
- 15(66)
- 16(83)
- 18(75)
- 19(36)
- 20(39)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ゴム(10)
- シリコン(17)
- 塩化ビニール(PVC)(19)
- 樹脂(106)
色
イエロー(6)
オレンジ(1)
クリア(71)
グリーン(6)
ブラウン(3)
ブラック(20)
ブルー(8)
ホワイト(29)
レッド(7)
ホース長さ(m)
- 0.006(1)
- 0.02(1)
- 0.15(1)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 1(37)
- 2(2)
- 4(1)
- 4.6(1)
- 5(5)
- 6(1)
- 10(55)
- 11(3)
- 15(11)
- 20(28)
- 28(1)
- 50(12)
- 100(15)
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(31)
- TGK(東京硝子器械)(26)
- アラム(20)
- ニチアス(14)
- 三商(14)
- コクゴ(13)
- 潤工社(9)
- フロン工業(7)
- ユニバーサル(7)
- アオイ(6)
- タイガースポリマー(5)
- サンゴバン(5)
- フロンケミカル(4)
- 中興化成工業(3)
- 淀川ヒューテック(2)
- ケニス(2)
- タイゴン(2)
- キング製作所[科学研究・開発用品](2)
- ウシオユーテック(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アズワン・TGK(東京硝子器械)・アラム・ニチアス・三商・コクゴ・潤工社・フロン工業・ユニバーサル・アオイ・タイガースポリマー・サンゴバン・フロンケミカル・中興化成工業・淀川ヒューテック・ケニス・タイゴン・キング製作所[科学研究・開発用品]・ウシオユーテック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
商品豆知識

シリコンチューブ
(716件のレビュー)¥279~税込¥307~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥624~税込¥686~1巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
PTFEチューブ(1m巻き)
中興化成工業(76件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PTFEチューブ(10m巻き)
中興化成工業(20件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1巻(10m)当日出荷から34日以内出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)10
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)
ニチアス(12件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)当日出荷から8日以内出荷非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷から7日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。材質フッ素ゴム色黒使用温度範囲(℃)-10~200機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
ラボランシリコンチューブ
アズワン(9件のレビュー)¥6,039~税込¥6,643~1巻(11m)当日出荷から翌々日出荷-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)
タイゴン(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻(15m)当日出荷から3日以内出荷屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。材質塩化ビニール系色透明長さ(m)15脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4最大圧力(MPa)(推奨)0.15吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
ポリウレタンチューブ 中低圧用
アズワン(10件のレビュー)¥779~税込¥857~1本(1m)当日出荷から8日以内出荷熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。色透明
シリコンチューブ
アズワン¥5,465~税込¥6,012~1個当日出荷から翌々日出荷エコノミーなベーシックタイプ材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
PFAチューブ(1m巻き)
ニチアス(21件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻(1m)当日出荷から8日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)1
PFAチューブ(10m巻き)
ニチアス(1件のレビュー)¥13,761~税込¥15,137~1巻(10m)当日出荷から10日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)10
アラメックPPチューブ
アラム(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681巻(20m)当日出荷から5日以内出荷主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。材質PP色無色透明長さ(m)20外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT
サンゴバン(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(7.5m)当日出荷から3日以内出荷ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送材質熱可塑性エラストマー系耐熱温度(℃)135
高引裂グレード シリコンチューブ
アラム¥2,698~税込¥2,968~1巻(10m)当日出荷から5日以内出荷安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2![透明ビニールホース(10M) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38290752-260406-02.jpg)
透明ビニールホース(10M)
アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)¥1,728税込¥1,9011巻(10m)当日出荷材質:軟質塩化ビニール。サイズ:Φ10mm(内径8mm)用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。材質軟質塩化ビニール色透明内径(Φmm)8外径(Φmm)10
トアロンーGチューブ
コクゴ¥4,798~税込¥5,278~1巻当日出荷から3日以内出荷超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40
ローラーポンプ用シリコンチューブ
アラム¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から5日以内出荷高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
PTFEチューブ
三商¥1,098~税込¥1,208~1本(1m)4日以内出荷から7日以内出荷PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)定尺(m)10
PFAチューブ 10m
アズワン(1件のレビュー)¥14,751税込¥16,2261巻(10m)当日出荷耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。材質PFA長さ(m)10連続使用温度(℃)-70~260最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-70
ラボチューブ
アズワン¥5,435税込¥5,9791巻(10m)当日出荷から12日以内出荷耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)10適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応耐熱温度(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE
ニチアス(2件のレビュー)¥729税込¥8021本7日以内出荷非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色長さ(m)2~10使用温度範囲(℃)-40~260内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20肉厚(mm)0.5外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23最小曲げ半径(mm)-破壊圧力(MPa)(常温)23.5最高使用温度(℃)260サービス分類オーダー・加工






























![透明ビニールホース(10M) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38290752-260406-02.jpg)