カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(5)
- 1.15(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 2(6)
- 3(5)
- 4(6)
- 5(6)
- 6(6)
- 7(5)
- 8(7)
- 9(5)
- 10(5)
- 12(3)
- 13(1)
- 19(3)
- 20(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 1(1)
- 3(5)
- 4(6)
- 5(5)
- 6(6)
- 7(5)
- 8(6)
- 9(4)
- 10(6)
- 11(4)
- 11.11(1)
- 12(5)
- 13(5)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(4)
- 18(2)
- 20(3)
- 25(2)
- 28(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ゴム(2)
- シリコン(3)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(2)
色
クリア(2)
ブラック(1)
ホース長さ(m)
- 1(4)
- 2(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 10(3)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 50(3)
- 100(2)
ブランド
- タイガースポリマー
- モノタロウ(2)
- Glass Expansion(91)
- Ideal-Tek(15)
- MasterFlex(30)
- TGK(東京硝子器械)(101)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(38)
- アズワン(155)
- アラム(62)
- ケニス(31)
- コクゴ(42)
- タイゴン(21)
- ニチアス(51)
- フロン工業(17)
- ユニバーサル(83)
- ユーレカ・テクノロジーズ(15)
- ワトソンマーロー(15)
- 三商(43)
- 八興(44)
- 八興販売(15)
- 潤工社(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定

フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から8日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。使用温度範囲(℃)-10~200材質フッ素ゴム色黒機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
エラストマー メディルチューブ V580C
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻(15m)当日出荷から8日以内出荷シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。 塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。長さ(m)15その他値は代表値であり、保証値ではありません。硬さ58(HAD)比重1.19伸び(%)440引張強度(MPa)16
タイガーフロンチューブ
タイガースポリマー¥2,298~税込¥2,528~1本(1m)ほか当日出荷から7日以内出荷溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
シリコンチューブ
タイガースポリマー¥769~税込¥846~1巻(1巻)3日以内出荷食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)11.8材質シリコンゴム規格食品衛生試験適合硬さ54比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m伸び5.3
エラストマー メディルチューブ E640K
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1巻(15m)7日以内出荷シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。用途ローラポンプ・一般工業・化学・DOPフリー。長さ(m)15その他値は代表値であり、保証値ではありません。硬さ64(タイプA)比重0.97伸び(%)415引張強度(MPa)6.7
ローラーポンプ用シリコンチューブ
タイガースポリマー¥2,198~税込¥2,418~1巻(1巻)3日以内出荷長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)最低使用温度(℃)-30使用圧力(MPa)9.85タイプ高強度硬さ55引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm伸び6.35
タイナノチューブ
タイガースポリマー¥9,198~税込¥10,118~1巻(20m)3日以内出荷新しいコンセプトで設計された次世代熱可塑性エラストマーチューブ「タイナノチューヌ」は、ポリマーの結晶/非結晶をナノオーダーで制御することにより、非結晶でありながら柔軟性、ゴム弾性に優れた物性を実現。また、透明性や内面平滑性にも優れ、流体を容易に確認でき、粒子成分の滞留を防止することができます。食品衛生法(厚生省告示20号、n-ヘプタンを除く)に適合し、環境適応性に配慮した次世代チューブです。理化学、環境分析機器用から、食品・飲料用一般工業関連等の幅広い用途で使用できます比重0.87伸び(%)863引張強度(MPa)14圧縮永久歪(%)(23℃×24h):23/(70℃×24h):70硬度(ショア A)85
シリコンチューブ
タイガースポリマー¥12,980~税込¥14,278~1巻(1巻)3日以内出荷から4日以内出荷食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)11.8材質シリコンゴム規格食品衛生試験適合硬さ54比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m伸び5.3
メディルチューブ
タイガースポリマー¥6,898~税込¥7,588~1巻(5m)7日以内出荷から8日以内出荷オレフィン系エラストマー製チューブで、ローラーポンプに使用した際、一般のシリコンチューブと比較して約4~10倍のローラーポンプ耐久性を有しますRoHS指令(10物質対応)対応
メディルチューブ
タイガースポリマー¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)7日以内出荷バイオマスとしての生物由来の素材を一部使用した透明性の高い塩ビチューブRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210433バイオマス配合率(%)45