絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「タイプ」から絞り込む

ハロゲンランプ H3 24V55W
STANLEY(スタンレー電気)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。タイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)24口金その他電球形状H3
ハロゲンバルブ H3 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(2個)当日出荷フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。セット内容左右、各1個入消費電力(W)70
24V H3 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト)
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 70Wクラスのの明るさ!色ブルー
24V H3 ハロゲンバルブ
MAD MAX(マッドマックス)¥1,098税込¥1,2081個(2個)当日出荷から5日以内出荷リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 70Wクラスの明るさ! 2個セット
ハロゲンランプ H1 24V
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷色クリア定格電力(W)70色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17015日産:B6719-H1401マツダ:9970417000三菱:MH056054日野:04310-1712日産ディーゼル:26099-92928
花魁 ハロゲンバルブ
花魁JAPAN¥2,798税込¥3,0781セット翌々日出荷視認性とスタイリッシュさを両立 色温度は実用性を考慮した5500K。視認性を求めた純白な閃光です。電圧(V)24色温度(K)5500RoHS指令(10物質対応)対応
『トラック用ハロゲンバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- H1、H2、H3、H3a、H3C、H3d(24V対応)
- H4、H4u(24V対応)
- H7、H11(24V対応)