絞り込み
エコロジープロダクト

ハロゲンバルブ H7 24V
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷適合一般ヘッドランプ色クリアタイプH7定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PX26dガラス球形式T11
ハロゲンランプ H11 24V
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷適合ヘッドランプ・フォグランプ・AFSタイプH11定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PGJ19-2ガラス球形式T11
ハロゲンバルブ H11 24V/150Wクラス 2300
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。は150Wクラス2300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。色イエロー電圧(V)DC24(瞬間最大28)消費電力(W)70色温度(K)2300明るさ(Lm)1600±10%
ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイト
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷色スーパーホワイトタイプH7定格電力(W)70定格電圧(V)24
ハロゲンバルブ H11 24V/135Wクラス 5300
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。135Wクラス・5300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。色ホワイト電圧(V)DC24(瞬間最大28)消費電力(W)70色温度(K)5300明るさ(Lm)950±10%
花魁 ハロゲンバルブ
花魁JAPAN¥3,998税込¥4,3981セット翌々日出荷視認性とスタイリッシュさを両立 色温度は実用性を考慮した5500K。視認性を求めた純白な閃光です。タイプH11電圧(V)24色温度(K)5500RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンランプ SH7J 24V
STANLEY(スタンレー電気)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。タイプSH7J定格電力(W)70定格電圧(V)24口金特殊ガラス球形式T15
『トラック用ハロゲンバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- H1、H2、H3、H3a、H3C、H3d(24V対応)
- H4、H4u(24V対応)
- H7、H11(24V対応)