絞り込み
形状

グリップ形止め輪(5)

プッシュナット穴用(2)

プッシュナット軸用(5)

丸R形止め輪(5)

丸S形止め輪(5)

弓E形止め輪(4)

穴用C形止め輪(21)

穴用同心止め輪(11)

軸用C形止め輪(47)

軸用同心止め輪(6)
呼び
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(29)
- ACP(燐酸塩被膜)(35)
- その他(2)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ジオメット(1)
- スズコバルト(5)
- ニッケル(5)
- ユニクロ(3)
- 無電解ニッケル(3)
- 生地/未処理(49)
- 黒染め(2)
ブランド
- 大阪魂(185)
- エスコ(113)
- オチアイ(84)
- 大陽ステンレススプリング(23)
- TRUSCO(8)
- ニフコ(8)
- コノエ(6)
- 平和発條(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- ARAYMOND(RAYFIX)(5)
- 磐田電工(4)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- KVK(1)
- 中央精機(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 由良産商(1)
2ページ目: 止め輪
「形状」から絞り込む

E形止め輪(Eリング)(41)

U形止め輪(6)

クリセント形止め輪(6)

プッシュナット軸用(5)

丸R形止め輪(5)

丸S形止め輪(5)

穴用C形止め輪(21)

穴用同心止め輪(11)

軸用C形止め輪(47)

軸用同心止め輪(6)
形状をもっと見る

20.0-45.0mm スナップリングセット(穴用)
エスコ¥4,460税込¥4,9061個当日出荷エスコ品番EA949YHセット内容穴径(入数):20mm(50)22mm(50)25mm(30)30mm(30)35mm(25)38mm(25)40mm(20)45mm(20)
P形スピードナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)
オチアイ(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(79個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄形状P形スピードナットねじの種類ナット表面処理三価ホワイト
スプリットリング(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(12件のレビュー)¥529税込¥5821パック(15個)ほか当日出荷両巻き面を平らに仕上げてあります。用途ルアーなどの釣具の部品接続用として使用します。材質ステンレス
Cリング 1/2"(12.7mm)SQ.15mm~41mm用セット 小 10ヶ組+プラー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷1/2"(12.7mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
P形スピードナット(ステンレス)(パック品)
オチアイ(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(50個)当日出荷材質ステンレス形状P形スピードナット寸法t(mm)0.4寸法B(mm)6寸法C(mm)8
Cリング 1/2"(12.7mm)SQ.8mm~14mm用セット 小 10ヶ組+プラー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷1/2"(12.7mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
穴用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地)
大阪魂¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄形状穴用同心止め輪(穴付き)硬さ40~50HRC寸法r(mm)(最大)0.7表面処理生地
穴用スナップリングセット
エスコ¥7,560税込¥8,3161個当日出荷エスコ品番EA949DBセット内容適合穴径(入数):6mm(100)8mm(100)13mm(50)16mm(50)19mm(50)21mm(30)23mm(30)26mm(30)材質S65C 硬度HRc44-52形状穴用スナップリング穴径(Φmm)6、8、13、16、19、21、23、26ケース寸法(mm)207×145×40
スパイラルリテイニング FRS
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スクロウェーブスプリングWタイプ
由良産商¥245~税込¥270~1パック(1本)ほか当日出荷から4日以内出荷・コイルスプリングの凡そ半分の高さで同等の荷重を発生させることが可能です。(省スペース化)。・材料は薄い平線を使用して製造している為軽量です。・相手物に対して均等に荷重が伝達する為、偏荷重を起こしません。用途車載カメラ、電気自動車、フローティングコネクター、メカニカルシール材質SWRH72B山数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
Eリングセット(バネ用鋼/ユニクローム)
エスコ¥9,210税込¥10,1311個当日出荷エスコ品番EA949WEセット内容適合軸径(入数):2.5mm(100)3mm(200)4mm(200)5mm(200)6mm(200)8mm(100)10mm(100)12mm(100)15mm(50)形状Eリング表面処理ユニクローム
ねじ式スピードナット ワイドレンジ形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
オチアイ(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(15個)当日出荷材質鉄形状ねじ式スピードナットワイドレンジ形寸法H(mm)5寸法A(mm)20.6寸法t(mm)0.6寸法D(mm)(最大)8表面処理三価ホワイト寸法B(mm)13.5寸法D1(mm)9.5寸法P(mm)(最小)0.7(最大)2.5寸法HF(mm)7















![穴用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48148907-231025-02.jpg)




![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48147297-231025-02.jpg)





























![コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品] コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)