絞り込み
形状

グリップ形止め輪(5)

プッシュナット穴用(2)

プッシュナット軸用(5)

丸R形止め輪(5)

丸S形止め輪(5)

弓E形止め輪(4)

穴用C形止め輪(20)

穴用同心止め輪(11)

軸用C形止め輪(47)

軸用同心止め輪(6)
呼び
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(29)
- ACP(燐酸塩被膜)(34)
- その他(2)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ジオメット(1)
- スズコバルト(5)
- ニッケル(5)
- ユニクロ(3)
- 無電解ニッケル(3)
- 生地/未処理(49)
- 黒染め(2)
ブランド
- 大阪魂(185)
- エスコ(113)
- オチアイ(83)
- 大陽ステンレススプリング(23)
- TRUSCO(8)
- ニフコ(8)
- コノエ(6)
- 平和発條(6)
- ARAYMOND(RAYFIX)(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- 磐田電工(4)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- KVK(1)
- 中央精機(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 由良産商(1)
7ページ目: 止め輪
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「形状」から絞り込む

E形止め輪(Eリング)(41)

U形止め輪(6)

クリセント形止め輪(6)

プッシュナット軸用(5)

丸R形止め輪(5)

丸S形止め輪(5)

穴用C形止め輪(20)

穴用同心止め輪(11)

軸用C形止め輪(47)

軸用同心止め輪(6)
形状をもっと見る

SUS スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS スパイラルリテイニング FUR
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS スパイラルリテイニング FRRN
大阪魂¥725~税込¥798~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スパイラルリテイニング FRRN
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ムデンNIドウシントメワ(アナ(ハシマ
大阪魂¥12,274税込¥13,5011袋(50個)9日以内出荷呼び径105寸法t(mm)2.5寸法B(mm)3.4寸法d1(mm)105寸法d2(mm)107.3寸法d3(mm)108.3
ニッケルEトメワ(スタック(ヘイワ
大阪魂¥15,029税込¥16,5321袋(10000個)9日以内出荷寸法H(mm)1.3寸法d(mm)4呼び1.5寸法t(mm)0.4寸法B(mm)0.6寸法N(mm)0.8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)1.53寸法m(mm)0.5
ドウシントメワ(ジク
大阪魂¥35,189税込¥38,7081袋(1000個)9日以内出荷呼び径WR-5寸法t(mm)0.5寸法B(mm)1寸法d1(mm)5寸法d2(mm)4.8寸法d3(mm)4.7
ニッケルEガタトメワ(ヘイワ
大阪魂¥667税込¥7341袋(416個)翌々日出荷寸法H(mm)1.7外径D(Φmm)5呼び2寸法t(mm)0.4寸法B(mm)0.7内径d(Φmm)2寸法N(mm)1寸法d1(mm)3.2寸法d2(mm)2.05寸法m(mm)0.5
アナツキ JISジクヨウドウシントメワ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷呼び95寸法A(mm)6寸法t(mm)3寸法B(mm)6寸法N(mm)3寸法d1(mm)95寸法d2(mm)91.5寸法d3(mm)90.1寸法R(mm)0.7寸法m(mm)3.2寸法d0(mm)3
3カ-W Eガタトメワ(ヘイワ
大阪魂¥667税込¥7341袋(273個)翌々日出荷寸法H(mm)2.6外径D(Φmm)7呼び3寸法t(mm)0.6寸法B(mm)0.9内径d(Φmm)3寸法N(mm)1寸法d1(mm)5寸法d2(mm)3.05寸法m(mm)0.7
SUS Eガタトメワ(イワタ JIS
大阪魂¥667税込¥7341袋(105個)翌々日出荷呼びJE-0.8寸法t(mm)0.2寸法S(mm)1.0以上、1.4未満寸法W(mm)0.3寸法d1(mm)0.8寸法d2(mm)2寸法G(mm)0.8許容スラスト荷重(N)49
Eガタトメワ(イワタ JIS
大阪魂¥667税込¥7341袋(67個)翌々日出荷呼びJE-0.8寸法t(mm)0.2寸法S(mm)1.0以上、1.4未満寸法W(mm)0.3寸法d1(mm)0.8寸法d2(mm)2寸法G(mm)0.8許容スラスト荷重(N)49









































![コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品] コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)