絞り込み
形状

グリップ形止め輪(5)

プッシュナット穴用(2)

プッシュナット軸用(5)

丸R形止め輪(5)

丸S形止め輪(5)

弓E形止め輪(4)

穴用C形止め輪(20)

穴用同心止め輪(11)

軸用C形止め輪(47)

軸用同心止め輪(6)
呼び
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(29)
- ACP(燐酸塩被膜)(34)
- その他(2)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ジオメット(1)
- スズコバルト(5)
- ニッケル(5)
- ユニクロ(3)
- 無電解ニッケル(3)
- 生地/未処理(49)
- 黒染め(2)
ブランド
- 大阪魂(185)
- エスコ(113)
- オチアイ(83)
- 大陽ステンレススプリング(23)
- TRUSCO(8)
- ニフコ(8)
- コノエ(6)
- 平和発條(6)
- ARAYMOND(RAYFIX)(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- 磐田電工(4)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- KVK(1)
- 中央精機(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 由良産商(1)
8ページ目: 止め輪
「形状」から絞り込む

E形止め輪(Eリング)(41)

U形止め輪(6)

クリセント形止め輪(6)

プッシュナット軸用(5)

丸R形止め輪(5)

丸S形止め輪(5)

穴用C形止め輪(20)

穴用同心止め輪(11)

軸用C形止め輪(47)

軸用同心止め輪(6)
形状をもっと見る

MIC スナップリング 穴用 (ステンレス)
コノエ¥999税込¥1,0991パック(6個)3日以内出荷商品の呼び径が適用する穴径になります。穴、長穴の中で部材を位置決めするときに円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。材質ステンレス
MIC E型止め輪 (スチール/三価クロメート)
コノエ¥699税込¥7691パック(40個)3日以内出荷軸に対して垂直方向から差し込みます。軸、シャフトに部材を位置決めするとき円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。材質ばね用鋼(S50CM~S70CM又はSK材相当)形状E形止め輪(Eリング)表面処理三価クロメートメッキ
MIC スナップリング 穴用 (スチール)
コノエ¥649税込¥7141パック(6個)ほか3日以内出荷商品の呼び径が適用する穴径になります。穴、長穴の中で部材を位置決めするときに円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。材質ばね用鋼(S50CM~S70CM又はSK材相当)
MIC スナップリング 軸用 (スチール)
コノエ¥649税込¥7141パック(53個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷ラグ(プライヤー用の穴)が付いているため着脱が容易です。器具のスラスト方向の移動の防止に。材質ばね用鋼(S50CM~S70CM又はSK材相当)
オートコリメータ
中央精機¥299,800税込¥329,7801個42日以内出荷付属品電源(TS-EP2)、ACアダプタ仕様(ターゲット)クロス線質量(kg)(本体)3.2、(コントローラボックス)0.8電源AC100V 50/60Hz 0.35Aケーブル長(m)1.8光源白色LED照明目量1'望遠鏡:倍率12×照明明視野対物レンズ有効径(mm)37焦点距離(mm)300合焦距離∞~1050mm
XLファスナー ビス付
ARAYMOND(RAYFIX)¥4,398~税込¥4,838~1パック(50個)ほか翌日出荷仕様皿ビス(Φ4.5×50mm)付寸法(mm)16×43耐荷重(kg)(最適条件時)石膏ボード:水平方向30、垂直方向70、ALC:水平方向35、垂直方向60適合板厚(mm)石膏ボード13~26適合ねじ(mm)45mm以上/Φ3.5~5
XLファスナー
ARAYMOND(RAYFIX)¥3,998税込¥4,3981パック(50個)翌日出荷仕様(皿ビス)無寸法(mm)16×43耐荷重(kg)(最適条件時)石膏ボード:水平方向30、垂直方向70、ALC:水平方向35、垂直方向60適合板厚(mm)石膏ボード13~26適合ねじ(mm)45mm以上/Φ3.5~5
Tristerファスナー ビス・ワッシャー付
ARAYMOND(RAYFIX)¥4,198税込¥4,6181パック(50個)翌日出荷仕様皿ビス(Φ4.5×50mm)、ワッシャー付寸法(mm)16×43耐荷重(kg)(最適条件時)水平方向45、垂直方向55適合板厚(mm)9~13適合ねじ(mm)50mm以上/Φ4.5
Tristerファスナー
ARAYMOND(RAYFIX)¥3,798税込¥4,1781パック(50個)翌日出荷仕様(皿ビス)無寸法(mm)22×43耐荷重(kg)(最適条件時)水平方向45、垂直方向55適合板厚(mm)9~13適合ねじ(mm)50mm以上/Φ4.5
GOLDファスナー ビス付
ARAYMOND(RAYFIX)¥6,798税込¥7,4781パック(200個)8日以内出荷仕様皿ビス4.5×30mm付耐荷重(kg)(最適条件時)水平方向15、垂直方向30適合板厚(mm)9~13まで適合ねじ(mm)30~70/Φ3.5~5





























![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48148146-231025-02.jpg)