絞り込み
形状

グリップ形止め輪(5)

プッシュナット穴用(2)

プッシュナット軸用(5)

丸R形止め輪(5)

丸S形止め輪(5)

弓E形止め輪(4)

穴用C形止め輪(21)

穴用同心止め輪(11)

軸用C形止め輪(47)

軸用同心止め輪(6)
呼び
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(29)
- ACP(燐酸塩被膜)(35)
- その他(2)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ジオメット(1)
- スズコバルト(5)
- ニッケル(5)
- ユニクロ(3)
- 無電解ニッケル(3)
- 生地/未処理(49)
- 黒染め(2)
ブランド
- 大阪魂(185)
- エスコ(113)
- オチアイ(84)
- 大陽ステンレススプリング(23)
- TRUSCO(8)
- ニフコ(8)
- コノエ(6)
- 平和発條(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- ARAYMOND(RAYFIX)(5)
- 磐田電工(4)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- KVK(1)
- 中央精機(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 由良産商(1)
3ページ目: 止め輪
「形状」から絞り込む

E形止め輪(Eリング)(41)

U形止め輪(6)

クリセント形止め輪(6)

プッシュナット軸用(5)

丸R形止め輪(5)

丸S形止め輪(5)

穴用C形止め輪(21)

穴用同心止め輪(11)

軸用C形止め輪(47)

軸用同心止め輪(6)
形状をもっと見る

Eリングセット(バネ用鋼/ユニクローム)
エスコ¥9,210税込¥10,1311個当日出荷形状Eリング表面処理ユニクロームエスコ品番EA949WEセット内容適合軸径(入数):2.5mm(100)3mm(200)4mm(200)5mm(200)6mm(200)8mm(100)10mm(100)12mm(100)15mm(50)
穴用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷焼き入れ有材質鉄表面処理生地仕様焼き入れ処理形状穴用同心止め輪(穴無し)硬さ40~50HRC
THSスナップリング(アナ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スパイラルリテイニング FRR
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スパイラルリテイニング FUR
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
Cリング 3/8"(9.5mm)SQ.6mm~12mm用セット 小 10ヶ組+プラー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷3/8"(9.5mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
20.0-45.0mm スナップリングセット(軸用)
エスコ¥6,260税込¥6,8861個当日出荷エスコ品番EA949YGセット内容軸径(入数):20mm(50)22mm(50)25mm(30)30mm(30)35mm(25)38mm(25)40mm(20)45mm(20)
ブラッシュクリップ(アイボリー)(小箱)
ニフコ(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(100個)当日出荷呼び1C89-03材質樹脂適合穴径(Φmm)5.0色アイボリー寸法D(Φmm)6.0寸法B(mm)2.3寸法C(mm)17.0寸法A(Φmm)15.0
軸用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理生地形状軸用同心止め輪(穴付き)寸法r(mm)(最大)0.7
3カ-B Eガタトメワ(オチアイ
大阪魂¥667税込¥7341セット(15個)翌々日出荷形状E形止め輪サイズNo.ETW-4寸法H(mm)3.5寸法d(mm)4寸法t(mm)0.6寸法D(mm)9表面処理3価ブラック寸法d1(mm)5以上7未満寸法d2(mm)4.05寸法m(mm)0.7寸法n(mm)1.2
SUS ハチノジリング
大阪魂¥667税込¥7341セット(173個)ほか翌々日出荷釣具のルアーに使用する埋め込み用のリングです。 リングの合わせ目側の半分は、樹脂等のルアー内部に組み込まれます。 形状が数字の8に似ている為、メーカーではハチノジリングと呼びますが、他に八の字バネ、エイトスプリング、エイト環とも呼ばれています。 スプリットリングとの組み合わせが一般的です。 材質:SUS304-W1材質SUS304-W1
スパイラルリテイニング FUS
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
Cリング3/4"(19mm)SQ.47mm~70mm、 1"(25.4mm)SQ.17mm~46mm用セット 小 10ヶ組+プラー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷3/4"(19mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
Cリング 3/8"(9.5mm)SQ.13mm~24mm用セット 大 10ヶ組+プラー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷3/8"(9.5mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
MIC スナップリング 軸用 (ステンレス)
コノエ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(13個)ほか当日出荷から3日以内出荷ラグ(プライヤー用の穴)が付いているため着脱が容易です。器具のスラスト方向の移動の防止に。材質ステンレス
















































![コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品] コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)