絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- モノタロウ(7)
- アズワン(840)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
- TGK(東京硝子器械)(124)
- 三商(121)
- ケニス(86)
- ヤマト科学(75)
- ADVANTEC(63)
- CC印(ニッカトー)(62)
- 日伸理化(62)
- RS PRO(55)
- ナリカ(54)
- biocision(48)
- IKA(43)
- bitstrong(ビットストロング)(29)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(27)
- ハイランドMP(26)
- トレンドサイン(24)
- ブランドをもっと見る

デュワー瓶
Thermo Fisher Scientific¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷氷水、ドライアイス、液体窒素を短時間保管できるプラスチック製デュワー瓶。二重構造で内部にクロロフルオロカーボンフリーのウレタンフォームが満たされており、-196~+100℃まで使用可能。断熱用のフタには空気孔があります。1L・2L・4Lサイズには便利なハンドル付。USP Class VI準拠。材質本体、フタ:高密度ポリエチレン ハンドル:ポリエチレンコート
フード付ウォーターバス
Thermo Fisher Scientific¥169,800~税込¥186,780~1個翌々日出荷から12日以内出荷100℃(FSGPD02は90℃)まで使用できるウォーターバスです。 電源のオン・オフのタイマー設定が可能です。 開閉ヒンジはフードを簡単に外せる構造になっています。材質バス/SUS304、フード/ポリカーボネート安全装置温度過昇防止、空焚防止温度精度温度均一性/±0.2℃、温度安定性/±0.1℃(70℃時)温度調整方法PID制御
ドライバスインキュベーター Thermo Scientific(TM) タッチスクリーンドライバスインキュベーター
Thermo Fisher Scientific¥86,980~税込¥95,678~1台5日以内出荷から63日以内出荷使いやすいタッチスクリーン/qPCRチューブにも対応可能。バリエーション豊富なブロックで多用途に対応。PCRサンプルの前処理に活用可能。直感的に操作しやすいタッチスクリーンディスプレイ。安全な過昇温防止機能付き
Fisherbrand(TM) ミニドライバス(ブロック別売り) 14-955シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷精密な温度制御を備えたパーソナルサイズのドライバス仕様●温度範囲:室温+5~100℃/Dry Bath/Block●収納:1.5mL×15本収納可能●温度精度:±0.5℃●温度均一性:±0.2℃●電圧:115V 50/60Hz●アンペア数:2.5A●重量(メートル法):0.83kgアズワン品番65-4344-92
Fisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス用ブロック
Thermo Fisher Scientific¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷Fisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス(88860021,88860022,88860023)専用のヒートブロック仕様●規格:96ウェルプレート(ノンスカート)●サイズ:124×76mm●ウェル数:96●ウェルサイズ:5.3×10.5mm(V底)●アルミニウム製アズワン品番65-4345-38
Fisherbrand(TM) ミニドライバス(ブロック別売り) 14-955シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷仕様●温度範囲:0~100℃●収納:1.5mL×15本収納可能●温度精度:±0.5℃●温度均一性:±0.2℃●電圧:115V 50/60Hz●アンペア数:2.5A●重量(メートル法):0.83kgアズワン品番65-4344-91
サーモライン バイオケーン73
Thermo Fisher Scientific¥609,800税込¥670,7801個6日以内出荷真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。バイオケーン73のみ8個のキャニスター(缶)が付属。質量(kg)満:87.3(キャニスター除く)、空:23.6(キャニスター除く)容量(L)73収納本数(本)アンプル:2400首内径×胴径×高さ(mm)152×559×693保持期間(日)121寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:127×279消費量(L/日)0.6
サーモライン バイオケーン47
Thermo Fisher Scientific¥499,800税込¥549,7801個7日以内出荷真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。6個のキャニスター(缶)が付属。質量(kg)満:54.7(キャニスター除く)、空:17.7(キャニスター除く)容量(L)47.4収納本数(本)アンプル:1260首内径×胴径×高さ(mm)127×508×673保持期間(日)121寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:102×279消費量(L/日)0.4
サーモライン バイオケーン34
Thermo Fisher Scientific¥459,800税込¥505,7801個93日以内出荷真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。6個のキャニスター(缶)が付属。質量(kg)満:43.6(キャニスター除く)、空:15.4(キャニスター除く)容量(L)34.8収納本数(本)アンプル:600首内径×胴径×高さ(mm)88×462×676保持期間(日)193寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:71×279消費量(L/日)0.18
サーモライン バイオケーン20
Thermo Fisher Scientific¥309,800税込¥340,7801個93日以内出荷真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。6個のキャニスター(缶)が付属。質量(kg)満:28.4(キャニスター除く)、空:11.8(キャニスター除く)容量(L)20.5収納本数(本)アンプル:150首内径×胴径×高さ(mm)51×368×653保持期間(日)227寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:38×279消費量(L/日)0.09
ローケーター6プラス
Thermo Fisher Scientific¥989,800税込¥1,088,7801個92日以内出荷優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×6質量(kg)満:190、空:56.7高さ(mm)1003容量(L)175口径(mm)215外径(mm)660保持期間(日)176消費量(L/日)0.99
ローケーター4プラス
Thermo Fisher Scientific¥889,800税込¥978,7801個7日以内出荷優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4質量(kg)満:141、空:51.7高さ(mm)1003容量(L)121口径(mm)215外径(mm)558保持期間(日)122消費量(L/日)0.99
ローケーターJrプラス
Thermo Fisher Scientific¥769,800税込¥846,7801個92日以内出荷優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4質量(kg)満:75.3、空:34.4高さ(mm)733容量(L)61口径(mm)215外径(mm)558保持期間(日)74消費量(L/日)0.85
サーモライン 液体窒素保存容器
Thermo Fisher Scientific¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から93日以内出荷サーモ20・サーモ30は軽量で、大容量のわりには液体窒素の消耗が少なく、オプションの引出し器またはディパーを使用すれば少量の液体窒素が取出し可能です。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
サーモライン 液体窒素保存容器
Thermo Fisher Scientific¥219,800税込¥241,7801個29日以内出荷サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。質量(kg)満タン:14.1、容器のみ:5.9高さ(mm)546容量(L)10口径(mm)56保持期間(日)自然保有可能:55.6蒸発量(L/日)自然蒸発:0.18直径(mm)262
サーモライン 液体窒素保存容器
Thermo Fisher Scientific¥209,800税込¥230,7801個5日以内出荷サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。質量(kg)満タン:7.7、容器のみ:3.6高さ(mm)462容量(L)5口径(mm)56保持期間(日)自然保有可能:33.3蒸発量(L/日)自然蒸発:0.15直径(mm)224
ドライバスインキュベーター
Thermo Fisher Scientific¥83,980~税込¥92,378~1個4日以内出荷見やすく操作しやすいディスプレイとキーパッドを採用しています。 過昇温防止機能付で安全に運転できます。 ブロックを楽に交換できるブロックリフターが付属しています。 ※ブロックは別売です。電源AC100~120V 50/60Hz温度(℃)温度均一性/±1、温度安定性/±0.5温度精度±0.5℃(37℃時)設定温度範囲室温+5~130℃(25℃時)タイマー最大99時間59分
ラブトップクーラー
Thermo Fisher Scientific¥35,980~税込¥39,578~1個63日以内出荷から91日以内出荷1.2/2.0mLクライオバイアル及び0.2/0.5/1.5mLマイクロチューブの試料を-20℃または0℃で冷凍保護できる卓上フリーザです。一般に市販されているセラムチューブにも使用できます。 無害な中性ゲルが発泡スチロールビーズと一緒に充填されているので安心してご使用いただけます。 安定した蓋と便利なハンドグリップ付で、積み重ねもできます。 蓋にはグリッドが付いておりサンプルの識別に便利です。 付属のインサート(16個付)を使用すれば0.2/0.5mLのチューブの保存が可能です。※5116-1300/1600はインサートが付属しません。 予め冷凍庫で冷却してご使用ください。仕様冷凍保持時間:1℃を5時間材質PC寸法(mm)197×140×190色(フタ)ゲルなし透明
凍結保存容器
Thermo Fisher Scientific¥699,800税込¥769,7801個4日以内出荷ローケーターシリーズは、チューブボックスを収納したラック用凍結保存容器です(1.0~2.0mLクライオチューブ用セット)。 バイオケーンシリーズは、クライオケーン専用の凍結保存容器です。ケーンは別途ご用意下さい。用途ラック用付属品標準フタ、ラック×4口径(Φmm)215外径(Φmm)558
液体窒素貯蔵容器
Thermo Fisher Scientific¥209,800~税込¥230,780~1個4日以内出荷から76日以内出荷広い口径ながら蒸発量を抑えた液体窒素貯蔵容器です。 サーモ5/10はハンドルが付いており、液体窒素の注入注出が容易です。
交換用ディフューザートレイ
Thermo Fisher Scientific¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ仕様●規格:10L用●材質:ステンレスアズワン品番65-4345-05
ステンレスペトリディッシュラック
Thermo Fisher Scientific¥62,980税込¥69,2781個6日以内出荷Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ仕様●材質:ステンレスアズワン品番65-4345-11
ステンレステストチューブラック
Thermo Fisher Scientific¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ仕様●材質:ステンレスアズワン品番65-4345-10
ステンレススチールカバー GPSSLシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥62,980税込¥69,2781個6日以内出荷Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ仕様●規格:10L用●材質:ステンレスアズワン品番65-4345-14
Isotemp PC蓋 TSGPACLシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷Isotemp用 フード各種仕様●規格:Isotemp PC蓋 2L用●材質:ポリカーボネートアズワン品番65-4345-16
熱伝導ビーズ
Thermo Fisher Scientific¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷容器を安定して保温できる熱伝導ビーズ。コンタミネーションが防げる。均一な温度を保てる。※使用するバスの大きさにより使用量が異なります。Isotempビーズバス用アクセサリ仕様●材質:アルミニウムアズワン品番65-4345-02
PUMP, SIPHON RPO
Thermo Fisher Scientific¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷ハンドポンプ。Isotempウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ仕様●材質:ポリエチレンアズワン品番65-4345-07