絞り込み
ブランド
- 日本エルシー
- モノタロウ(7)
- アズワン(852)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
- TGK(東京硝子器械)(124)
- 三商(120)
- ケニス(86)
- ヤマト科学(75)
- ADVANTEC(63)
- CC印(ニッカトー)(62)
- 日伸理化(62)
- ナリカ(54)
- RS PRO(53)
- Thermo Fisher Scientific(49)
- biocision(48)
- IKA(43)
- bitstrong(ビットストロング)(29)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(27)
- ハイランドMP(26)
- トレンドサイン(24)
- ブランドをもっと見る
特価

温水循環装置
日本エルシー¥309,800税込¥340,7801個翌々日出荷仕様最大流量(L):15/18/min(50/60Hz)、最大揚程:8/11m(50/60Hz)、ヒーター容量:3kW、付属品(cm):フタ×1枚、棚板×1枚、ホースニップル(内径Φ10用)×2、ホースバンド×2個、シリコンチューブΦ10×Φ14(50)、温度制御範囲(℃):室温+20~90質量(kg)20電源三相200V 50/60Hz電源コード(m)5温度制御方式PID+SSR制御生産国日本サイズ(mm)370×488×522アズワン品番1-6591-02
温水循環装置 LCHシリーズ
日本エルシー¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷従来品と比べポンプ性能が大幅にUPしました(最大流量30%以上、最大揚程80%以上)恒温水槽としても使用できます。安定した高精度な温度コントロールが可能です。仕様最大揚量: 4/4.5m(50/60Hz)寸法(mm)265×415×460 ※突起部除く質量(kg)約15電源(V)AC100 50/60Hz最大流量(L/min)7/8(50/60Hz)コンセント形状3Pプラグ電源コード(m)2.5ヒーター容量(kW)1温度制御方式PID+SSR制御制御温度(℃)(室温) +15~90アズワン品番1-6591-11