絞り込み
口金
ガラス球形式
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モノタロウ おすすめ交換電球24V
商品 交換用電球 24V シングル G18 交換用電球 24V シングル S25 交換用電球 24V シングル S25 アンバー ウェッジベース電球 24V シングルT10 交換用電球 24V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
ガラス球形式 G18 S25 S25 T10 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s W2.1x9.5d BAY15d
クリア クリア アンバー クリア クリア
定格電圧(V) 24 24 24 24 24
260件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LC-03 ハイパワーバルブNEOplus ピン違い JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LC-03 ハイパワーバルブNEOplus ピン違い

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    こだわりの明るさ格段に輝く光を放つ!!
    仕様ピン違いバルブ(150度)交換用タイプBAU15Sタイプ・シングル・無極性タイプ電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)44×Φ20
  • LEDダイヤビームボルト用レンズ クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDダイヤビームボルト用レンズ クリアー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    689税込758
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ダイヤビームボルト LD-04用 交換レンズ
  • LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/27W 3Ω MAD MAX(マッドマックス)

    LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/27W 3Ω

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。
    仕様24V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×15×15コード長さ(mm)150容量(W)27
  • アザーランプLEDバルブ 24V KOITO(小糸製作所)

    アザーランプLEDバルブ 24V

    KOITO(小糸製作所)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
    適合トラックアクセサリーランプ用タイプLEDバルブ定格電力(W)2
  • ノーマルハロゲンバルブ 24V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ノーマルハロゲンバルブ 24V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)24
  • ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24V

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
    クリア定格電圧(V)24
  • ロングライフ球 シングル S25 ケリー電気産業

    ロングライフ球 シングル S25

    ケリー電気産業
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    当日出荷
    フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品
    クリアタイプシングル球定格電力(W)25定格電圧(V)24口金BA15Sガラス球形式S25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングライフ球 ダブル S25 ケリー電気産業

    ロングライフ球 ダブル S25

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    当日出荷
    フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品
    クリアタイプダブル球定格電力(W)25/10定格電圧(V)24口金BAY15Dガラス球形式S25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用 室内灯 18連高輝度LEDルームランプ 12V専用 MAD MAX(マッドマックス)

    汎用 室内灯 18連高輝度LEDルームランプ 12V専用

    MAD MAX(マッドマックス)
    499税込549
    1セット
    4日以内出荷
    純正と交換するだけの簡単取付!。車内を明るくドレスアップします!背面に強力両面テープ付き、設置場所を自由に調整。可能両口金ソケットはスプリング付きで25mm~36mmまで対応します。付属のT10プラグは極性がありますので点灯しない場合は向きを変えて再度差し込んで下さい。
    用途カーパーツ適合車種汎用
  • 汎用 室内灯 12連高輝度LEDルームランプ 12V専用 MAD MAX(マッドマックス)

    汎用 室内灯 12連高輝度LEDルームランプ 12V専用

    MAD MAX(マッドマックス)
    499税込549
    1セット
    4日以内出荷
    純正と交換するだけの簡単取付!。車内を明るくドレスアップします!背面に強力両面テープ付き、設置場所を自由に調整。可能両口金ソケットはスプリング付きで25mm~36mmまで対応します。付属のT10プラグは極性がありますので点灯しない場合は向きを変えて再度差し込んで下さい。
    用途カーパーツ適合車種汎用
  • 花魁 LEDヘッドバルブ 閃光 24V D2 6000K 直電タイプ 花魁JAPAN

    花魁 LEDヘッドバルブ 閃光 24V D2 6000K 直電タイプ

    花魁JAPAN
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    純正HIDヘッドライトをLED化!。LEDバルブ×2 LEDバルブドライバー×2 DCDCコンバーター×2 グロメット×2 取り付けキット一式セットです。冷却ファン内蔵。純正バラスト不要なので、バラスト破損時の補修部品としても使用可能。6か月間の製品保証付き
    用途トラック用LEDバルブキットセット内容LEDバルブ×2、LEDバルブドライバー×2、DCDCコンバーター×2、グロメット×2、取り付けキット一式使用電圧(V)24色温度(K)6000光束(Lm)11000適合バルブタイプD2S/D2R
  • LED表示灯用ランプ ウイルダイフレックス

    LED表示灯用ランプ

    ウイルダイフレックス
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)28材質(本体)ポリカーボネート樹脂保存温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンデリア専用バルブ 竹村商会

    シャンデリア専用バルブ

    竹村商会
    1,298税込1,428
    1袋(1個)
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント!。1つ目【25W電球そのままの明るさを再現】。消費電力を大幅に抑えながらも、25W白熱電球と「ほとんど変わらない明るさ」を実現しました。「明るさは譲れない、でも省エネにしたい」というご要望に応える、まさに25W電球の完全なLED化です。2つ目【本物の電球と見分けがつかないガラスレンズを採用】。シャンデリアの優雅な雰囲気を損なわないよう、ガラスレンズのみを採用しました。これにより点灯時だけでなく、消灯時でも、従来の白熱電球が持つ本物ならではの透明感と光沢を完全に再現。3つ目【シーンに合わせて自在な調光が可能】。白熱電球と同様に調光器に対応。明るさを絞って落ち着いた雰囲気に、または全開にして華やかな雰囲気にと、シーンに合わせた自由な空間演出が可能です。
    用途シャンデリア寸法(mm)Φ25×50電球色消費電力(W)1.6(1個)口金BA15s極性有極性明るさ(Lm)50(1個)適正電圧(V)24
  • LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15D JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15D

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。
    用途テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。寸法(mm)43.5×Φ19定格電圧12 VDC口金BAY15D消費電流(A)約0.20/0.05(約2.4W)
  • 純正LEDフォグ用ハイパワーL1Bランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    純正LEDフォグ用ハイパワーL1Bランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    いすゞ系純正LEDフォグランプに採用される「L1B」規格の交換タイプLEDハイパワーバルブ。ランプONでホワイト点灯。点灯後にOFF→ONでイエローに切り替わり、更にOFF→ONでホワイトに切り替わります。高輝度で明るく照射範囲も広くなります。雪・雨・霧の時はイエロー!ドライの路面にはホワイト!視認性が高くなるので路面状況や歩行者も良く見え安全安心にもつながります!。R/Lセット
    用途電装/LEDランプ/フロントフォグその他【放熱】航空用アルミニウム AL6063コード長さ(mm)120発光色ホワイト/イエロー消費電流(A)1.5色温度(K)【ホワイト】6500【イエロー】3000寿命>30000時間防塵防水性能IP65動作温度(℃)-40~+80入数R/Lセット(2個入り)明るさ(Lm)ホワイト:約3300、 イエロー:約3600主な適合車種いすゞ4t:’23フォワード(R5.3~)/いすゞ2t:’23エルフ(R5.3~)直径×高さ(mm)約38×24起動電圧DC9V~32V
  • LEDラインテープライト 24V オレンジ マリンテック

    LEDラインテープライト 24V オレンジ

    マリンテック
    34,980税込38,478
    1式
    6日以内出荷
    ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。・標準は5m仕様。・24V専用。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・1年保証
    付属品キャップ・取付ベース仕様ラインタイプのテープライトその他新品セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書型式ML5-24O オレンジ備考試作品・長さ5m / カット品ご希望の場合はお問い合わせください種類新品 →商品の種類・保証について電源DC24V発光色オレンジ色カテゴリー新品
  • 【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色 マリンテック

    【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色

    マリンテック
    4,698税込5,168
    1式
    6日以内出荷
    待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ。・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。・LEDがリングで点灯。・スイッチの面積が広く押しやすい!。・DC12~24V用。・ノイズレス回路 。・スイッチタッチ部分はステンレス製。・スイッチ容量は20Aまで。・オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。・発光色:4色から選択。・推奨取り付け穴:22mm。・オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
    型式MPS-1224B-O-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチオルタネイト式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • オリジナル LEDテープライト 3連(ピンク) マリンテック

    オリジナル LEDテープライト 3連(ピンク)

    マリンテック
    19,980税込21,978
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用しております!3連タイプ。・船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。・防滴仕様なので屋外で使用できます。・10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど。・カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。・標準で5m仕様となります。・本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。・専用のシリコンキャップ 標準装備
    セット内容本体(5m) シリコンキャップ(20個) 取扱説明書寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970形式MR5-24TP電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210LEDピンク紫LED使用数(個)900
  • 【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 赤色 マリンテック

    【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 赤色

    マリンテック
    4,698税込5,168
    1式
    6日以内出荷
    待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ。・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。・LEDがリングで点灯。・スイッチの面積が広く押しやすい!。・DC12~24V用。・ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。・スイッチタッチ部分はステンレス製。・スイッチ容量は20Aまで。・モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態。・発光色:4色から選択。・推奨取り付け穴:22mm。・オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能
    型式MPS-1224R-M-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチモーメンタリー式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • オリジナル LEDラインテープライト 12V用 白色 マリンテック

    オリジナル LEDラインテープライト 12V用 白色

    マリンテック
    43,980税込48,378
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。・標準は5m仕様。・白色/電球色からお選びいただけます。・12V専用。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品。・1年保証
    セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)9×12×5000質量(g)600形式ML5-12W電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大85LED白色
  • LEDテープライトCOBタイプ 5m 非防水 3mm幅 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 5m 非防水 3mm幅 24v 専用

    竹村商会
    8,498税込9,348
    1個ほか
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【超スリムな3mm幅設計】。 。従来品では難しかった極細3mm幅を実現。狭い場所や細部にも取り付け可能で、取付の自由度が格段に広がります。2つ目【3mm幅だからこそ叶う 細く美しい発光 】。極細3mm幅設計により、一般的なLEDテープでは表現できないシャープで美しい光を実現。 。狭い場所やライン状の演出でも、均一でムラのない発光が楽しめます。 。3つ目【24V専用・非防水設計】。非防水設計と優れた放熱性で、熱がこもりにくく、長時間の点灯でも安定した明るさをしっかり維持します。 トラックやバスなどの業務用車両の内装に最適です。
    用途車内で取り付け可能です。幅(mm)3厚さ(mm)2長さ(m)5消費電力(W)45消費電流(A)2配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性非防水適正電圧(V)24
  • LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 24v 専用

    竹村商会
    8,998税込9,898
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。2つ目【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ブルー長さ(m)5消費電力(W)70消費電流(A)3配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水適正電圧(V)24
  • LEDテープライトCOBタイプ 3m 非防水 3mm幅 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 3m 非防水 3mm幅 24v 専用

    竹村商会
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【超スリムな3mm幅設計】。 。従来品では難しかった極細3mm幅を実現。狭い場所や細部にも取り付け可能で、取付の自由度が格段に広がります。2つ目【3mm幅だからこそ叶う 細く美しい発光 】。極細3mm幅設計により、一般的なLEDテープでは表現できないシャープで美しい光を実現。 。狭い場所やライン状の演出でも、均一でムラのない発光が楽しめます。 。3つ目【24V専用・非防水設計】。非防水設計と優れた放熱性で、熱がこもりにくく、長時間の点灯でも安定した明るさをしっかり維持します。 トラックやバスなどの業務用車両の内装に最適です。
    用途車内で取り付け可能です。幅(mm)3厚さ(mm)2長さ(m)3消費電力(W)39消費電流(A)1.7配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性非防水適正電圧(V)24
  • LEDテープライトCOBタイプ 3m 最強 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 3m 最強 防水 24v 専用

    竹村商会
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。2つ目【ご希望のサイズでカットが可能!】。実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ブルー長さ(m)3消費電力(W)52消費電流(A)4.4配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水適正電圧(V)24
  • LEDテープライトCOBタイプ 2m 非防水 3mm幅 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 2m 非防水 3mm幅 24v 専用

    竹村商会
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【超スリムな3mm幅設計】。 。従来品では難しかった極細3mm幅を実現。狭い場所や細部にも取り付け可能で、取付の自由度が格段に広がります。2つ目【3mm幅だからこそ叶う 細く美しい発光 】。極細3mm幅設計により、一般的なLEDテープでは表現できないシャープで美しい光を実現。 。狭い場所やライン状の演出でも、均一でムラのない発光が楽しめます。 。3つ目【24V専用・非防水設計】。非防水設計と優れた放熱性で、熱がこもりにくく、長時間の点灯でも安定した明るさをしっかり維持します。 トラックやバスなどの業務用車両の内装に最適です。
    用途車内で取り付け可能です。幅(mm)3厚さ(mm)2長さ(m)2消費電力(W)30消費電流(A)1.25配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性非防水適正電圧(V)24
  • LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 24v 専用

    竹村商会
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。2つ目【ご希望のサイズでカットが可能!】。実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ブルー長さ(m)1消費電力(W)25消費電流(A)2.1配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水適正電圧(V)24
  • 中間サイドランプ用LEDシーケンシャルバルブ KOITO/IKI JET INOUE(ジェットイノウエ)

    中間サイドランプ用LEDシーケンシャルバルブ KOITO/IKI

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷
    KOITO製および市光(IKI)製の中間サイドランプ用LEDユニット。LED数は28個搭載しカラーはアンバー。シーケンシャルは車両前方から後方へ流れるように点滅します。また切り替えスイッチで通常の点滅と、流れるシーケンシャル点滅の選択が可能です
    用途電装パーツ電圧DC24V電流(A)0.3
  • 花魁 白夜 LEDバックランプバルブ 花魁JAPAN

    花魁 白夜 LEDバックランプバルブ

    花魁JAPAN
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドライト級LEDバルブ新登場。業界最強クラス、純正バルブ比7倍の高輝度を実現。純正電球のワット数を問わず使用可能。DC12V/24V対応。ボジション信号入力用配線付き
    用途トラック用バックランプバルブ形状S25ホワイト口金BA15s対応ピン角:180°
  • 花魁 白夜 バスマーカー交換用LEDバルブ 花魁JAPAN

    花魁 白夜 バスマーカー交換用LEDバルブ

    花魁JAPAN
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    高輝度6LEDによる全方位発光。乳白色レンズを採用することでLEDチップが見えない設計となっています。12V/24V対応のワッテージフリータイプ
    用途バスマーカー交換用バルブ形状S25口金BA15s対応ピン角:180°
  • 花魁 LED ヘッドバルブⅡ 閃光 花魁JAPAN

    花魁 LED ヘッドバルブⅡ 閃光

    花魁JAPAN(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    翌日出荷
    本体に熱伝導性の高いアルミを使用し、小型電動ファンを内蔵することで熱を確実に放出。純正同様の形状により幅広い車種へ取付可能。純正バルブの配光を忠実に再現しています。保安基準適合。6か月間のメーカー保証付き
    用途ヘッドランプバルブ適合H4電圧(V)(対応)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 LED フォグバルブⅡ 閃光 花魁JAPAN

    花魁 LED フォグバルブⅡ 閃光

    花魁JAPAN
    9,898税込10,888
    1セット(2個)
    翌日出荷
    純正相当の配光を再現。スタイリッシュな外観を兼ね備えたLEDバルブ。保安基準適合。6か月間のメーカー保証付き
    用途フォグランプバルブ適合H3電圧(V)(対応)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
  • JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 バックランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 バックランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
    用途バックランプに口金W2.1×9.5dガラス球形式T16色温度(K)6500入数2個入り
  • LED電球型ストロボバルブ 5回点滅 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED電球型ストロボバルブ 5回点滅

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    人気定番商品LED電球型バルブと同じ形状のS-25シングル&ダブル球。5回ストロボ点滅したのち点灯状態となるので、ブレーキランプに使用するとポンピングブレーキのような点滅/点灯になります。ホワイトは注意喚起の意味合いでバックランプやコーナリングランプ等に使用する等、用途は広がります
    用途電装パーツ定格電圧 DC V12/24共用LED使用数(個)5
  • LEDテープライト SMDタイプ 2m 最強 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライト SMDタイプ 2m 最強 防水 12v 専用

    竹村商会
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)2電圧(V)12消費電力(W)30配線接続両側消費電流(A)2.5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • LEDテープライト SMDタイプ 3m 最強 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライト SMDタイプ 3m 最強 防水 12v 専用

    竹村商会
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)3電圧(V)12消費電力(W)40配線接続両側消費電流(A)3.3両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • LEDテープライト SMDタイプ 1m 最強 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライト SMDタイプ 1m 最強 防水 12v 専用

    竹村商会
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)1電圧(V)12消費電力(W)15配線接続両側消費電流(A)1.25両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • 花魁 LED 閃光2 花魁JAPAN

    花魁 LED 閃光2

    花魁JAPAN
    20,980税込23,078
    1セット
    翌々日出荷
    適合H4電圧(V)12/24対応色温度(K)6200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 白夜 LEDバルブ 花魁JAPAN

    花魁 白夜 LEDバルブ

    花魁JAPAN
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    トラック専用 高性能LEDバルブ 花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズから計7種類のラインナップ 従来品にはないスタイリッシュなデザイン・煌めきを兼ね備えた革新的なLEDバルブです。
    電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • JB看板灯専用ソフトモール JET INOUE(ジェットイノウエ)

    JB看板灯専用ソフトモール

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    日本ボデーパーツ社製アルミ看板灯用に特化した、専用の長さを要したピッタリサイズなソフトモール。看板灯の内部側面をキレイに1周這わせて貼り付けることができます。JB看板灯に合わせ長さを中型用1600mmと大型用2200mmをご用意。24V車用
    用途電装パーツホワイト使用可能電圧(V)DC24
  • 花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ 花魁JAPAN

    花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ

    花魁JAPAN
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    手軽に流れるウインカーを実現! ランプの分解・加工不要 流れる・流れないの切り替え可能 保安基準適合 6か月間のメーカー保証付き
    用途トラックウインカー仕様12V/24V対応RoHS指令(10物質対応)対応
トラック用交換電球