絞り込み
ブランド
- 三ヶ島製作所
- モノタロウ(1)
- ParkTool(パークツール)(7)
- BIKEHAND(7)
- NOGUCHI(3)
- grunge(グランジ)(3)
- サギサカ(SAGISAKA)(3)
- KTC(2)
- ホーザン(2)
- Ice Toolz(2)
- READY GO(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- FOGLIA(1)
- TOP(1)
特価

ペダルスパナ PEDAL SPANNER PT-1
三ヶ島製作所¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷精度と耐久性を兼ね備えたプロフェッショナルツールとしての自転車ペダルスパナ。高精度に仕上げられた15mm口部がペダル軸にぴったりとフィット。なめり・変形を防ぎつつ、力を効率的に伝えスムーズな作業を可能にします。スパナ頭部の硬度と剛性を徹底的に高め、繰り返しの使用にも耐える高い耐久性を実現。整備現場やショップなど、過酷な環境でも安心して使用することができます。口部の厚みは4.5mmと3.5mmの二種類を備えており、3.5mmの口部はMKSのEzyおよびEzy Superiorシリーズペダルに対してご使用いただけます。口部には22.5度と67.5度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも8パターン、6面の場合には24パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。スパナ全長は約350mm。工具箱への収納がしやすいサイズ感でありながら、てこの原理によりしっかりと力をかけることができます。グリップは薄い楕円形状になっており、クランクやチェーンステーに干渉しないように設計されています。質量(g)368サイズ(mm)全長 350.4