絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(1)
- ParkTool(パークツール)(9)
- BIKEHAND(7)
- NOGUCHI(3)
- grunge(グランジ)(3)
- サギサカ(SAGISAKA)(3)
- ホーザン(2)
- Ice Toolz(2)
- 三ヶ島製作所(2)
- READY GO(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- FOGLIA(1)
- TOP(1)
- E-tool(1)
特価

ペダルレンチ
KTC¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷鍛造成形により先端の薄さを維持しつつ、グリップ部に厚みを持たせた力を入れやすいデザイン。レンチ先端角22.5度(CP2-15A)と67.5度(CP2-15B)の2アイテムの設定で、作業しにくい取り付け角度のペダルにも対応します。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。質量(g)270寸法L(mm)300寸法S(mm)15寸法D(mm)56寸法W(mm)25寸法T1(mm)4.5寸法T2(mm)8
ペダルレンチ(クローフットタイプ)
KTC(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷9.5sq.の差込角のついたクローフットタイプのペダルレンチ。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。用途トルクレンチと使用することによりペダル取付作業のトルク管理が可能となります。トラスコ品番807-0991質量(g)90寸法L(mm)69.5寸法S(mm)15寸法B(mm)35寸法D1(mm)56寸法D2(mm)22寸法T1(mm)4.5寸法T2(mm)11差込角(sq.)9.5