絞り込み
ブランド
- ParkTool(パークツール)
- モノタロウ(3)
- BIKEHAND(14)
- NOGUCHI(11)
- KMC(9)
- ホーザン(6)
- SUPER B(6)
- Ice Toolz(5)
- grunge(グランジ)(5)
- RIDEA(4)
- DRC(ディーアールシー)(3)
- アサヒサイクル(3)
- TOP(3)
- EFFETTO MARIPOSA(3)
- Wera(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- CAPTAIN STAG(2)
- 東京精鋲(2)
- TSUNODA(ツノダ)(2)
- サギサカ(SAGISAKA)(2)
- ブランドをもっと見る
特価

マスターリングプライヤー
ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷「マスターリンク」タイプのチェーン着脱、交換に使用する専用プライヤー。 先端形状が新しくなり、マスターリンクを「取り外す機能」に加え、「取り付ける機能」を装備しています。 固く締まるマスターリンクを簡単に着脱でき、潤滑油・汚れが手につかず、素早くスマートに作業をおこなえます。
チェーンギャング
ParkTool(パークツール)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷チェーンギャングはチェーンやフリーホイール、チェーンリングといった自転車の命とも言えるドライブトレインシステムの洗浄を、簡単に素早く行うためのツールをセットにしました。チェーンを使用する多段変速、シングルスピード、電動自転車など多くのドライブトレインシステムに対応します。明細:CM-5.3 サイクロン/CB-4 バイオチェーンブライト(約237mL)/GSC-1 ギアクリーンブラシ
チェーンチェッカー
ParkTool(パークツール)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷簡単にチェーンの伸び具合が測定できるチェーンチェッカー。 ほとんどのチェーンメーカーは、変速不良や、不安定な作動の原因となることから、1%の伸びでチェーンの交換を勧めています。 使い方は、本体裏のピンをチェーンのローラーの間にはめ、スイングアームを押すだけです。ゲージがチェーンの伸び度合いを示し、チェーンの良否が簡単に判定できます。
チェーンインジケーター
ParkTool(パークツール)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷簡易タイプのチェーンチェッカー。チェーンの伸びを0.5%、0.75%の2段階で簡単にチェックでき、スピーディーな作業が可能になります。全長(mm)約170対応シマノ8/9/10段
プロフェッショナルチェーンクリーナー
ParkTool(パークツール)¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷プロショップ向けチェーンクリーナー。 本体とハンドルは頑丈なアルミダイキャスト製。 チェーンの4面全てを迅速かつ徹底的にクリーニングします。 ブラシとスポンジはカートリッジ式を採用することで高いメンテナンス性を確保。
チェーンリングナットレンチ
ParkTool(パークツール)¥899税込¥9891個当日出荷フロントドライブのチェーンリングを固定するナットを固定したり、取り外したりするためのレンチです。 サイズの違う両頭タイプのレンチでほとんどのチェーンリングナットに対応します。
プロフェッショナルチェーンツール
ParkTool(パークツール)¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷CT-15は、シングルスピードハーフリンクから最新の13-speedまで幅広いチェーンに対応したプロ仕様のチェーンツールです。三又のフローティングチェーンガイドにより、どんなチェーンでも確実に中心に配置できるように設計されています。人間工学に基づいた握りやすいハンドルには、予備のチェーンツールピン(2本)とCampagnolo(R)の11~13-speedチェーンをかしめる際に使用されるカシメアタッチメントが収納されています。高耐久・高精度を兼ね備えたCT-15は、作業をより確実に行うことができます。付属品予備のチェーンツールピン(2本)、カシメアタッチメント(Campagnolo(R)の11~13-speedチェーン用)適合チェーンシングルスピード(1/8インチ、3/16インチ、ハーフリンク)、5~13-speed(SRAM(R) 12-speed Flattop(TM)、 SRAM(R) 12-speed T-Type、 Shimano(R)12-speed XTR(R)、 Campagnolo(R) 13-speed Ekar(TM)を含む)
ヘックスドライバー
ParkTool(パークツール)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から63日以内出荷プロメカニック向け精密ヘックスドライバー人間工学に基づきCNC加工されたアルミ製のハンドルを採用。
カセットプライヤー
ParkTool(パークツール)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷プライヤータイプのカセットスプロケット押さえ。 回転方向に関わらずスプロケットを挟み込むだけで保持ができ、スピーディーな作業を可能にします。対応9~24T/5~12speedのカセット全長(cm)35