絞り込み
ブランド
  • Panaracer(パナレーサー)
  • モノタロウ(2)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(8)
  • EFFETTO MARIPOSA(8)
  • ParkTool(パークツール)(6)
  • SUPER B(5)
  • Zefal(4)
  • Wera(3)
  • マルニ(マルニ工業)(3)
  • CAPTAIN STAG(3)
  • Hapyson(ハピソン)(3)
  • ホーザン(2)
  • BIKEHAND(2)
  • Ice Toolz(2)
  • Hutchinson(2)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • KTC(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • IRC(1)
  • NOGUCHI(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤレバー Panaracer(パナレーサー)

    タイヤレバー

    Panaracer(パナレーサー)(34件のレビュー)
    459税込505
    1セット(3本組)
    当日出荷
    タイヤの専門家が使いやすさを追求したタイヤレバー。タイヤレバー3本入り。
    全長(mm)約115質量(g)約40
  • 低圧ワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)

    低圧ワンタッチポンプ

    Panaracer(パナレーサー)
    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷
    MTBやグラベルバイクなどの低圧タイヤに加え、近年主流となりつつある幅広のロードタイヤにも適している「低圧用ワンタッチポンプ」。高い吐出量とスムーズな操作性を実現。ポンピング効率の大幅向上を実現
    用途本体材質:スチール。注入可能な空気圧上限:米式・仏式バルブ 約550kPa(80psi、5.5bar、5.5kgf/cm2)。空気圧ゲージには多少の測定誤差が生じます。空気圧上限を超えてのポンピングは故障の原因となります。必ずお止めください。付属品:ボール用アダプター(1個)・浮輪用アダプター(1個)
  • ディスプレイ付き電動ポンプ P-PUMP PRO Panaracer(パナレーサー)

    ディスプレイ付き電動ポンプ P-PUMP PRO

    Panaracer(パナレーサー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    電動携帯ポンプ。ロード・グラベル・MTBなど、幅広いタイヤに対応し、現場でのエアー調整を更にスマートに
    用途本体サイズ:70×56×31mm(現行P-PUMPと同サイズ)。重量:140g(シリコンケース含む)。性能:25C(リム内幅17mm)0-600kPa 満充電時 約60秒で充填 最大3本分。28C(リム内幅19mm)0-550kPa 満充電時 約60秒で充填 最大4本分 。30C(リム内幅19mm)0-500kPa 満充電時 約60秒で充填 最大3~4本分。35C(リム内幅19mm)0-350kPa 満充電時 約60秒で充填 最大5本分。40C(リム内幅19mm)0-300kPa 満充電時 約60秒で充填 最大5~6本分。45C(リム内幅19mm)0-250kPa 満充電時 約60秒で充填 最大5本分。設定可能空気圧:20~830kPa。バッテリー:450mAh 7.4V 3.33Wh 。USB-C充電:最大30分で満充電可能。使用可能なバルブ:仏式バルブ、米式バルブ。延長ホースを使用することで樹脂製バルブにも使用可能。シリコンケース・収納バッグ・充電ケーブル付属
タイヤ・チューブ関連工具